カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • モノタロウ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(198)
  • INAX(LIXIL)(87)
  • カクダイ(74)
  • ミヤコ(39)
  • KVK(22)
  • エスコ(20)
  • タカラスタンダード(15)
  • イースタン工業(14)
  • アズワン(11)
  • アスベル(10)
  • TOTO(9)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
  • 山崎実業(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • GARDENA(ガルデナ)(7)
  • パール金属(6)
  • UNISON(ユニソン)(6)
  • SUGICO(スギコ)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蛇口 口」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん 流し用トラップ防臭ワン 防臭・防虫 凹凸型 羽なし 交換 キッチン シンク GAONA(ガオナ)これエエやん 流し用トラップ防臭ワン 防臭・防虫 凹凸型 羽なし 交換 キッチン シンクGAONA(ガオナ)
929税込1,022
1個
5日以内出荷
◆ヌメリや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆ワンの回りの溝に水をためることで排水口からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。◆上部につまみがなく、凹凸型になっているタイプです。◆トラップ本体の溝にツメで引っ掛けて固定します。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。材質ポリプロピレン寸法(mm)92(上部)×94.5(下部)×65(高さ)
これエエやん 床排水用ワン 交換用 防臭・防虫効果 GAONA(ガオナ)これエエやん 床排水用ワン 交換用 防臭・防虫効果GAONA(ガオナ)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室などにも使用されています。
用途トイレやお風呂の床トラップの補修用ワンです。材質ポリ塩化ビニル樹脂
これエエやん ワントラップ用ワン 公団用 防臭・防虫効果 GAONA(ガオナ)これエエやん ワントラップ用ワン 公団用 防臭・防虫効果GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
公団住宅用(UR賃貸住宅用)です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。材質ポリプロピレン呼び径50
これエエやん ユニット取出し金具 GAONA(ガオナ)これエエやん ユニット取出し金具GAONA(ガオナ)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
締付けには排水口レンチ(GA-KH015)などをご使用ください。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。 壁裏寸法:44.5ミリ
用途配管穴に取付け、Rp1/2ネジを取出すための壁用ユニット取出し金具です。材質青銅取付ねじ(配管口側)Rp1/2、(給水側)G1/2はさみ込み厚さ(mm)1.0以下呼び径13
これエエやん ユニット取出し金具 GAONA(ガオナ)これエエやん ユニット取出し金具GAONA(ガオナ)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
締付けには排水口レンチ(GA-KH015)などをご使用ください。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途配管穴に取付け、Rp1/2ネジを取出すためのユニット取出し金具です。材質青銅取付ねじ(配管口側)Rp1/2、(給水側)G1/2はさみ込み厚さ(mm)1.0以下呼び径13
これエエやん パイプ取出しアダプター GAONA(ガオナ)これエエやん パイプ取出しアダプターGAONA(ガオナ)
639税込703
1個
当日出荷
外径16ミリのUパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
これエエやん パイプ取出し金具 ロング GAONA(ガオナ)これエエやん パイプ取出し金具 ロングGAONA(ガオナ)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
配管口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約100ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワ―などの取付けにも最適です。 外径16ミリのパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターのロングタイプです。材質黄銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
これエエやん パイプ取出し金具 ショート GAONA(ガオナ)これエエやん パイプ取出し金具 ショートGAONA(ガオナ)
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
配管口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約65ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワ―などの取付けにも最適です。 外径16ミリのパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターのショートタイプです。材質黄銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
これエエやん キャップナット 袋ナット GAONA(ガオナ)これエエやん キャップナット 袋ナットGAONA(ガオナ)
389税込428
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
不要になった分岐配管に使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。
用途不要になった配管口(外ネジ)を止水するためのキャップナットです。材質黄銅、ニトリルゴム
これエエやん 万能ホーム双口水栓 ガーデン用 おしゃれ GAONA(ガオナ)これエエやん 万能ホーム双口水栓 ガーデン用 おしゃれGAONA(ガオナ)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 吐水口が2つあるので、切替える手間を軽減できてとても便利です。 ネジ口金はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。取外すとG1/2ネジになります。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用水栓です。材質青銅、AES樹脂、AES樹脂呼び径(mm)13呼び径13口数2口ハンドル形状十字ハンドル使用地区一般地・寒冷地ホース接続口対応
これエエやん 双口ホーム水栓 ガーデン用 おしゃれ GAONA(ガオナ)これエエやん 双口ホーム水栓 ガーデン用 おしゃれGAONA(ガオナ)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 吐水口が2つあるので、切替える手間を軽減できてとても便利です。 片方のパイプはホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径(mm)13呼び径13口数2口ハンドル形状十字ハンドル使用地区一般地・寒冷地ホース接続口対応
ガオナ 水回り補修部材セット ケース付き GAONA(ガオナ)ガオナ 水回り補修部材セット ケース付きGAONA(ガオナ)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。 ケース付きなので持ち運びに便利です。 明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
ガオナ ゴミ受け シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製) GAONA(ガオナ)ガオナ ゴミ受け シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製)GAONA(ガオナ)
539税込593
1個
6日以内出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60
ガオナ 排水栓 シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製) GAONA(ガオナ)ガオナ 排水栓 シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。材質ステンレス、天然ゴム使用温度(℃)1~60取付ねじG11/2取付ネジ径G11/2取付穴径(mm)50(絞り段外径73ミリ)はさみ込み厚さ(mm)0.7~1
ガオナ ゴミ受け シンク用 ステンレス製(あみ) GAONA(ガオナ)ガオナ ゴミ受け シンク用 ステンレス製(あみ)GAONA(ガオナ)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。材質ステンレス、天然ゴム使用温度(℃)1~60
ガオナ ゴミ受け シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製) GAONA(ガオナ)ガオナ ゴミ受け シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。材質ステンレス、天然ゴム使用温度(℃)1~60
ガオナ 排水栓 シンク用 ゴム栓付き GAONA(ガオナ)ガオナ 排水栓 シンク用 ゴム栓付きGAONA(ガオナ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。材質ステンレスSUS430、ポリプロピレン、スチレンゴム使用温度(℃)1~60取付ねじG11/2取付穴径(mm)116はさみ込み厚さ(mm)3.5
ガオナ ワントラップ用ワン 樹脂製 (防臭 防虫 交換用) GAONA(ガオナ)ガオナ ワントラップ用ワン 樹脂製 (防臭 防虫 交換用)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
樹脂製です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。材質ポリプロピレン
ガオナ ワントラップ用ワン 鉄製 (防臭 防虫 交換用) GAONA(ガオナ)ガオナ ワントラップ用ワン 鉄製 (防臭 防虫 交換用)GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
鋳鉄製です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。材質鋳鉄
ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台) GAONA(ガオナ)ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台)GAONA(ガオナ)
529税込582
1個
当日出荷
洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径32ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン管外径(Φmm)32外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-28
ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台) GAONA(ガオナ)ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台)GAONA(ガオナ)
509税込560
1個
4日以内出荷
洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径25ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン管外径(Φmm)25外径(Φmm)25アズワン品番64-5158-27
ガオナ 共用ペット用双口水栓 いたずら防止 (切替シャワー 共用栓カギ付き) GAONA(ガオナ)ガオナ 共用ペット用双口水栓 いたずら防止 (切替シャワー 共用栓カギ付き)GAONA(ガオナ)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
シャワー付きのペット用双口水栓です。 使い勝手のよい双口タイプの蛇口です。 シャワーヘッドは流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。 共用カギ付きなので、盗水・いたずら防止に効果があります。
仕様固定コマ仕様付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質水栓:青銅、シャワー:ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅アズワン品番64-5156-40
ガオナ 万能ホーム双口水栓 おしゃれ (ホース取付 一般地・寒冷地用) GAONA(ガオナ)ガオナ 万能ホーム双口水栓 おしゃれ (ホース取付 一般地・寒冷地用)GAONA(ガオナ)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 使い勝手のよい双口タイプの蛇口です。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 下の吐水パイプはホースが取付できるように、カップリングになっています。
仕様節水固定コマ仕様付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質青銅アズワン品番64-5156-29
ガオナ 万能ホーム双口水栓 おしゃれ (ホース取付 一般地・寒冷地用) GAONA(ガオナ)ガオナ 万能ホーム双口水栓 おしゃれ (ホース取付 一般地・寒冷地用)GAONA(ガオナ)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 使い勝手のよい双口タイプの蛇口です。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 下の吐水パイプはホースが取付できるように、カップリングになっています。
仕様節水固定コマ仕様付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質青銅
ガオナ シンク用 排水口のトラップワン (防臭ワン 取替用) GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のトラップワン (防臭ワン 取替用)GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所材質ポリプロピレン寸法(Φ×高さH)(mm)59×78(67)使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5154-93
これカモ シンク用 排水口のトラップワン 銅製 (防臭ワン 殺菌効果 ヌメリ防止 衛生的) GAONA(ガオナ)これカモ シンク用 排水口のトラップワン 銅製 (防臭ワン 殺菌効果 ヌメリ防止 衛生的)GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 ※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。"
用途キッチン・台所材質寸法(Φ×高さH)(mm)89.5×64(52)アズワン品番64-5153-93
ガオナ シンク用 排水口のトラップワン (防臭ワン 取替用) GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のトラップワン (防臭ワン 取替用)GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60
これカモ ベランダお掃除セット GAONA(ガオナ)これカモ ベランダお掃除セットGAONA(ガオナ)
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
水道がない場所で、水を使うためのお掃除セットです。 お風呂の混合栓などのパイプ根本から分岐します。 パイプの取付ネジ径がW26山20の水栓に取付できます。 ノズルはシャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。
ホース長さ(m)10材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(ノズル)ABS樹脂、(コック)黄銅、ポリアセタール、(ジョイント部品)ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5153-58
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら