シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。
食洗機や浄水器などの分岐に最適です。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の角度調整に便利な、一方がナット付きの45°チーズです。
材質黄銅
形状チーズ
内ネジG1/2
外ネジG1/2・G1/2
接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。取付けが簡単な上面施工タイプです。カウンター下での面倒な作業が不要です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
分水孔つきで、給湯器や浄水器に分岐ができます。分岐をする場合は、別途カクダイの分水孔アダプター(品番:019-001)をお買い求めください。
付属品上面施工アダプター、六角レンチ(2種類)
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付穴径(Φmm)36~37
保証期間2年間
アズワン品番64-5151-07
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
取付厚(mm)5~30
グリーン購入法適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。取付けが簡単な上面施工タイプです。カウンター下での面倒な作業が不要です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
分水孔つきで、給湯器や浄水器に分岐ができます。分岐をする場合は、別途カクダイの分水孔アダプター(品番:019-001)をお買い求めください。
寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品上面施工アダプター、六角レンチ(2種類)
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付穴径(Φmm)36~37
保証期間2年間
アズワン品番64-5153-65
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
取付厚(mm)5~30
グリーン購入法適合
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
関連キーワード