6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 使い勝手のよい双口タイプの蛇口です。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 下の吐水パイプはホースが取付できるように、カップリングになっています。
仕様節水固定コマ仕様 付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質青銅
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 通常のパイプより吐水位置を手前にすることができるので、必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
用途万能ホーム水栓用交換パイプのロングタイプです。 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~80 取付ねじサイズW26山20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースを接続するビス止めタイプのアダプターです。 吐水口の外径14~23ミリ用です。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合横水栓(呼13)、万能ホーム水栓(呼13)、自在水栓(呼13) 材質亜鉛、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 アズワン品番64-5150-56
1個
559 税込615
当日出荷

シャワー付きのペット用双口水栓です。 使い勝手のよい双口タイプの蛇口です。 シャワーヘッドは流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。 共用カギ付きなので、盗水・いたずら防止に効果があります。
仕様固定コマ仕様 付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質水栓:青銅、シャワー:ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅 アズワン品番64-5156-40
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるビス止めタイプのニップルです。 吐水口の外径14~23ミリ用です。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
材質ポリアセタール、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 アズワン品番64-5155-72
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 使い勝手のよい双口タイプの蛇口です。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 下の吐水パイプはホースが取付できるように、カップリングになっています。
仕様節水固定コマ仕様 付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質青銅 アズワン品番64-5156-29
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷