「蛇口シャワーノズル」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右38°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。 材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール 使用温度(℃)1~60 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ねじW22山20 接続ねじW22山20 最高使用温度(℃)60
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

水道がない場所で、水を使うためのお掃除セットです。 お風呂の混合栓などのパイプ根本から分岐します。 パイプの取付ネジ径がW26山20の水栓に取付できます。 ノズルはシャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。
ホース長さ(m)10 材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(ノズル)ABS樹脂、(コック)黄銅、ポリアセタール、(ジョイント部品)ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5153-58
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷

◆呼20のカップリング付き水栓に取付けネジG1/2の水やり(潅水)機器やシャワーホースを接続できるブッシングです。◆農業施設での潅水コンピューターの設置や工業施設で掃除用ノズルを使用する際に便利です。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途呼20(G3/4)のオネジと呼13(G1/2)のメネジを接続できるジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
479 税込527
6日以内出荷