51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。 ケース付きなので持ち運びに便利です。 明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。 セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。 材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

三角パッキンとパッキン受けのセットです。 水栓ハンドル内のパッキンを簡単に交換できます。 呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットです。 材質黄銅、ニトリルゴム 呼び径(mm)20 呼び径20 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1セット
239 税込263
当日出荷

タンク下から水漏れが起こっている場合の修理に便利です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途密結型ロータンクと便器の間の交換用パッキンです。 材質天然ゴム
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修するゴムつきケレップ(コマ)です。 仕様呼13用 材質エチレンプロピレンゴム、黄銅 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トイレのロータンクゴムフロートです。 INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。 ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。 呼32・38・51のロータンクに対応します。 くさりの長さは320ミリです。 触れたときに手が黒くならない青色ゴム仕様です。
用途トイレ 材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス アズワン品番64-5155-13
1個
699 税込769
当日出荷

Uパッキンとリングのセットです。 パイプナット部のパッキンを簡単に交換できます。 呼20の自在水栓のパイプ(外径19ミリ)に使用できます。 Uパッキンは溝の方を本体に向け、差し込んでください。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できるパッキンセットです。 材質ニトリルゴム、ポリアセタール 使用温度(℃)1~80 パイプ径(Φmm)19 適合パイプ径(Φmm)19 最高使用温度(℃)80
1セット
279 税込307
5日以内出荷

呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修するゴムつきケレップ(コマ)です。 材質エチレンプロピレンゴム、黄銅 呼び径(mm)20 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1個
289 税込318
5日以内出荷

INAX用のトイレのロータンクゴムフロートです。 ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。 INAX製密結型ロータンク呼51に使用できます。 くさりの長さは300ミリです。
用途トイレ 仕様I型・密結用 材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス アズワン品番64-5155-14
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

水まわりのトラブル(ひび割れ・すきま・においなど)を一手に解決できる補修テープセットです。 水まわり仮補修テープ 浴槽や洗面・手洗器のヒビ割れの仮補修用テープです。 特殊フィルム採用により、耐水性・耐熱性(-20℃~80℃)・耐候性に優れ、劣化、黄変しづらく、長持ちします。 透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。 強力な粘着力を発揮します。 水のかかる、たまる場所にも使用できます。 すきま防水テープ 浴槽や洗面台と壁の隙間補修用のすきま防水テープです。 貼ってすぐに、入浴や洗面ができます。 粘着面は密着性・耐水性に優れるブチルゴムを使用しています。 表面は水・熱・洗剤に強いポリエチレン製なので丈夫です。 テープ状すきま補修ゴム 流し台・洗面台配管のすきまからの悪臭対策用すきま補修ゴムです。 排水管と床との隙間、洗面台・流し台の排水口回りのすきまに合わせて、押込むだけです。 混合の手間や乾燥時間が不要です。 補修後も内部は固まりません。
材質(すきま防水テープ)ブチルゴム、ポリエチレン、(テープ状すきま補修ゴム)ブチルゴム、ポリエチレン (水まわり仮補修テープ)透明、(すきま防水テープ)ホワイト、(テープ状すきま補修ゴム)グレー 材質(テープ)すきま防水テープ:ブチルゴム/ポリエチレン、テープ状すきま補修ゴム:ブチルゴム/ポリエチレン アズワン品番64-5155-43
1セット
2,798 税込3,078
6日以内出荷

◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイの給湯器ニップルの交換用パッキンです。
用途呼20ネジを呼13ネジに変更する異径ニップルの交換用パッキンです。 材質ニトリルゴム 適合品番GAONAおよびカクダイの給湯器ニップル(GA-JE029、6139、613-901) 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)27×18×2
1個
99 税込109
5日以内出荷

TOTOのバス用鎖付ゴム栓・特大(品番:THY432)と互換性があります。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損、部材の紛失時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。上径×下径:44mm×30mm。チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途TOTOのバス用鎖付ゴム栓・特大(品番:THY432)の互換品です。 材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

TOTOのバス用鎖付ゴム栓・大(品番:THY431)と互換性があります。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損、部材の紛失時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。上径×下径:41mm×27mm。チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途TOTOのバス用鎖付ゴム栓・大(品番:THY431)の互換品です。 材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

TOTOのバス用鎖付ゴム栓・小(品番:THY429)と互換性があります。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損、部材の紛失時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。上径×下径:27mm×17mm。チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途TOTOのバス用鎖付ゴム栓・小(品番:THY429)の互換品です。 材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

TOTOのバス用鎖付ゴム栓・中(品番:THY430)と互換性があります。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損、部材の紛失時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。上径×下径:32mm×20mm。チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途TOTOのバス用鎖付ゴム栓・中(品番:THY430)の互換品です。 材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

これ一つあれば呼13の蛇口の修理は安心です。 吐水口からの水もれはゴムつきケレップまたは水栓パッキンで補修できます。 パイプの根元からの水もれは自在パイプ取付パッキンで補修できます。 ハンドル下ナットからの水もれは水栓ハンドル内パッキンで補修できます。 水栓と壁の間からの水もれはシールテープ(1m)で補修できます。 シールテープ(1m)使用時に水栓の角度が合わせやすい調整パッキンつき。
用途自在水栓の修理に必要な部材のセットです。 材質ゴムつきケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅水栓パッキン:エチレンプロピレンゴム自在パイプ取付パッキン:ニトリルゴム水栓ハンドル内パッキン:ニトリルゴム調整パッキン:ニトリルゴムシールテープ:ふっ素樹脂 呼び25・32・38 アズワン品番64-5156-99
1セット
509 税込560
5日以内出荷

◆テープ同士が密着するので接着剤不要(のりなし)で、はがした際も排水管のべたつきがゼロです。◆よく伸びるので、ジャバラホースやパイプのつなぎ目など凹凸のある部分にも簡単に巻付けることができます。◆洗面所の手洗いやキッチンのシンク下排水の簡易的な一時補修に便利です。◆完全防水、耐熱仕様(5~80℃)です。◆使い切りしやすい短いサイズの長さ1mです。
用途排水管の水もれを応急処置するシリコーンゴムテープです。 仕様完全防水、耐熱(5~80℃)、金属製・樹脂製対応 材質シリコン グレー 使用温度(℃)5~80 寸法(幅Wmm×長さLm)26×1
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

◆取付ネジW22山20の泡まつ金具がついたカクダイの水栓に使用できます。◆水ハネ防止や節水に使用される泡沫器の補修部材です。◆台所によく使用されているシングルレバー混合栓の補修によく使用されています。◆集合住宅などでの複数取替えに便利です。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途蛇口先端についている、泡沫キャップの隙間からの水もれを補修するパッキンです。吐水時に泡沫金具接続部から水もれする際に交換してください。 適合取付ネジW22山20の泡まつ金具付水栓(カクダイ製) 材質ニトリルゴム 使用温度(℃)1~80 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)20.5×15×1.5 入数10個
1セット
339 税込373
4日以内出荷

洗面器ゴム栓のトラブルをまとめて解決できる部材のセットです。 これ一つでゴム栓が劣化した、くさりが切れたなどのトラブルをまとめて解決できます。 ゴム栓は排水口径39ミリに使用できます。 くさり長さ240ミリ、玉径3.2ミリ 取付金具の取付穴径4~8ミリ くさり取付金具はGA-MG016で補修できます。
材質ニトリルゴム、黄銅、ステンレス 径(Φmm)【玉】3.2 使用温度範囲(℃)1~80 取付穴径(Φmm)4~8 アズワン品番64-5157-98 くさり長さ(mm)240 排水口径(Φmm)39
1個
939 税込1,033
4日以内出荷

通常のコマに比べて約50%の節水効果があります。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する節水効果のあるゴムコマケレップです。 材質エチレンプロピレンゴム、黄銅 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1個
149 税込164
6日以内出荷

INAX用のトイレのロータンクゴムフロートです。 ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。 INAX製ロータンク呼32・38に使用できます。 くさりの長さは300ミリです。
用途トイレ 仕様I型 材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス アズワン品番64-5155-15
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

・キッチンのシンク用菊割れフタです。 ・排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 ・外側の溝に芯が入っているので、型崩れしません。 ・賃貸住宅の改修によく使われています。
用途台所パーツ(補修・交換用) 材質スチレンゴム 厚さ(mm)17 適合内径(Φmm)145.5 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)145.5×142×17 アズワン品番64-5153-74
1個
699 税込769
当日出荷

ネジ口金などカップリングシステムに使われているOリング3枚と呼13ネジ口金用の平パッキン1枚のセットです。
材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム
1セット
259 税込285
8日以内出荷

洗面器ゴム栓のトラブルをまとめて解決できる部材のセットです。 これ一つでゴム栓が劣化した、くさりが切れたなどのトラブルをまとめて解決できます。 ゴム栓は排水口径34ミリに使用できます。 くさり取付金具はGA-MG016で補修できます。
材質ニトリルゴム、黄銅、ステンレス 径(Φmm)【玉】3.2 使用温度範囲(℃)1~80 取付穴径(Φmm)4~8 アズワン品番64-5157-97 くさり長さ(mm)240 排水口径(Φmm)34
1個
659 税込725
5日以内出荷

◆パッキンが切れてシャワーヘッドの根元から水漏れした際や紛失してしまった際の交換用です。◆サイエンス社のミラブルシャワーヘッドのものと同サイズの修理用Oリングです。◆複数シャワーがついているホテルのバスルームや銭湯などの公共施設でのまとめて交換に便利な5個入りです。◆工具が不要なので、簡単に自分で交換できます。
用途ミラブルのシャワーヘッドに適合する呼び番号S20のOリング5個入りです。 適合サイエンス社 ミラブルシャワーヘッド 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)1.5 入数5個 直径(mm)19.5
1セット
289 税込318
6日以内出荷

洗面器ゴム栓のトラブルをまとめて解決できる部材のセットです。 これ一つでゴム栓が劣化した、くさりが切れたなどのトラブルをまとめて解決できます。 ゴム栓は排水口径43ミリに使用できます。 くさり長さ240ミリ、玉径3.2ミリ 取付金具の取付穴径4~8ミリ くさり取付金具はGA-MG016で補修できます。
材質ニトリルゴム、黄銅、ステンレス 径(Φmm)【玉】3.2 使用温度範囲(℃)1~80 取付穴径(Φmm)4~8 アズワン品番64-5157-99 くさり長さ(mm)240 排水口径(Φmm)43
1個
819 税込901
6日以内出荷

◆パッキンが切れてシャワーヘッドの根元から水漏れした際や紛失してしまった際の交換用です。◆サイエンス社のミラブルシャワーヘッドのものと同サイズの修理用Oリングです。◆バラ売りなので必要な分だけ購入可能です。◆工具が不要なので、簡単に自分で交換できます。
用途ミラブルのシャワーヘッドに適合する呼び番号S20のOリングです。 適合サイエンス社 ミラブルシャワーヘッド 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)1.5 直径(mm)19.5
1個
109 税込120
8日以内出荷

ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。 INAX製ロータンク呼32・38(ゴム玉 小 55ミリ)に使用できます。
用途INAX用のトイレのロータンクゴムフロート10個入りです。 仕様INAX呼32・38用 材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス くさり長さ(mm)300
1セット(10個)
17,980 税込19,778
6日以内出荷

INAX以外のほとんどの国産ロータンク式トイレに使用できます。 ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。 呼32・38・51兼用のロータンクに対応します。 くさりの長さは320ミリです。 触れたときに手が黒くならない青色ゴム仕様です。
用途トイレのロータンクゴムフロート10個入りです。 材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
1セット(10個)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。 INAX製密結型ロータンク呼51(ゴム玉 大 65ミリ)に使用できます。
用途INAX用のトイレのロータンクゴムフロート10個入りです。 仕様INAX呼51用 材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス くさり長さ(mm)300
1セット(10個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

◆洗濯機ニップル接続部から水漏れした際の交換用です。◆洗濯機ニップル付きの万能ホーム水栓補修用Oリングです。◆パイプ径16ミリの万能ホーム水栓を修理する際に使用します。◆カクダイやSANEIなど様々なメーカーの水栓に使用できます。
用途洗濯機ニップル根元からの水漏れ補修用Oリングです。 適合パイプ径16mmの万能ホーム水栓 材質ニトリルゴム 寸法(mm)15.5(外径)×3(太さ) 適合メーカーカクダイ、SANEI(一例)
1個
119 税込131
6日以内出荷

樹脂排管ナット部からの水もれを補修できるパッキンです。 管外径32ミリの樹脂製排水管ナット用。
材質クロロプレンゴム 管外径(Φmm)32 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-35
1個
159 税込175
当日出荷

洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径32ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン 管外径(Φmm)32 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-28
1個
529 税込582
当日出荷

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のNBRパッキンです。 材質ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用温度(℃)60
1セット(10個)ほか
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不要になった分岐配管に使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。
用途不要になった配管口(外ネジ)を止水するためのキャップナットです。 材質黄銅、ニトリルゴム
1個ほか
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BLタイプの流し台トラップ(外径180ミリ)に使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途シンクと流し台トラップの接続部からの水もれを補修するパッキンです。 材質ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)1~60
1個
559 税込615
当日出荷

マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 セット内容 パッキン(3個) 混合栓とシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。 外径19ミリ:カクダイ、INAX(スイッチシャワー、バランス釜以外)、MYM、SANEI、YuKo(2001年以降製造品) 外径21ミリ:KVK 外径23ミリ:TOTO(太ホース) Oリング(1個) シャワーヘッドとシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
用途シャワーホースの接続部分からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 セット内容パッキン(3個)、Oリング(1個) 材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム 使用温度範囲(℃)1~60
1セット
219 税込241
欠品中

トイレロータンクや立水栓と止水栓をつなぐ給水管ナット部からの水もれを補修します。 管外径約13ミリの給水管に使用できます。
用途給水管ナット部の水もれを補修するパッキンセットです。 材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
1個ほか
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修します。 パイプ外径16ミリの小便器用パイプに使用できます。 パッキン外径22ミリ
用途トイレ小便器流しスイッチまわりの水もれを補修するパッキンです。 材質ニトリルゴム
1個ほか
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のソケットで呼75・100のVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 継ぎ目のない一体式のガスケット付き 排水管の接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。 大便器を交換する際の補修部材です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途呼75・100の排水塩ビ管に接続できる大便器用の床フランジです。 付属品ソケット3個、ステンレスビス4本、ボルト2本、ガスケット1個 材質ABS樹脂、ブチルゴム、ステンレス 呼び径75・100兼用
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

管外径約38ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修するパッキンセットです。 材質天然ゴム、ポリエチレン
1個ほか
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)