使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途浴室蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
パイプ外径(Φmm)16
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
ビス止め式で、外径18~23ミリの吐水口や角型の吐水口に取付できます。
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
材質ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5155-95
流路内径(Φmm)9
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
万能口金はビス止め式で、外径18~23ミリの吐水口や角型の吐水口に取付できます。
ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(万能口金)ポリアセタール、(ホーセンド)ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5155-96
流路内径(Φmm)9
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
◆ビス止め式で外径18~23ミリパイプや角型吐水口の水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途大きい蛇口(呼20)にホースをつなぐためのビス止め式ジョイントです。
材質ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
◆万能口金はビス止め式で外径18~23ミリのパイプや角型の吐水口に取付できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆万能口金とホーセンドはワンタッチで取外しができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途大きい蛇口(呼20)にホースをつなぐためのビス止め式ジョイントセットです。
材質ポリプロピレン、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
関連キーワード