カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
    • 塩ビ継手(5)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 作業工具(10)
  • 空調・電設資材(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • モノタロウ(21)
  • Aron(アロン化成)(13)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(29)
  • セキスイ(265)
  • ヴァンテック(3)
  • ACE(エース)(1)
  • 日本プラスチック工業(2)
  • カクダイ(53)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(49)
  • アキレス(3)
  • セメダイン(3)
  • 東栄管機(243)
  • エスコ(90)
  • ミヤコ(76)
  • 因幡電工(73)
  • リケン(68)
  • 前澤化成工業(50)
  • シーシーアイ(42)
  • TRUSCO(38)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(8)
  • 樹脂(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配管 塩ビ」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん ガオナ 丸目皿アミ 巣 排水 浴室 給湯室 公共トイレ 網 ドレン配管 ゴミ詰まり GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 丸目皿アミ 巣 排水 浴室 給湯室 公共トイレ 網 ドレン配管 ゴミ詰まりGAONA(ガオナ)
379税込417
1枚
6日以内出荷
お風呂場や公共トイレ、飲食店の厨房など、さまざまな場所の床排水口カバーとしてご使用いただけます。ドレン配管用塩ビソケットのゴミ詰まり防止にも最適です。排水口にゴミが詰まるのを防ぎ、スムーズな排水を維持します。突起のないフラット形状で掃除の邪魔になりません。経年劣化による汚れや破損、物件の原状回復時の交換にオススメです。既設の排水目皿を取り外し、排水穴にはめ込むだけで簡単に取替えできます。排水口やご使用中の目皿をノギスやメジャーで測り、サイズをご確認ください。
用途浴室や公共トイレ、ドレン配管のゴミ詰まりを防ぐ排水目皿です。材質黄銅
ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続 GAONA(ガオナ)ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続GAONA(ガオナ)
479税込527
1個
6日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 自作 配管 灌水 水やり ワンタッチ 取り付け GAONA(ガオナ)ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 自作 配管 灌水 水やり ワンタッチ 取り付けGAONA(ガオナ)
629税込692
1個
6日以内出荷
◆口金やニップルとワンタッチで接続できます。◆G3/4(呼20)の外ネジに取付けでき、塩ビ配管にオススメです。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りニップルとセットでご使用ください。◆接続ニップル例:GA-QA007(取付対応ネジ:G1/2)、GA-QA064(取付対応ネジ:G3/4)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続 GAONA(ガオナ)ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続GAONA(ガオナ)
529税込582
1個
8日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ口金セット ワンタッチ G1/2 呼13 水撒きホース GAONA(ガオナ)ネジ口金セット ワンタッチ G1/2 呼13 水撒きホースGAONA(ガオナ)
919税込1,011
1個
10日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 配管 GAONA(ガオナ)ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 配管GAONA(ガオナ)
699税込769
1個
10日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りニップルとセットでご使用ください。◆接続ニップル例:GA-QA007(取付対応ネジ:G1/2)、GA-QA064(取付対応ネジ:G3/4)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ口金セット ワンタッチ G3/4 呼20 水撒きホース GAONA(ガオナ)ネジ口金セット ワンタッチ G3/4 呼20 水撒きホースGAONA(ガオナ)
929税込1,022
1個
7日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
これエエやん エアコンドレンホース合流キット Yジョイント 2本のホースをまとめる 分岐 すっきり 追加用ホース GAONA(ガオナ)これエエやん エアコンドレンホース合流キット Yジョイント 2本のホースをまとめる 分岐 すっきり 追加用ホースGAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1セット
5日以内出荷から9日以内出荷
エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホースのセットです。材質塩化ビニル樹脂
これエエやん エアコンドレンホース分岐セット Yジョイント 合流 防虫キャップ 固定 追加用ホース GAONA(ガオナ)これエエやん エアコンドレンホース分岐セット Yジョイント 合流 防虫キャップ 固定 追加用ホースGAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホース、防虫キャップのフルセットです。材質塩化ビニル樹脂
これエエやん 偏芯アダプター キッチン排水 芯ずれ GAONA(ガオナ)これエエやん 偏芯アダプター キッチン排水 芯ずれGAONA(ガオナ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
呼40VP・VU管に接続できます。 G11/2ネジに接続する場合はGA-PB104、G2ネジに接続する場合はGA-PB105を別途お買い求めください。 キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途流し台トラップと立上管の芯ずれを補正する偏芯アダプターです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン呼び径40芯ずれ幅(mm)50
これエエやん エルボセット キッチン排水 GAONA(ガオナ)これエエやん エルボセット キッチン排水GAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
流し台トラップから立上管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。 排水をジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼40VP・VU塩ビ管を接続できるエルボです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
これエエやん 塩ビ変換アダプター キッチン排水 GAONA(ガオナ)これエエやん 塩ビ変換アダプター キッチン排水GAONA(ガオナ)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。材質ポリプロピレン
これエエやん 塩ビ変換アダプター キッチン排水 GAONA(ガオナ)これエエやん 塩ビ変換アダプター キッチン排水GAONA(ガオナ)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G11/2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。材質ポリプロピレン
これカモ 凍結防止ヒーター ドレン管用 サーモスタット付き GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ヒーター ドレン管用 サーモスタット付きGAONA(ガオナ)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
自己制御型ヒーターなので、樹脂製ドレン管にも使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止するサーモスタット付きなので、節電効果があります。 室外機や給湯機のドレン管に取付けて使用します。 ヒーター部分が重なっても異常加熱がありません。 寒波対策の必需品です。 外気温や配管径に合わせて同梱の保温テープをご使用ください。長さが足りない場合は別途保温テープ(GA-KE007、GA-KE008)や市販の保温材をお求めください。
用途ドレン管の凍結を防止するヒーターです。材質銅、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエチレン使用温度(℃)60以下付属品保温テープ1個、結束バンド3本ヒーター長さ(m)1
これエエやん 排水フレキパイプ 耐震 GAONA(ガオナ)これエエやん 排水フレキパイプ 耐震GAONA(ガオナ)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。 内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。 両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。 可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。 空調機器のドレン配管用として便利です。
用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。材質ポリ塩化ビニル樹脂パイプ長(mm)400
これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコンGAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
断熱ドレンホース、異径ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレンホース内径(Φmm)20
これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコンGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
断熱ドレンホース、ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコンGAONA(ガオナ)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW044)、エルボ(GA-KW046)と合わせてご使用ください。
用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。呼び径25材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレンホース内径(Φmm)25
これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコンGAONA(ガオナ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW043)、エルボ(GA-KW045)と合わせてご使用ください。
用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。呼び径20材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレンホース内径(Φmm)20
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 横引用 GAONA(ガオナ)これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 横引用GAONA(ガオナ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 溜まった水と逆止弁の二重構造で、臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 排水時のみ水の重さで逆止弁が開きます。 本体を設置したままフタの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 本体が透明なので、通水時など内部の様子を確認することができます。 塩ビ管に接続できます。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用 GAONA(ガオナ)これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用GAONA(ガオナ)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。 VP・VU管呼40・50兼用です。 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。呼び径VP・VU40/50兼用材質ASA樹脂、シリコーンゴム
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用 GAONA(ガオナ)これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用GAONA(ガオナ)
6,698税込7,368
1個
予約販売
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。 VP管呼20・25兼用です。 呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。 呼13のフレキなどに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2) 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。呼び径VP20/25兼用材質ASA樹脂、シリコーンゴム付属品R1/2アダプター
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用 GAONA(ガオナ)これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用GAONA(ガオナ)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 VP・VU管呼40・50兼用です。 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。呼び径VP・VU40/50兼用材質ABS樹脂、シリコーンゴム
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用 GAONA(ガオナ)これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用GAONA(ガオナ)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 VP管呼20・25兼用です。 呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。 呼13のフレキに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2) 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。呼び径VP20/25兼用材質ABS樹脂、シリコーンゴム付属品R1/2アダプター
これエエやん 洗浄ノズルセット 厨房用 (衛生的 耐油性 お掃除簡単) GAONA(ガオナ)これエエやん 洗浄ノズルセット 厨房用 (衛生的 耐油性 お掃除簡単)GAONA(ガオナ)
7,898税込8,688
1セット
8日以内出荷
白いボタンを押すことで通水、離すことで止水できます。 先端のノズルを回すと直射と拡散の切替ができます。 本体に凹凸が少ないため、埃や汚れが溜まりにくく、清掃がしやすいです。 耐油性、耐熱性の高いホースのため、厨房周りの清掃に最適です。 ホース長さ2m ホースの取付ネジはG1/2です。
用途厨房用の洗浄ノズルとホースのセットです。材質アルミニウム、黄銅、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度(℃)1~35使用圧力(MPa)0.05~0.6長さ(m)2
これエエやん 三方接手 塩ビ管 GAONA(ガオナ)これエエやん 三方接手 塩ビ管GAONA(ガオナ)
459税込505
1個
当日出荷
塩ビ配管用のジョイント部材です。 塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。 塩ビパイプを三方に差込み、接続できます。 枠を作る際にコーナー部分の接手として便利です。
材質ポリ塩化ビニル樹脂呼び径20
これエエやん 四方接手 塩ビ管 GAONA(ガオナ)これエエやん 四方接手 塩ビ管GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
塩ビ配管用のジョイント部材です。 塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。 塩ビパイプを四方に差込み、接続できます。
材質ポリ塩化ビニル樹脂呼び径20
これエエやん 噴霧ノズルセット 常圧式 ミスト GAONA(ガオナ)これエエやん 噴霧ノズルセット 常圧式 ミストGAONA(ガオナ)
13,980税込15,378
1セット
7日以内出荷
蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができる常圧式噴霧セットです。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 高さ2.5m、幅2m以上にする場合は、必ず配管を壁に固定してください。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 噴霧ノズルにはストレーナーが内蔵されています。
付属品噴霧ノズル4個、HI管(500ミリ)3本、HI管(250ミリ)2本、バルブソケット2個、シールテープ(5m)1個材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~40呼び径20使用圧力(MPa)0.2~0.6取付ねじR3/4(バルブソケット)
これエエやん 噴霧ノズル チーズ GAONA(ガオナ)これエエやん 噴霧ノズル チーズGAONA(ガオナ)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。 蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。 取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。
材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.2~0.6付属品シールテープ(1m)1個
これエエやん 噴霧ノズル ソケット GAONA(ガオナ)これエエやん 噴霧ノズル ソケットGAONA(ガオナ)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。 蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。 取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。
材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.2~0.6付属品シールテープ(1m)1個
これエエやん 噴霧ノズル GAONA(ガオナ)これエエやん 噴霧ノズルGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができるノズルです。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。
材質黄銅、ステンレス使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.2~0.6取付ねじR1/2
これエエやん 支持バンド 塩ビ管 GAONA(ガオナ)これエエやん 支持バンド 塩ビ管GAONA(ガオナ)
319税込351
1個
当日出荷
塩ビ管を壁に固定するためのバンドです。 常圧式噴霧セット(GA-QJ001)を壁に配管する際に便利です。 ビスは別途お買い求めください。
材質ポリ塩化ビニル樹脂寸法(mm)(ビス穴)6.5
これエエやん ビニールプレート(穴なし) 配管穴隠し(10枚入) GAONA(ガオナ)これエエやん ビニールプレート(穴なし) 配管穴隠し(10枚入)GAONA(ガオナ)
859税込945
1セット(10枚)
当日出荷
シンクやキッチン下など、主に使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐための塩ビ製プレートです。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。材質ポリ塩化ビニル樹脂ホワイト
これエエやん ビニールプレート(穴なし) 配管穴隠し GAONA(ガオナ)これエエやん ビニールプレート(穴なし) 配管穴隠しGAONA(ガオナ)
159税込175
1枚
当日出荷から7日以内出荷
シンクやキッチン下など、主に使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐための塩ビ製プレートです。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂ホワイト
これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し(10枚入) GAONA(ガオナ)これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し(10枚入)GAONA(ガオナ)
909税込1,000
1セット(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。材質ポリ塩化ビニル樹脂ホワイト
これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し GAONA(ガオナ)これエエやん ビニールプレート 配管穴隠しGAONA(ガオナ)
159税込175
1枚
当日出荷から翌々日出荷
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5ホワイト
これエエやん トイレ排水用接続部品 床フランジ GAONA(ガオナ)これエエやん トイレ排水用接続部品 床フランジGAONA(ガオナ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
付属のソケットで呼75・100のVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 継ぎ目のない一体式のガスケット付き 排水管の接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。 大便器を交換する際の補修部材です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途呼75・100の排水塩ビ管に接続できる大便器用の床フランジです。付属品ソケット3個、ステンレスビス4本、ボルト2本、ガスケット1個材質ABS樹脂、ブチルゴム、ステンレス呼び径75・100兼用
ガオナ つまりとり 洗面用 (コンパクト 持ちやすい) GAONA(ガオナ)ガオナ つまりとり 洗面用 (コンパクト 持ちやすい)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
洗面化粧台、洗面器、手洗器などの排水口に使用できます。 強力な吸引力と圧力で汚物を簡単に取除きます。 従来型のスポイドゴムに比べて、コンパクトで保管しやすいです。 取っ手がもちやすく力を入れやすい形状になっているので、軽い力で使用することができます。
用途排水口のつまりを解消するコンパクトなラバーカップです。材質ポリエチレン、ポリ塩化ビニル樹脂
ガオナ パイプカッター 簡単切断 (排水管 銅管 塩ビ管 切断能力4~32mm) GAONA(ガオナ)ガオナ パイプカッター 簡単切断 (排水管 銅管 塩ビ管 切断能力4~32mm)GAONA(ガオナ)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
様々な材質の管の切断に最適なパイプカッターです。 排水管の長さ調整に最適。 金属管や銅管、塩ビ管など様々な材質の管に使用できます。
使用範囲(mm)4~32付属品替刃材質アルミダイカスト、ステンレスアズワン品番64-5158-29
ガオナ 保温チューブ 1m 10個 GAONA(ガオナ)ガオナ 保温チューブ 1m 10個GAONA(ガオナ)
2,798税込3,078
1セット(10個)
翌々日出荷
断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレンアズワン品番64-5157-64
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら