カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
    • 配管保温材(4)
    • 水廻り用テープ・シーリング(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • モノタロウ(3)
  • 因幡電工(20)
  • ニトムズ(3)
  • ユニット(9)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • カクダイ(6)
  • イチネンTASCO(16)
  • メック(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
  • PISCO(ピスコ)(29)
  • TRUSCO(26)
  • エスコ(25)
  • I-VALUE(25)
  • リケン(17)
  • ミヤコ(11)
  • 坂口電熱(8)
  • マルキン印(8)
  • 未来工業(7)
テープ幅(mm)
  • 13(1)
  • 25(1)
テープ長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配管テープ」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん 排水管用水もれ防止テープ 幅26mm×長さ1m 配管 破損 防水 止水 補修 GAONA(ガオナ)これエエやん 排水管用水もれ防止テープ 幅26mm×長さ1m 配管 破損 防水 止水 補修GAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
◆テープ同士が密着するので接着剤不要(のりなし)で、はがした際も排水管のべたつきがゼロです。◆よく伸びるので、ジャバラホースやパイプのつなぎ目など凹凸のある部分にも簡単に巻付けることができます。◆洗面所の手洗いやキッチンのシンク下排水の簡易的な一時補修に便利です。◆完全防水、耐熱仕様(5~80℃)です。◆使い切りしやすい短いサイズの長さ1mです。
用途排水管の水もれを応急処置するシリコーンゴムテープです。仕様完全防水、耐熱(5~80℃)、金属製・樹脂製対応材質シリコングレー使用温度(℃)5~80寸法(幅Wmm×長さLm)26×1
これエエやん カラーシールテープ グレー 幅13mm×長さ5m 色付き 露出配管 GAONA(ガオナ)これエエやん カラーシールテープ グレー 幅13mm×長さ5m 色付き 露出配管GAONA(ガオナ)
349税込384
1個
6日以内出荷
◆ホワイトと比べて、メッキやブラックの配管に色が馴染むため、外観を美しく仕上げることができます。◆リノベーションやリフォームで見た目にこだわった造作洗面をつくる際に便利です。◆洗面下に収納スペースがなく、配管がむき出しになったオープン収納などに最適です。◆給水管、止水栓などネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。◆ほとんどの化学薬品、溶剤、ガスに対応し、汚染もありません。
用途クロームメッキや黒の配管接続部を目立ちにくくするグレーのシールテープです。その他呼13ネジ部に約10回使用可能 ※シールテープを1回あたり7巻きした場合材質フッ素樹脂グレー使用温度(℃)-100~260寸法(幅Wmm×長さLm)13×5
これエエやん エアソケット 外ネジ GAONA(ガオナ)これエエやん エアソケット 外ネジGAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から14日以内出荷
プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。 小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。 エア機器や配管に取付けることで、エアプラグとワンタッチで取付けできるようになります。 エアコンプレッサーとエアブローガンの接続などに使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手材質
これカモ 凍結防止ヒーター ドレン管用 サーモスタット付き GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ヒーター ドレン管用 サーモスタット付きGAONA(ガオナ)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
自己制御型ヒーターなので、樹脂製ドレン管にも使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止するサーモスタット付きなので、節電効果があります。 室外機や給湯機のドレン管に取付けて使用します。 ヒーター部分が重なっても異常加熱がありません。 寒波対策の必需品です。 外気温や配管径に合わせて同梱の保温テープをご使用ください。長さが足りない場合は別途保温テープ(GA-KE007、GA-KE008)や市販の保温材をお求めください。
用途ドレン管の凍結を防止するヒーターです。材質銅、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエチレン使用温度(℃)60以下付属品保温テープ1個、結束バンド3本ヒーター長さ(m)1
これエエやん 噴霧ノズル チーズ GAONA(ガオナ)これエエやん 噴霧ノズル チーズGAONA(ガオナ)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。 蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。 取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。
材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.2~0.6付属品シールテープ(1m)1個
これエエやん 噴霧ノズル ソケット GAONA(ガオナ)これエエやん 噴霧ノズル ソケットGAONA(ガオナ)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。 蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。 取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。
材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.2~0.6付属品シールテープ(1m)1個
これエエやん 異径フレキパイプ用ニップル 水道配管継手 GAONA(ガオナ)これエエやん 異径フレキパイプ用ニップル 水道配管継手GAONA(ガオナ)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。 テーパーネジと平行ネジと接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。材質黄銅
これエエやん フレキパイプ用ニップル 水道配管継手 GAONA(ガオナ)これエエやん フレキパイプ用ニップル 水道配管継手GAONA(ガオナ)
299税込329
1個
当日出荷
フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。 テーパーネジと平行ネジと接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。材質黄銅
これエエやん 給水プラグ フラット化粧プラグ GAONA(ガオナ)これエエやん 給水プラグ フラット化粧プラグGAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
499税込549
1個
予約販売
ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。 壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。 水栓穴用です。 対辺12ミリの六角スパナでねじ込みます。
用途蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ(キャップ付き)です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。材質黄銅呼び径13取付ねじPJ1/2
これエエやん 給水プラグ 化粧プラグ GAONA(ガオナ)これエエやん 給水プラグ 化粧プラグGAONA(ガオナ)
829税込912
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。 水栓穴用です。
用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。材質黄銅
ガオナ 保温チューブ 1m 10個 GAONA(ガオナ)ガオナ 保温チューブ 1m 10個GAONA(ガオナ)
2,798税込3,078
1セット(10個)
翌々日出荷
断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレンアズワン品番64-5157-64
ガオナ 保温チューブ 1m GAONA(ガオナ)ガオナ 保温チューブ 1mGAONA(ガオナ)
409税込450
1個
4日以内出荷
断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレンアズワン品番64-5157-63
ガオナ シールテープ GAONA(ガオナ)ガオナ シールテープGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
伸びが良く、さまざまな配管接合部に使用できるテープ幅13mmのシールテープです。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。 ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。 鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。
材質ふっ素樹脂ホワイト使用温度範囲(℃)-200~260(目安)材質(テープ)フッ素樹脂
これカモ 水まわり補修テープセット (ひび割れ すきま におい) GAONA(ガオナ)これカモ 水まわり補修テープセット (ひび割れ すきま におい)GAONA(ガオナ)
2,798税込3,078
1セット
6日以内出荷
水まわりのトラブル(ひび割れ・すきま・においなど)を一手に解決できる補修テープセットです。 水まわり仮補修テープ 浴槽や洗面・手洗器のヒビ割れの仮補修用テープです。 特殊フィルム採用により、耐水性・耐熱性(-20℃~80℃)・耐候性に優れ、劣化、黄変しづらく、長持ちします。 透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。 強力な粘着力を発揮します。 水のかかる、たまる場所にも使用できます。 すきま防水テープ 浴槽や洗面台と壁の隙間補修用のすきま防水テープです。 貼ってすぐに、入浴や洗面ができます。 粘着面は密着性・耐水性に優れるブチルゴムを使用しています。 表面は水・熱・洗剤に強いポリエチレン製なので丈夫です。 テープ状すきま補修ゴム 流し台・洗面台配管のすきまからの悪臭対策用すきま補修ゴムです。 排水管と床との隙間、洗面台・流し台の排水口回りのすきまに合わせて、押込むだけです。 混合の手間や乾燥時間が不要です。 補修後も内部は固まりません。
材質(すきま防水テープ)ブチルゴム、ポリエチレン、(テープ状すきま補修ゴム)ブチルゴム、ポリエチレン(水まわり仮補修テープ)透明、(すきま防水テープ)ホワイト、(テープ状すきま補修ゴム)グレー材質(テープ)すきま防水テープ:ブチルゴム/ポリエチレン、テープ状すきま補修ゴム:ブチルゴム/ポリエチレンアズワン品番64-5155-43
これカモ シリコーン自己融着テープ水漏れ用 GAONA(ガオナ)これカモ シリコーン自己融着テープ水漏れ用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
水まわり配管の水漏れ対策用のシリコーン自己融着テープです。 引っ張って巻付けることで、流体のもれを止めることができます。 自己融着テープでさまざまなパイプやホースに対応します。 継手付近の漏水補修にもお使いいただけます。 水が噴出している状態でも使用できます。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れています。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合 水道用資機材の浸出性能基準適合
材質シリコーングレー材質(テープ)シリコーン
これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用) GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用)GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品になります。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。 管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。
定格電圧(V)100材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~80
ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m) GAONA(ガオナ)ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m)GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
639税込703
1セット(2個)
当日出荷
凍結防止ヒーター用の保温テープです。 発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。
幅(mm)50長さ(m)4アズワン品番64-5153-53
ガオナ 保温テープ (凍結防止ヒーター用 50mm×4m) GAONA(ガオナ)ガオナ 保温テープ (凍結防止ヒーター用 50mm×4m)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
凍結防止ヒーター用の保温テープです。 発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。
幅(mm)50長さ(m)4アズワン品番64-5153-52
これカモ 凍結防止ヒーター  サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用) GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用)GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)、樹脂管(塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管など)に使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008や市販の保温材を使用して下さい。
使用温度(℃)-20~60付属品固定テープ、防水テープ材質銅、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら