14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。 ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。 配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G3459)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の溶接式ヘルール継手です。 材質SUS316L
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。 ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の溶接式ヘルール継手です。
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。 ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。 配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G3459)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の溶接式ヘルール継手です。 材質SUS316L
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 接液部はフッ素樹脂(PTFE)製で耐薬品性に優れパイプ内面にはみ出しにくく、内部はEPDMのため弾力性があり、シール性に優れています。 接続部のPTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂被覆パッキンです。 材質フッ素樹脂(PTFE)、エチレンプロピレンゴム(EPDM)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズの異なるヘルール配管を接続するときに使用します。 流体の入口と出口の中心線が同じ、同芯タイプのレデューサーです。 パイプとタンクなどを鉛直配管で接続するときによく使われています。 ヘルール接続のため、衛生的です。 飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の同芯レデューサーです。 形状レデューサー
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができるノズルです。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。
材質黄銅、ステンレス 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.2~0.6 取付ねじR1/2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

サイズの異なるヘルール配管を接続するときに使用します。 流体の入口と出口の中心線が平行にずれた、偏芯タイプのレデューサーです。 パイプとバルブなどを水平配管で接続するときによく使われています。 流体に合わせて平らな側を変えることで、液だまりや空気だまりを防止します。 ヘルール接続のため、衛生的です。 飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の偏芯レデューサーです。 形状レデューサー
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 通常のヘルール継手より寸法が長いため、タンクなどに溶接する際に施工がしやすいです。 タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。 ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のロングヘルール継手です。 材質SUS304
1個
8,198 税込9,018
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 通常のヘルール継手より寸法が長いため、タンクなどに溶接する際に施工がしやすいです。 タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。 ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のロングヘルール継手です。 材質SUS304
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 通常のヘルール継手より寸法が長いため、タンクなどに溶接する際に施工がしやすいです。 タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。 ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のロングヘルール継手です。 材質SUS304
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。 蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。 取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。
材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.2~0.6 付属品シールテープ(1m)1個
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。 蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。 取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。
材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.2~0.6 付属品シールテープ(1m)1個
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 異なるサイズのサニタリー配管に直接溶接できます。 タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。 ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。
用途サニタリー配管用の異径ヘルール継手です。 材質SUS304
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができる常圧式噴霧セットです。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 高さ2.5m、幅2m以上にする場合は、必ず配管を壁に固定してください。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 噴霧ノズルにはストレーナーが内蔵されています。
付属品噴霧ノズル4個、HI管(500ミリ)3本、HI管(250ミリ)2本、バルブソケット2個、シールテープ(5m)1個 材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~40 呼び径20 使用圧力(MPa)0.2~0.6 取付ねじR3/4(バルブソケット)
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷