凍結防止ヒーター用の保温テープです。
発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。
幅(mm)50
長さ(m)4
アズワン品番64-5153-52
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
凍結防止ヒーター用の保温テープです。
発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。
幅(mm)50
長さ(m)4
アズワン品番64-5153-53
1セット(2個)
¥639
税込¥703
当日出荷
自己制御型ヒーターなので、樹脂製ドレン管にも使用できます。
外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止するサーモスタット付きなので、節電効果があります。
室外機や給湯機のドレン管に取付けて使用します。
ヒーター部分が重なっても異常加熱がありません。
寒波対策の必需品です。
外気温や配管径に合わせて同梱の保温テープをご使用ください。長さが足りない場合は別途保温テープ(GA-KE007、GA-KE008)や市販の保温材をお求めください。
用途ドレン管の凍結を防止するヒーターです。
材質銅、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
使用温度(℃)60以下
付属品保温テープ1個、結束バンド3本
ヒーター長さ(m)1
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。
金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)、樹脂管(塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管など)に使用できます。
外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。
外気温や配管径に合わせて、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008や市販の保温材を使用して下さい。
使用温度(℃)-30~60
付属品固定テープ、防水テープ
材質銅、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン
伸びが良く、さまざまな配管接合部に使用できるテープ幅13mmのシールテープです。
ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。
ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。
ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。
鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。
材質ふっ素樹脂
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-200~260(目安)
材質(テープ)フッ素樹脂
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。
寒波対策の必需品になります。
金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。
管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。
外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。
定格電圧(V)100
材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-30~80
ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。
壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。
水栓穴用です。
対辺12ミリの六角スパナでねじ込みます。
用途蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ(キャップ付き)です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
材質黄銅
呼び径13
取付ねじPJ1/2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。
テーパーネジと平行ネジと接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。
材質黄銅
断熱材によって凍結防止に役立ちます。
配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。
粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。
塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ
材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレン
アズワン品番64-5157-63
1個
¥409
税込¥450
5日以内出荷
ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。
水栓穴用です。
用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
材質黄銅
水まわり配管の水漏れ対策用のシリコーン自己融着テープです。
引っ張って巻付けることで、流体のもれを止めることができます。
自己融着テープでさまざまなパイプやホースに対応します。
継手付近の漏水補修にもお使いいただけます。
水が噴出している状態でも使用できます。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れています。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合
水道用資機材の浸出性能基準適合
材質シリコーン
色グレー
材質(テープ)シリコーン
断熱材によって凍結防止に役立ちます。
配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。
粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。
塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ
材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレン
アズワン品番64-5157-64
1セット(10個)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。
蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。
細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。
電気を使わずに水道だけで使用できます。
夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。
学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。
塩ビ配管で設置できます。
塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
ストレーナーが内蔵されています。
取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。
材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0.2~0.6
付属品シールテープ(1m)1個
フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。
テーパーネジと平行ネジと接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。
材質黄銅
プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。
小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。
エア機器や配管に取付けることで、エアプラグとワンタッチで取付けできるようになります。
エアコンプレッサーとエアブローガンの接続などに使用できます。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手
材質鋼
水まわりのトラブル(ひび割れ・すきま・においなど)を一手に解決できる補修テープセットです。
水まわり仮補修テープ
浴槽や洗面・手洗器のヒビ割れの仮補修用テープです。
特殊フィルム採用により、耐水性・耐熱性(-20℃~80℃)・耐候性に優れ、劣化、黄変しづらく、長持ちします。
透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。
強力な粘着力を発揮します。
水のかかる、たまる場所にも使用できます。
すきま防水テープ
浴槽や洗面台と壁の隙間補修用のすきま防水テープです。
貼ってすぐに、入浴や洗面ができます。
粘着面は密着性・耐水性に優れるブチルゴムを使用しています。
表面は水・熱・洗剤に強いポリエチレン製なので丈夫です。
テープ状すきま補修ゴム
流し台・洗面台配管のすきまからの悪臭対策用すきま補修ゴムです。
排水管と床との隙間、洗面台・流し台の排水口回りのすきまに合わせて、押込むだけです。
混合の手間や乾燥時間が不要です。
補修後も内部は固まりません。
材質(すきま防水テープ)ブチルゴム、ポリエチレン、(テープ状すきま補修ゴム)ブチルゴム、ポリエチレン
色(水まわり仮補修テープ)透明、(すきま防水テープ)ホワイト、(テープ状すきま補修ゴム)グレー
材質(テープ)すきま防水テープ:ブチルゴム/ポリエチレン、テープ状すきま補修ゴム:ブチルゴム/ポリエチレン
アズワン品番64-5155-43
1セット
特価
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。
蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。
細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。
電気を使わずに水道だけで使用できます。
夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。
学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。
塩ビ配管で設置できます。
塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
ストレーナーが内蔵されています。
取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。
材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0.2~0.6
付属品シールテープ(1m)1個
関連キーワード