5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。 材質ニトリルゴム、黄銅 くさりの有無なし
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途浴室蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途浴室蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手元のレバーを下げると一時止水できます。 水の無駄遣いを防ぎ、節水にも効果的です。 手元で止水ができるので、2ハンドル混合栓が設置されているお風呂のシャワーなど、止水が面倒な場合に最適です。 シャワーヘッドとシャワーホースの間に取付けるだけの簡単施工なので工具が不要です。
用途手元のレバーでシャワーをストップすることができるアダプターです。 材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコーンゴム、ポリカーボネート 使用温度(℃)1~60 使用圧力(MPa)0.3未満 取付ねじG1/2×G1/2
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

水道がない場所で、水を使うためのお掃除セットです。 お風呂の混合栓などのパイプ根本から分岐します。 パイプの取付ネジ径がW26山20の水栓に取付できます。 ノズルはシャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。
ホース長さ(m)10 材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(ノズル)ABS樹脂、(コック)黄銅、ポリアセタール、(ジョイント部品)ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5153-58
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷