カテゴリ

  • 農業・園芸資材(18)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GA-QF030」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん プラグ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水 GAONA(ガオナ)これエエやん プラグ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水GAONA(ガオナ)
269税込296
1個
当日出荷
お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプの末端に取付け、止水することができます。 ウォータースプレイパイプを穴に通して折返し、もう一方の穴に差込みます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ポリプロピレン
これエエやん ミニクリップバンド マカロニホース用 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニクリップバンド マカロニホース用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
399税込439
1セット(5個)
当日出荷
マカロニホースを固定するバンドの5個入りです。 プライヤーなどの工具で締め付けることで、マカロニホースを固定できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
材質ナイロン締付範囲(mm)5.8~6.5
これエエやん ミニ取出し マカロニホース用 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニ取出し マカロニホース用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
塩ビ管からマカロニホースを取出せます。 別売の取出しソケット(GA-QF011・GA-QF012)や取出しキャップ(GA-QF013・GA-QF014)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質黄銅取付穴M6×1.0
これエエやん ミニ接手 マカロニホース延長用 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニ接手 マカロニホース延長用GAONA(ガオナ)
329税込362
1セット(5個)
5日以内出荷
マカロニホースを延長する接手の5個入りです。 マカロニホース同士を接続して延長できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0~0.2
これエエやん ミニコック 流量調節用 マカロニホース用 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニコック 流量調節用 マカロニホース用GAONA(ガオナ)
659税込725
1個
6日以内出荷
流量を調節できるマカロニホース用のミニバルブです。 マカロニホース内の流量を調節できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0~0.2
これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 360°散水 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 360°散水GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(3個)
当日出荷
マカロニホース用の散水用スプリンクラー3個入りです。 マカロニホースの末端に接続して、植物の根元近くに360°散水できます。 ヘッド部を回して流量調節ができ、散水範囲を半径約0.2m~0.4mに変えることができます。 スパイク式なので土に差すだけで簡単に固定できます。 やさしく水やりができるので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2
これエエやん ミニチーズ マカロニホース分岐接手 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニチーズ マカロニホース分岐接手GAONA(ガオナ)
589税込648
1セット(5個)
5日以内出荷
マカロニホースをT字型に分岐する接手の5個入りです。 マカロニホース同士を接続して2方向へ分岐できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0~0.2
これエエやん ファイブ取出し マカロニホース用接手 GAONA(ガオナ)これエエやん ファイブ取出し マカロニホース用接手GAONA(ガオナ)
939税込1,033
1個
5日以内出荷
マカロニホースを5方向へ分水する接手です。 マカロニホースを接続することで5方向へ分水できます。 使わない分岐はプラグでふさげます。 パッキン付き。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2取付ねじG1/2(アダプターあり)、G3/4(アダプターなし)
これエエやん ファイブ取出し ワンタッチ接続 マカロニホース用接手 GAONA(ガオナ)これエエやん ファイブ取出し ワンタッチ接続 マカロニホース用接手GAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
マカロニホースを5方向へ分水する接手です。 ホーセンドのついたホースとマカロニホースを接続することで5方向へ分水できます。 使わない分岐はプラグでふさげます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2
これエエやん ミニ分岐接手 マカロニホース用 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニ分岐接手 マカロニホース用GAONA(ガオナ)
549税込604
1個
6日以内出荷
マカロニホースを4方向へ分水する接手です。 マカロニホース同士を接続することで4方向へ分水できます。 使わない分岐はプラグでふさげます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0~0.2
これエエやん ミニホルダー マカロニホース用 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニホルダー マカロニホース用GAONA(ガオナ)
809税込890
1セット(10個)
6日以内出荷
マカロニホースを固定するホルダーの10個入りです。 マカロニホースを植物の根元に固定できます。 マカロニホースと別売の滴下エンド(GA-QF017)や滴下ニップル(GA-QF019)と組合わせることで、やさしく水やりができます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
材質ポリプロピレン
これエエやん 取出しキャップ 塩ビ管用 マカロニホース用 GAONA(ガオナ)これエエやん 取出しキャップ 塩ビ管用 マカロニホース用GAONA(ガオナ)
259税込285
1個
6日以内出荷
マカロニホースを塩ビ管に接続できるキャップです。 別売のミニ取出し(GA-QF015)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
材質ポリ塩化ビニル樹脂取付ねじM6×1.0
これエエやん 滴下エンド マカロニホース用 ドリップ潅水 GAONA(ガオナ)これエエやん 滴下エンド マカロニホース用 ドリップ潅水GAONA(ガオナ)
159税込175
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
マカロニホース用の散水用ノズルです。 マカロニホースの末端に取付けて、植物の根元に水滴を落として水やりをします。 ポタポタと水滴を落とす滴下式(ドリップ)です。 1時間あたり2L~4Lの水を滴下します。 別売のミニホルダー(GA-QF010)と組合わせることで、植物の根元近くに固定できます。 やさしく水やりができ、土が流れ出ることがないので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2
これエエやん 取出しソケット 塩ビ管用 マカロニホース用 GAONA(ガオナ)これエエやん 取出しソケット 塩ビ管用 マカロニホース用GAONA(ガオナ)
209税込230
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
マカロニホースを塩ビ管に接続できるソケットです。 別売のミニ取出し(GA-QF015)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
材質ポリ塩化ビニル樹脂取付ねじM6×1.0
これエエやん ウォータースプレイパイプ 潅水 散水 GAONA(ガオナ)これエエやん ウォータースプレイパイプ 潅水 散水GAONA(ガオナ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
お庭や花壇の水やりに便利な潅水用ホースです。 穴を開ける箇所を自由に選べることができるので、水やりが必要な場所に的確な散水ができます。 パイプの穴あけにはホールパンチ(GA-QF035)を別途ご使用ください。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 植木鉢やプランターなどコンパクトな場所の水やりに最適なマカロニホースの配管用としても便利です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 潅水コンピューターに接続して設定した日時に自動で水やりができます。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。 各種接手の接続が困難な際は、パイプをお湯などで温めることで挿入しやすくなります。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2ホース内径(Φmm)13ホース外径(Φmm)16
これエエやん ミニプラグ マカロニホース用 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニプラグ マカロニホース用GAONA(ガオナ)
129税込142
1個
12日以内出荷
不要な穴をふさぐプラグです。 別売の取出しソケット(GA-QF011・GA-QF012)や取出しキャップ(GA-QF013・GA-QF014)の不要な穴をふさぎます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
材質黄銅取付穴M6×1.0
これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 180°散水 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 180°散水GAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
マカロニホース用の散水用スプリンクラーです。 マカロニホースの末端に接続して、180°の範囲に散水できます。 調整バルブを回して流量調節ができ、散水範囲を変えることができます。 スパイク式なので土に差すだけで簡単に固定できます。 庭や温室などの小規模散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.05~0.2寸法(m)(散水半径)約2.4~2.5
これエエやん 滴下ニップル マカロニホース用 ドリップ潅水 GAONA(ガオナ)これエエやん 滴下ニップル マカロニホース用 ドリップ潅水GAONA(ガオナ)
179税込197
1個ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
マカロニホース用の散水用ノズルです。 マカロニホース同士の間に取付けて、植物の根元に水滴を落として水やりをします。 ポタポタと水滴を落とす滴下式(ドリップ)です。 1時間あたり2L~4Lの水を滴下します。 別売のミニホルダー(GA-QF010)と組合わせることで、植物の根元近くに固定できます。 やさしく水やりができ、土が流れ出ることがないので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2
関連キーワード
散水・かん水資材カテゴリ
関連カテゴリ