「INAX 排水口」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
リングを回すことでワイドとスポットの2種類の水流に切替えできます。
スポット水流で体をほぐしてリラックス効果が期待できます。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。
水流が太くしっかりと浴びることができます。
賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドや節水シャワーでは流量が足りないと感じる方にオススメです。
軽くて持ちやすいコンパクトなデザインです。
取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。
KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0)
MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14)
東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5)
リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)
用途水流を2段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。
材質ABS樹脂
色シルバー
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ねじG1/2
取付ネジ径G1/2
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。
ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。
マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。
スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。
賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。
取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。
KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0)
MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14)
東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5)
リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)
用途水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。
材質ABS樹脂
色シルバー
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ねじG1/2
取付ネジ径G1/2
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
関連キーワード