3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン) GAONA(ガオナ) 動画あり
金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個 材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂 メッキ 材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ネジ径G1/2
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 アイボリー 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

これカモ シャワーホース メタル調 取替用(アダプター付 高級感) GAONA(ガオナ) 動画あり
メタル調のシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個 材質黄銅塩化ビニル樹脂 ホワイト 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ネジ径G1/2
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)