カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(10)
  • BIG DAISHOWA(11)
  • CKD(7)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(4)
  • SMC(33)
  • アサダ(5)
  • エスコ(21)
  • エレコム(2)
  • クラウン[事務用品](2)
  • スズキ(15)
  • スバル(3)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • 呉竹(2)
  • 東洋技研(3)
  • 渡辺電機工業(13)
  • 阪上製作所(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga-13」の検索結果

48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これカモ ドレンホース エアコン用  (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ ドレンホース エアコン用 (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(11件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
    材質ポリエチレンホース内径(Φmm)16ホース外径(Φmm)21
  • これエエやん ミニ取出し マカロニホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニ取出し マカロニホース用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    塩ビ管からマカロニホースを取出せます。 別売の取出しソケット(GA-QF011・GA-QF012)や取出しキャップ(GA-QF013・GA-QF014)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
    材質黄銅取付穴M6×1.0
  • これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
  • ガオナ ネジニップル ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ ネジニップル ワンタッチ接続用

    GAONA(ガオナ)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。 水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けできます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。
    適合水栓ソケットなどのG1/2の内ネジ材質ポリプロピレン呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG1/2アズワン品番64-5155-90流路内径(Φmm)9
  • ガオナ レバーハンドル 感染対策 GAONA(ガオナ)

    ガオナ レバーハンドル 感染対策

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。
    用途手の甲で開閉できる衛生的なレバーハンドルです。付属品ワッシャ、アダプター4個、ビス3本材質亜鉛、黄銅
  • これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用) GAONA(ガオナ)

    これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用)

    GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品になります。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。 管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~80定格電圧(V)100
  • 日曜日のお父さん シンク用 ゴミカゴ(プラスチック製) GAONA(ガオナ)

    日曜日のお父さん シンク用 ゴミカゴ(プラスチック製)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    キッチンのシンク用のゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
    用途台所(キッチン)、流し台材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)135×113×85アズワン品番64-5150-96上径×下径×高さ(mm)135×113×85
  • ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
    用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。材質ニトリルゴム、黄銅くさりの有無なし
  • ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 ツバつき 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 ツバつき 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
    適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20
  • これエエやん ミニプラグ マカロニホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニプラグ マカロニホース用

    GAONA(ガオナ)
    ¥199税込¥219
    1個
    9日以内出荷
    不要な穴をふさぐプラグです。 別売の取出しソケット(GA-QF011・GA-QF012)や取出しキャップ(GA-QF013・GA-QF014)の不要な穴をふさぎます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
    材質黄銅取付穴M6×1.0
  • これカモ シャワーホース メタル調 取替用(アダプター付 高級感) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース メタル調 取替用(アダプター付 高級感)

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    メタル調のシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    付属品アダプター6個材質黄銅塩化ビニル樹脂色ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径G1/2
  • ガオナ シールテープ GAONA(ガオナ)

    ガオナ シールテープ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    伸びが良く、さまざまな配管接合部に使用できるテープ幅13mmのシールテープです。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。 ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。 鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。
    材質ふっ素樹脂色ホワイト使用温度範囲(℃)-200~260(目安)材質(テープ)フッ素樹脂
  • ガオナ カバー付出湯管 小型湯沸器用 (アダプター付き 交換 キッチンシャワー) GAONA(ガオナ)

    ガオナ カバー付出湯管 小型湯沸器用 (アダプター付き 交換 キッチンシャワー)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。 アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。 アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。
    付属品アダプター6個材質ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタールパイプ形状Sパイプ
  • 赤札見つけ 水栓取外しレンチ 単水栓用 (古い蛇口 固い 交換 簡単) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ 水栓取外しレンチ 単水栓用 (古い蛇口 固い 交換 簡単)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    固くて取外せない単水栓に最適です。 単水栓に引っ掛けて回すだけで簡単に着脱できます。 引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。
    用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具です。材質鋼、ポリプロピレンアズワン品番64-5156-91
  • ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ

    GAONA(ガオナ)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水部が肉厚のため、万能口金(GA-QA003)などのビス止め式取付に適しています。
    用途呼13用の水栓用交換パイプです。材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
  • これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し(10枚入) GAONA(ガオナ)

    これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し(10枚入)

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
    用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。材質ポリ塩化ビニル樹脂色ホワイト
  • これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)

    これカモ ブラシつきパイプクリーナー

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
    材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴムワイヤー径(Φmm)5.5ワイヤー長さ(m)5アズワン品番64-5149-68
  • これエエやん パッキン ノンアスベスト GAONA(ガオナ)

    これエエやん パッキン ノンアスベスト

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
    用途平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-20~80最高使用温度(℃)80
  • ガオナ トイレ用レバーハンドル 密結ロータンク用 (大小切替付 交換用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ トイレ用レバーハンドル 密結ロータンク用 (大小切替付 交換用)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    左右サイドにレバーが付いたロータンクとレバーがセットされた(密結型)トイレに取付けできます。 大小切替付き くさりなし
    用途トイレロータンクの交換用ハンドルです。材質ABS樹脂、黄銅
  • これエエやん 片ナットユニオン 水道配管継手 変換アダプター 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 片ナットユニオン 水道配管継手 変換アダプター 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ナットが単体で回りスライドするので、取付け・取外しが簡単です。 平行ネジとテーパーネジとの接続用です。 ノンアスベストパッキン付き。
    用途配管状況により対応できる便利な継手です。材質黄銅形状ユニオン接続ねじ種類G(平行ネジ)
  • ガオナ 洗濯機排水口接続用 バンド (排水ホース エルボ 固定用 抜け防止) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 洗濯機排水口接続用 バンド (排水ホース エルボ 固定用 抜け防止)

    GAONA(ガオナ)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    洗濯機の排水ホースと排水トラップを固定するバンドです。 ホースの抜けを防止します。 洗濯機排水トラップ用エルボGA-LF006用
    用途洗濯機の排水ホースの抜けを防止材質ステンレスアズワン品番64-5155-27
  • これエエやん ホースバンド ドライバー締め GAONA(ガオナ)

    これエエやん ホースバンド ドライバー締め

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ホースの抜け防止に便利なドライバー締めタイプのホースバンドです。 プラスドライバーまたはボックスドライバー10ミリでビスを締付けます。
    材質ステンレス、鋼
  • これエエやん ヘルールガスケット A型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ヘルールガスケット A型

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ツバ付きのため横配管時のガスケットのズレや脱落を防止します。 Siは耐弱酸性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
    用途ヘルール継手接続用のツバ付きシリコンパッキンです。材質シリコン(Si)
  • ホリダー・シモン 自動洗濯機用 給水ホース   ワンタッチ給水ジョイントセット (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ホリダー・シモン 自動洗濯機用 給水ホース ワンタッチ給水ジョイントセット (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。 給水ホースをワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーに取付可能。
    付属品安心ストッパー付き給水ジョイント材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅色オフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
  • ガオナ 給水管用パッキンセット (水もれ修理 トイレロータンク 立水栓 止水栓) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 給水管用パッキンセット (水もれ修理 トイレロータンク 立水栓 止水栓)

    GAONA(ガオナ)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    トイレロータンクや立水栓と止水栓をつなぐ給水管ナット部からの水もれを補修します。 管外径約13ミリの給水管に使用できます。
    用途給水管ナット部の水もれを補修するパッキンセットです。材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
  • これエエやん シャワーヘッド 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーヘッド 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    付属品アダプター2個使用圧力(MPa)0.05~0.3
  • これエエやん エアホースセット 交換・延長用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん エアホースセット 交換・延長用

    GAONA(ガオナ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。 2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 ソケット、プラグのサイズ:20型
    用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット材質エアホース:ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂、エアソケット:鋼、エアプラグ:鋼内径(Φmm)6.5呼び径【ワンタッチ接続】20型外径(Φmm)10特性滑り性
  • これエエやん トイレットペーパーホルダー 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん トイレットペーパーホルダー 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)
    当日出荷
    マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけで交換できます。 ビス取付穴が長穴で、使用中のペーパーホルダーの取付穴と一致させやすくなっており簡単に取替えできます。 カラーはトイレに馴染みやすいアイボリーです。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
    用途トイレの原状回復に最適なトイレットペーパーホルダーです。付属品ビス30本材質ABS樹脂色アイボリー
  • 【切売り】  都市ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ)

    【切売り】 都市ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    5日以内出荷
    都市ガス用のゴムホース(内径9.5mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。
    用途必要な長さだけ使える、都市ガス用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)材質ホース(エラストマー、合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)9.5使用ガス都市ガス(天然ガス・旧都市ガス)
  • これカモ シャッター式風呂フタ 取替用 GAONA(ガオナ)

    これカモ シャッター式風呂フタ 取替用

    GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軽量で扱いやすいシャッター式風呂フタです。 シャッター式のため、コンパクトに巻き取る事ができコンパクトに収納できます。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂材質ポリプロピレン色アイボリー商品タイプシャッター式
  • これエエやん 泡沫金具付き胴長横水栓 (ガーデン用 おしゃれ) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 泡沫金具付き胴長横水栓 (ガーデン用 おしゃれ)

    GAONA(ガオナ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 泡沫金具(G1/2ネジ仕様)付きです。 固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
    用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用胴長単水栓(横水栓)です。材質青銅、AES樹脂呼び径13
  • ガオナ 水栓スピンドル GAONA(ガオナ)

    ガオナ 水栓スピンドル

    GAONA(ガオナ)
    ¥529税込¥582
    1個
    7日以内出荷
    呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 ケレップは、別途GA-HJ001(2個入)、GA-HJ002(10個入)、GA-HJ003(30個入)をお求めください。
    用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)です。材質黄銅長さ(mm)45全長(mm)45使用温度(℃)1~80
  • ガオナ 立水栓取付部品セット GAONA(ガオナ)

    ガオナ 立水栓取付部品セット

    GAONA(ガオナ)
    ¥489税込¥538
    1セット
    7日以内出荷
    呼13の立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。 締付けには立カラン締め(GA-KH006、GA-KH007)のご使用が便利です。
    用途呼13の立水栓用の取付部品セットです。セット内容透明パッキン、ゴムパッキン、ワッシャー、締付ナット(各1個)材質ニトリルゴム、塩化ビニル樹脂、鉄、黄銅呼び径(mm)13取付ねじサイズPJ1/2
  • 太ホース用ホーセンド ワンタッチ 接続 ジョイント コネクタ 継手 取り付け GAONA(ガオナ)

    太ホース用ホーセンド ワンタッチ 接続 ジョイント コネクタ 継手 取り付け

    GAONA(ガオナ)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    9日以内出荷
    ◆内径18ミリ、外径24~25ミリの太ホースを取付けできます。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りニップルとセットでご使用ください。_x000D_。◆呼13用ネジ口金:GA-QA007(樹脂)_x000D_。◆呼20用ネジ口金:GA-QA064(樹脂)
    用途蛇口(呼13/呼20)に太ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • ガオナ 節水Uパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 節水Uパイプ

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    毎分約10L以上吐水しない定流量弁を内蔵しているので、通常のパイプと比べて大きな節水効果が得られます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途蛇口用節水パイプです。材質黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ ゴム栓くさりつき 洗面用 (取替) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ゴム栓くさりつき 洗面用 (取替)

    GAONA(ガオナ)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    7日以内出荷
    洗面器ゴム栓のトラブルをまとめて解決できる部材のセットです。 これ一つでゴム栓が劣化した、くさりが切れたなどのトラブルをまとめて解決できます。 ゴム栓は排水口径39ミリに使用できます。 くさり長さ240ミリ、玉径3.2ミリ 取付金具の取付穴径4~8ミリ くさり取付金具はGA-MG016で補修できます。
    材質ニトリルゴム、黄銅、ステンレス径(Φmm)【玉】3.2使用温度範囲(℃)1~80取付穴径(Φmm)4~8アズワン品番64-5157-98くさり長さ(mm)240排水口径(Φmm)39
  • 洗濯機用双口水栓 ホース接続 繋ぎっぱなし 二口 二股 分岐 2方向 掃除 散水 洗車 給水 賃貸 アパート GAONA(ガオナ)

    洗濯機用双口水栓 ホース接続 繋ぎっぱなし 二口 二股 分岐 2方向 掃除 散水 洗車 給水 賃貸 アパート

    GAONA(ガオナ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    ◆2カ所から同時に通水することができます。_x000D_。◆下の吐水部分には洗濯機給水ホースをそのまま接続できます。_x000D_。◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_。◆吐水口が2つあるため、洗濯機への給水とお庭への水やりや清掃、洗車などが同時に行えます。_x000D_。◆用途に応じたホースの付け外しがなくなるため、水作業の効率化が図れます。_x000D_。◆固定コマ仕様なので、一般地・寒冷地どちらでも使用できます。_x000D_。◆賃貸アパートのベランダや戸建ての庭などにある外置き洗濯機用の水栓として便利です。_x000D_。◆学校の寮や部室、保育園や幼稚園、スーパーや飲食店などの洗濯空間にオススメです。
    用途洗濯機に給水しながら掃除や水やり、洗車などが行える二口水栓です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃
  • 二口水栓 分岐 二股 双口 水やり 手洗い 洗濯機 ホース おしゃれ 庭 GAONA(ガオナ)

    二口水栓 分岐 二股 双口 水やり 手洗い 洗濯機 ホース おしゃれ 庭

    GAONA(ガオナ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    ◆室内の壁や水栓柱(立水栓)などに取付けができる二股蛇口です。_x000D_。◆吐水口部分にはネジが切ってあり、様々なジョイントを取付けてカスタマイズできます。_x000D_。◆洗濯機給水や水やり、手洗いなど多用途に同時使用できます。_x000D_。◆用途に応じたホースなどの取外しの手間がなくなり、作業がスムーズになります。_x000D_。◆サブ洗濯機として二槽式洗濯機を設置したい場合にも便利です。_x000D_。◆シンプルなハンドルで、海外風のスタイリッシュな水栓です。_x000D_。◆お庭やキャンプ場、コテージなどの水回りをおしゃれにコーディネートします。_x000D_。◆水栓本体の取付ネジサイズ:PJ1/2_x000D_。◆吐水口ネジサイズ:G1/2_x000D_。◆洗濯機に接続される場合は別途GA-LB021(メタル製・ストッパー付き)やGA-LB006(樹脂製・ストッパー付き)、GA-LB019(樹脂製)、GA-LB020(メタル製)をお求めください。_x000D_。◆洗濯機用のホースは別途GA-LC001(0.8m)、GA-LC002(1.0m)、GA-LC002(1.0m)、GA-LC004(1.5m)、GA-LC005(2.0m)、GA-LC006(3.0m)、GA-LC007(5.0m)をお求めください。_x000D_。◆散水用のホースに接続される場合は別途GA-QA031(メタル製)、GA-QA009(樹脂製・ブラウン色)をお求めください。_x000D_。◆散水用のホースは別途GA-QD021(1m)、GA-QD022(2m)、GA-QD023(3m)など、ご希望の長さのものをお求めください。
    用途2カ所から同時に水出しができる、多用途使いにオススメな二口蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
  • ガオナ 水栓柱 ステンレス (下給水 立水栓 ガーデン 角型 ヘアライン 1200mm) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 水栓柱 ステンレス (下給水 立水栓 ガーデン 角型 ヘアライン 1200mm)

    GAONA(ガオナ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ1200ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 下給水式なので、エルボで施工することで360°どの給水方向にも対応できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
    付属品給水ネジ:呼13(Rp1/2)、給水管外径:18ミリ材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-65
  • ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Sパイプ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途浴室蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16