カテゴリ
- 農業・園芸資材(41)
- 配管・水廻り設備部材(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- モノタロウ(2)
- SMC(40)
- ホンダ(39)
- MAZDA(マツダ)(38)
- サンコーテクノ(16)
- スバル(15)
- エスコ(12)
- omron(オムロン)(9)
- CKD(9)
- KITO(キトー)(8)
- 象印マホービン(8)
- ハリケーン(6)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 長野計器(4)
- 三菱電機(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- 渡辺電機工業(4)
- 大阪魂(4)
- ブランドをもっと見る
「ga-30」の検索結果
特価

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)
GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から5日以内出荷シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ
GAONA(ガオナ)¥949税込¥1,0441個当日出荷◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
止水コック付き分岐コネクター 分水用
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。◆ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途に使用したい場所で便利です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドやニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドやニップルとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途蛇口から散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)1~40
首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ
GAONA(ガオナ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ホース延長用ニップル ワンタッチ 接続 ジョイント
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個当日出荷◆ホーセンドがついたホース同士をワンタッチで連結できます。◆ホースの長さが足りず、ホースの距離を伸ばしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途散水ホース同士をつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
手元ストップ継手 ノズル交換 ワンタッチ ホース
GAONA(ガオナ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆先端ノズル交換時に蛇口の元栓ではなく手元で水を止めて交換できます。◆先止めできないノズルを交換する際に便利です。◆ホーセンドやネジ口金(ジョイント)をワンタッチでつなげることができます。◆ベランダ掃除や洗車、庭の水やり時などに色々なノズルを使う際にオススメです。◆両端のネジ口金とホーセンドを外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途散水ホースとノズルの間に取付けてノズル交換時に元栓を止めず交換できるようにするジョイントです。材質ポリプロピレン、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
TOTO水栓用ネジ口金 交換用 ワンタッチ ホース 取り付け
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷◆適合品番例:T26-13、T26H13、T26KH13、T26BH13、T27-13、T27H13、T27CH13。◆取付ネジ径:W20山14。◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。◆金属製なので、景観を損ねず耐久性に優れます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途TOTO製のカップリングつき蛇口、散水栓にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
止水コック付き分岐ニップル 分水用
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途に使用したい場所で便利です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)1~40
ワンタッチジョイント 手締め バンド
GAONA(ガオナ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷◆パイプに差込みバンドで固定するだけなので、取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の横水栓やパイプ外径15~20ミリの自在水栓などに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途首振り蛇口などにワンタッチでホースをつなぐための手締め式ジョイントです。材質ポリプロピレン、天然ゴム、黄銅、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。材質ステンレス、黄銅、エラストマー使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
ホース接手 逆止弁つき 逆流防止 ワンタッチ
GAONA(ガオナ)¥949税込¥1,0441個当日出荷◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。◆呼13のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途G1/2ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
大きい蛇口用ネジ口金 G3/4 ワンタッチ接続
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個当日出荷◆呼20のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)。◆大きい蛇口とホースを接続するときによく使われています。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途大きい蛇口(呼20)に散水ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
これエエやん ミニクリップバンド マカロニホース用
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥399税込¥4391セット(5個)当日出荷マカロニホースを固定するバンドの5個入りです。 プライヤーなどの工具で締め付けることで、マカロニホースを固定できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。材質ナイロン締付範囲(mm)5.8~6.5
蛇口分岐継手 ジョイント コネクター
GAONA(ガオナ)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷◆蛇口を2つに分岐できるため、ホースを取付けたまま手を洗えるようになります。◆呼13の万能ホーム水栓・自在水栓の本体とパイプの間に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆中央のレバーの操作で水出し方向を選べます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途蛇口をホースとパイプの2つに分岐できるジョイントです。材質黄銅、ポリアセタール、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ワンタッチパイプ ホース
GAONA(ガオナ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆パイプまるごと取り換えるので、簡単に取付けができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
途中ストップ継手 延長 一時止水 ワンタッチ 散水ホース
GAONA(ガオナ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆ホースの途中で水を止められるため、元栓(蛇口)まで止めに行く必要がありません。◆スプリンクラーなどの先止めできない機器を使用する際にオススメです。◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。◆両端のネジ口金を外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途散水ホースを延長し、途中で一時止水できるようにするためのコックつきアダプターです。材質ポリプロピレン、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)1~40
これエエやん ファイブ取出し ワンタッチ接続 マカロニホース用接手
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷マカロニホースを5方向へ分水する接手です。 ホーセンドのついたホースとマカロニホースを接続することで5方向へ分水できます。 使わない分岐はプラグでふさげます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2
ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個当日出荷◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
これエエやん ミニ取出し マカロニホース用
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷塩ビ管からマカロニホースを取出せます。 別売の取出しソケット(GA-QF011・GA-QF012)や取出しキャップ(GA-QF013・GA-QF014)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。材質黄銅取付穴M6×1.0
泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個当日出荷◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 360°散水
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(3個)当日出荷マカロニホース用の散水用スプリンクラー3個入りです。 マカロニホースの末端に接続して、植物の根元近くに360°散水できます。 ヘッド部を回して流量調節ができ、散水範囲を半径約0.2m~0.4mに変えることができます。 スパイク式なので土に差すだけで簡単に固定できます。 やさしく水やりができるので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2
ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷散水用ホースです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。用途散水用ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20外径(mm)20使用圧力(MPa)0.05~0.6材質塩化ビニル樹脂色ブラウン使用温度(℃)1~40特性耐候
ガオナ メタルホーセンド ワンタッチ接続用 (金属製 ホースジョイント コネクター 簡単取外し)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。 内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。 口金やニップルに、ワンタッチで接続ができます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-08流路内径(Φmm)9
これエエやん 平行ブッシング 水道配管継手
GAONA(ガオナ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。材質黄銅形状ブッシング呼び径(B)(内ネジ)1/2×(外ネジ)3/4呼び径(A)13×20内ネジG1/2外ネジG3/4パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)
これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用)
GAONA(ガオナ)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジです。 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。 GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5156-48
これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用 2個)
GAONA(ガオナ)¥4,498税込¥4,9481セット7日以内出荷浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジ、まとめ買い2個セットです。 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。 GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5156-49
これエエやん ビニールプレート(穴なし) 配管穴隠し
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥539税込¥5931枚当日出荷から9日以内出荷シンクやキッチン下など、主に使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐための塩ビ製プレートです。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂色ホワイト
これエエやん 高温用パッキン
GAONA(ガオナ)¥239税込¥2631個当日出荷から9日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 約150℃まで使用できるので、高温になる場所に最適です。用途管用平行ネジ接続用の高温用ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(T/#1120)使用温度(℃)-50~150最高使用温度(℃)150
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用
GAONA(ガオナ)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 VP管呼20・25兼用です。 呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。 呼13のフレキに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2) 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。付属品R1/2アダプター材質ABS樹脂、シリコーンゴム呼び径VP20/25兼用
これエエやん エアプラグ 外ネジ
GAONA(ガオナ)¥499税込¥5491個当日出荷から7日以内出荷プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。 小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。 エア機器などに取付けることで、エアソケットとワンタッチで取付けできるようになります。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。用途エア機器を接続するための継手材質鋼
ガオナ シャワーヘッド ストップ (ジェット水流 お掃除簡単 節水30% 低水圧対応 ホワイト)
GAONA(ガオナ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。 シャワーとジェットの2種類の水流に切替できます。 強力なジェット水流で汚れを落とすことができるので、掃除に最適です。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率44%) 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能です。付属品アダプター2個材質ABS樹脂、ポリアセタール色ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5153-31
これエエやん プラグ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水
GAONA(ガオナ)¥269税込¥2961個当日出荷お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプの末端に取付け、止水することができます。 ウォータースプレイパイプを穴に通して折返し、もう一方の穴に差込みます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。材質ポリプロピレン
ガオナ 水栓スピンドル
GAONA(ガオナ)¥529税込¥5821個7日以内出荷呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 ケレップは、別途GA-HJ001(2個入)、GA-HJ002(10個入)、GA-HJ003(30個入)をお求めください。用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)です。材質黄銅長さ(mm)45全長(mm)45使用温度(℃)1~80
大きい蛇口用万能口金 ワンタッチ ニップル ビス止め 呼20 角型 継手 ジョイント ホース 取り付け
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷◆ビス止め式で外径18~23ミリパイプや角型吐水口の水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途大きい蛇口(呼20)にホースをつなぐためのビス止め式ジョイントです。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
これカモ シャワーヘッドとホースのセット 浄水 大型 (髪・肌にやさしい 塩素除去 節水 ホワイト)
GAONA(ガオナ)¥6,998税込¥7,6981セット9日以内出荷大型金属噴板の浄水シャワーヘッドです。 カートリッジの浄水機能により水道水中の残留塩素を分解し、髪や肌に優しい水に生まれ変わります。 交換用カートリッジはGA-FW030(1個入り)、GA-FW031(2個入り )を使用してください。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。付属品アダプター4個材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、カートリッジ:ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)(シャワー)1.6アズワン品番64-5156-46
洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ 二口 二股 分岐 2方向 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水
GAONA(ガオナ)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷◆2カ所から同時に通水でき、洗濯機2台を同時に使用できます。_x000D_。◆吐水部分には洗濯機給水ホースをそのまま接続できます。_x000D_。◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_。◆「洗濯量が多い」「作業着などを別洗いしたい」などでサブ洗濯機の導入を考えている方にオススメです。_x000D_。◆二槽式洗濯機用ホース接続接手が1個同梱されています。_x000D_。◆二槽式洗濯機用ホースは別途GA-LC030(1m)、GA-LC031(2m)、GA-LC032(3m)をお買い求めください。_x000D_。◆固定コマ仕様なので、一般地・寒冷地どちらでも使用できます。_x000D_。◆樹脂製の丸みを帯びたかわいい白色のハンドルです。_x000D_。◆学校の寮や部室、保育園や幼稚園、スーパーや飲食店などの洗濯空間にオススメです。用途2台の洗濯機に同時に給水できる二口の水栓です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃
これエエやん ミニコック 流量調節用 マカロニホース用
GAONA(ガオナ)¥659税込¥7251個9日以内出荷流量を調節できるマカロニホース用のミニバルブです。 マカロニホース内の流量を調節できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0~0.2
ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ マットブラック モダン DIY
GAONA(ガオナ)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の万能ホーム水栓です。_x000D_。◆パイプ先端にはホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。_x000D_。◆シンプルなデザインが空間を引き締め、スタイリッシュで高級感のある雰囲気を演出します。_x000D_。◆モダンなお庭や和風の庭園などに合うマットブラックカラーです。_x000D_。◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。_x000D_。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途シックなお庭づくりにピッタリな屋外用マットブラック蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.6MPa生産国日本使用温度1~40℃
三方ニップル 分水 分岐 散水 ホース Y型 三股
GAONA(ガオナ)¥769税込¥8461個9日以内出荷◆タコ足配線のように水を分岐させることができます。◆ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。◆広範囲に水を行き渡したいときにオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40