洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ 二口 二股 分岐 2方向 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水

洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ 二口 二股 分岐 2方向 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水 - GAONA(ガオナ)洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ 二口 二股 分岐 2方向 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水 - GAONA(ガオナ)洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ 二口 二股 分岐 2方向 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水 - GAONA(ガオナ)洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ 二口 二股 分岐 2方向 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水 - GAONA(ガオナ)洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ 二口 二股 分岐 2方向 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水 - GAONA(ガオナ)洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ 二口 二股 分岐 2方向 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水 - GAONA(ガオナ)洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ 二口 二股 分岐 2方向 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水 - GAONA(ガオナ)洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ 二口 二股 分岐 2方向 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水 - GAONA(ガオナ)

◆2カ所から同時に通水でき、洗濯機2台を同時に使用できます。_x000D_
◆吐水部分には洗濯機給水ホースをそのまま接続できます。_x000D_
◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_
◆「洗濯量が多い」「作業着などを別洗いしたい」などでサブ洗濯機の導入を考えている方にオススメです。_x000D_
◆二槽式洗濯機用ホース接続接手が1個同梱されています。_x000D_
◆二槽式洗濯機用ホースは別途GA-LC030(1m)、GA-LC031(2m)、GA-LC032(3m)をお買い求めください。_x000D_
◆固定コマ仕様なので、一般地・寒冷地どちらでも使用できます。_x000D_
◆樹脂製の丸みを帯びたかわいい白色のハンドルです。_x000D_
◆学校の寮や部室、保育園や幼稚園、スーパーや飲食店などの洗濯空間にオススメです。

用途
2台の洗濯機に同時に給水できる二口の水栓です。
材質
青銅
使用圧力
0.05~0.75MPa
生産国
日本
使用温度
1~50℃
内容量
1個
注意
※洗濯機を使用しない時は 万一の漏水を防ぐため水栓を閉じてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82826138GA-LA014
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする