15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブの末端に取付け、止水するエンド(プラグ)です。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.3
1個
459 税込505
当日出荷

芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。 通常のホーセンドや散水チューブ用ホーセンド(GA-QF047)にワンタッチで接続ができます。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.3
1個
489 税込538
当日出荷

芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブを直角につなげることができます。 散水チューブと接続する際には別途ホーセンド(GA-QF047)をお求めください。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.3
1個
859 税込945
6日以内出荷

業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW044)、エルボ(GA-KW046)と合わせてご使用ください。
用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。 呼び径25 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン ホース内径(Φmm)25
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。ベランダや外溝の塀をはさみ込んで取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。はさみ込んで固定するので、壁に穴を開けずに施工できます。内径15ミリのホースを、約10m掛けることができます。
材質ステンレス 取付可能厚(mm)10~65、90~150 アズワン品番64-5154-80
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

ホワイトのシャワーホースです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 付属品アダプター7個 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール ホワイト 材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。 小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。 エア機器などに取付けることで、エアソケットとワンタッチで取付けできるようになります。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
用途エア機器を接続するための継手 材質
1個
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホースを連結するためのジョイント部品です。 大口径ホーセンドのついたホース同士をワンタッチで接続できます。 大流量です。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.1~0.6 流路内径(Φmm)15
1個
829 税込912
当日出荷

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途バスまわりの原状回復に最適なユニットバス用ロック式ヘアキャッチャーです。 材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
3,898 税込4,288
当日出荷

断熱ドレンホースとVP管を接続します。 半透明タイプのため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
用途断熱ドレンホース用ジョイントです。 呼び径(断熱ドレンホース)25、(VP管)25 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
1個
649 税込714
当日出荷

床面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径32ミリの排水管用。 防臭効果があります。
材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂 管外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-42
1個
299 税込329
5日以内出荷

キッチンのシンク用の排水プレートです。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 ※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。
用途キッチン・台所 材質 上径×下径×高さH(mm)79×78×8 アズワン品番64-5153-98
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

◆シャワーホースとシャワーヘッドを工具なしで簡単にまとめて交換できます。◆経年劣化での破損や黒カビが生えて汚くなったシャワーホースとシャワーヘッドの交換にオススメです。◆低水圧対応シャワーヘッドのため、水の勢いが弱いバランス釜でも快適なシャワーが使用できます。◆バランス釜の設置が多い、公営や公団などの賃貸住宅の原状回復に最適です。◆従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。◆シャワーホースとバランス釜本体を接続するアダプター付きです。◆心地よい肌あたりで、リラックス効果も期待できる癒しのシャワーです。髪の根元までしっかりと届く極細ストレート水流で、効率よく洗い流すことができます。◆外周噴射口:外周配列された等間隔1列の穴で、レースカーテンのようなやさしい肌あたり。中央噴射口:9つの束に配置した穴より、勢いのあるしっかりした浴び心地のシャワーに。
用途東京ガス、INAX、リンナイ(一部)バランス釜用の交換用シャワーホースセットです。 材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレスホース:塩化ビニル樹脂、黄銅アダプター:黄銅 ホワイト 使用温度(℃)1~60 使用圧力0.05~0.3MPa 穴数261個(中央:171個、外周:90個) 取付ねじバランス釜側(M22×1.5)×シャワーホース側(G1/2) 穴径(mm)Φ0.3
1セット
5,698 税込6,268
6日以内出荷

壁に石ケン水入れを取付けできない手洗いやハンドソープを置くスペースがない手洗いなどに最適です。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。 石ケン水入れとレバーハンドルが一度で簡単に取付けできるので、学校や病院など蛇口の数が多い施設にもおすすめです。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。 ポリ容器の中身が見えるので、石ケン水の補充時期が分かりやすいです。
用途プッシュ式石ケン水入れ付きのレバーハンドルです。 材質亜鉛、黄銅、ポリエチレン 容器(mL)350
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。
用途穴あきの洗濯機パンに施工できる縦引排水トラップです。 材質ABS樹脂 ホワイト 適合パイプ径(Φmm)51又は66
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷