カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • KSフィルター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga-hc03」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。材質ステンレス、黄銅、エラストマー使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
  • ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
    用途呼20蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ長(mm)240アズワン品番64-5157-83取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
    用途呼20蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20
  • これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え フレキノズル スワン 幅広 広範囲 高さアップ) GAONA(ガオナ)

    これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え フレキノズル スワン 幅広 広範囲 高さアップ)

    GAONA(ガオナ)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えができるキッチンシャワー付きパイプです。用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。節水器具未使用の場合と比べて約50%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)。使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
    用途使用シーンに合わせて水流を切り替えられる、泡沫・シャワー対応のキッチンシャワー付きパイプ材質ステンレス、黄銅、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度(℃)1~60取付ねじサイズW26山20
  • これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え 自在パイプ スワン 幅広 広範囲 高さアップ) GAONA(ガオナ)

    これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え 自在パイプ スワン 幅広 広範囲 高さアップ)

    GAONA(ガオナ)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えができるキッチンシャワー付きパイプです。高さのあるスワンタイプなので、吐水位置が高くシンクを広く使えます。節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)。使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
    用途使用シーンに合わせて水流を切り替えられる、泡沫・シャワー対応のキッチンシャワー付きパイプ材質ステンレス、黄銅、ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度(℃)1~60取付ねじサイズW26山20
  • ガオナ Uパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
水廻り部材カテゴリ
関連カテゴリ