これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え 自在パイプ スワン 幅広 広範囲 高さアップ)
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えができるキッチンシャワー付きパイプです。
高さのあるスワンタイプなので、吐水位置が高くシンクを広く使えます。
節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。
温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
- 用途
- 使用シーンに合わせて水流を切り替えられる、泡沫・シャワー対応のキッチンシャワー付きパイプ
- 材質
- ステンレス、黄銅、ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
- 使用温度(℃)
- 1~60
- 取付ねじサイズ
- W26山20
- 内容量
- 1個
水栓部品 の新着商品
カテゴリ






















