カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(58)
  • 農業・園芸資材(33)
  • 作業工具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(192)
  • CKD(143)
  • オカムラ(岡村製作所)(141)
  • MAZDA(マツダ)(114)
  • ホンダ(57)
  • 新コスモス電機(42)
  • A&D(36)
  • ニッサン(36)
  • SIEMENS(23)
  • エスコ(20)
  • omron(オムロン)(19)
  • MURATA(村田製作所)(18)
  • コクヨ(15)
  • スズキ(12)
  • KITO(キトー)(10)
  • ナブテスコ(10)
  • 理研計器(9)
  • ガステック(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga03」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 六角スパナ付き)(GA-KH003) GAONA(ガオナ)ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 六角スパナ付き)(GA-KH003)GAONA(ガオナ)
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺38ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)38アズワン品番64-5156-81
これカモ 凍結防止ヒーター  サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用) GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用)GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)、樹脂管(塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管など)に使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008や市販の保温材を使用して下さい。
使用温度(℃)-20~60付属品固定テープ、防水テープ材質銅、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン
ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ GAONA(ガオナ)ガオナ 万能ホーム水栓用パイプGAONA(ガオナ)
929税込1,022
1個
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水部が肉厚のため、万能口金(GA-QA003)などのビス止め式取付に適しています。
用途呼13用の水栓用交換パイプです。材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)GAONA(ガオナ)(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-57
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
日曜日のお父さん シンク用 排水口のフタ(プラスチック製) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん シンク用 排水口のフタ(プラスチック製)GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
キッチンのシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 排水口の内径145ミリに取付できます。
用途台所(キッチン)、流し台材質ポリプロピレン厚さ(mm)22適合内径(Φmm)144寸法(Φ×高さH)(mm)144×22使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5150-86
ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼50 ナット回転) GAONA(ガオナ)ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼50 ナット回転)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1m 取付ネジサイズ G2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所ホース長さ(m)1材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂ねじ径G2使用温度(℃)1~60ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34アズワン品番64-5155-02
ガオナ 共用水道栓カギ GAONA(ガオナ)ガオナ 共用水道栓カギGAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
紛失・破損した場合の交換・スペア用です。 共用上部の先端が正方形(7ミリ角)であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。 呼13、20兼用 紐付き
用途共用水道栓用のカギです。材質亜鉛
これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し GAONA(ガオナ)これエエやん ビニールプレート 配管穴隠しGAONA(ガオナ)
209税込230
1枚
当日出荷から翌々日出荷
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5ホワイト
ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし) GAONA(ガオナ)ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から7日以内出荷
浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。材質ニトリルゴム、黄銅くさりの有無なし
ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 3個セット 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB057 GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 3個セット 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB057GAONA(ガオナ)
3,998税込4,398
1セット(3個)
当日出荷
キッチンのシンク用のゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチン・台所材質ステンレス、ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)77.5×57×154アズワン品番64-5154-12商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)77.5×57×154
これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用  (長さ調節可能 アイボリー) GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用 (長さ調節可能 アイボリー)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
ホース内径(Φmm)30付属品ホース差込口、ホースエンド材質塩化ビニル樹脂アイボリー使用温度(℃)1~50ホース外径(Φmm)34
これカモ 真空式パイプクリーナー 洗面台 流し台 (簡単 つまり解消) GAONA(ガオナ)これカモ 真空式パイプクリーナー 洗面台 流し台 (簡単 つまり解消)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、小カップ:塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5153-39
ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 3個セット 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB055 GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 3個セット 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB055GAONA(ガオナ)
4,998税込5,498
1セット(3個)
当日出荷
キッチンのシンク用のゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチン・台所材質ステンレス使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)135×114×124アズワン品番64-5154-10
これエエやん 水栓柱パン用スペーサー すきま隠し GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓柱パン用スペーサー すきま隠しGAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
水栓柱と水栓柱パンのすき間を埋めるスペーサーです。 水栓柱パンにはめ込むだけで、水栓柱とのすき間を埋めることができます。 70角の水栓柱用です。 水栓柱パン(GA-RM002、GA-RM003、GA-RM004、GA-RM005)に使用できます。
仕様70角用材質エチレンプロピレンゴム
これエエやん 水栓柱パン用スペーサー すきま隠し GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓柱パン用スペーサー すきま隠しGAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
水栓柱と水栓柱パンのすき間を埋めるスペーサーです。 水栓柱パンにはめ込むだけで、水栓柱とのすき間を埋めることができます。 60角の水栓柱用です。 水栓柱パン(GA-RM002、GA-RM003、GA-RM004、GA-RM005)に使用できます。
仕様60角用材質エチレンプロピレンゴム
これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用   アイボリー GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用 アイボリーGAONA(ガオナ)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
ホース内径(Φmm)30材質塩化ビニル樹脂アイボリー使用温度(℃)1~50ホース外径(Φmm)34
ガオナ 水栓スピンドル GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓スピンドルGAONA(ガオナ)
499税込549
1個
5日以内出荷
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 ケレップは、別途GA-HJ001(2個入)、GA-HJ002(10個入)、GA-HJ003(30個入)をお求めください。
用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)です。材質黄銅長さ(mm)45全長(mm)45使用温度(℃)1~80
ガオナ 風呂水給水用フィルター 内部部品のみ (内部フィルター 交換用 3個) GAONA(ガオナ)ガオナ 風呂水給水用フィルター 内部部品のみ (内部フィルター 交換用 3個)GAONA(ガオナ)
699税込769
1セット(3枚)
当日出荷
風呂水給水フィルターの交換用内部フィルター、まとめ買い3個セットです。 目詰まりや汚れがひどい場合の交換用です。 風呂水フィルターGA-LB009用
用途目詰まりや汚れがひどい場合の交換用材質ウレタンアズワン品番64-5155-26
万能口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル ビス止め 呼13の蛇口用) GAONA(ガオナ)万能口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル ビス止め 呼13の蛇口用)GAONA(ガオナ)
709税込780
1個
欠品中
ホースをつなぐためのジョイント部品です。ビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-49
これカモ シャッター式風呂ふた 取替用  (コンパクト 軽量 アイボリー) GAONA(ガオナ)これカモ シャッター式風呂ふた 取替用 (コンパクト 軽量 アイボリー)GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
軽量で扱いやすいシャッター式風呂フタです。 シャッター式のため、コンパクトに巻き取る事ができコンパクトに収納できます。 風呂ふたを選ぶ場合は、ご使用になる浴槽の縁に充分かかる大きさのものをお選びください。
材質ポリプロピレンアイボリー商品タイプシャッター式
ガオナ Uパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ UパイプGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から7日以内出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ SパイプGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
これエエやん 水栓柱パン用台座 ミカゲ GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓柱パン用台座 ミカゲGAONA(ガオナ)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
水栓柱パンの高さを上げるための嵩上げ台です。 水栓柱パンを上に乗せるだけで、簡単に高さを上げることができます。 水栓柱パン(GA-RM003)専用です。
材質ポリプロピレンミカゲ
これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ用エルボ 交換 経年劣化 紛失 排水ホース接続 日本製 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ用エルボ 交換 経年劣化 紛失 排水ホース接続 日本製GAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
床に直接つけるタイプの洗濯機排水トラップ用エルボです。ホースをとめるバンド、軟質ホース設置用のインナー、使用しない際に臭気や害虫を防ぐキャップが付属しています。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。下記メーカー品番用のパーツです。商品にはKマークの刻印が入っています。カクダイ:426-020-50、426-021-50、426-040GAONA:GA-LF003、GA-LF004
用途洗濯機排水トラップ補修用エルボです。材質エストラマー全般
これエエやん パッキン NBR GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン NBRGAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
399税込439
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のNBRパッキンです。材質ニトリルゴム使用温度範囲(℃)0~60最高使用温度(℃)60
ホリダーシモン 万能ホーム水栓用パイプ GAONA(ガオナ)ホリダーシモン 万能ホーム水栓用パイプGAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 通常のパイプより吐水位置を手前にすることができるので、必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
用途万能ホーム水栓用交換パイプのロングタイプです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
これエエやん エアブローガン 掃除 上下接続 ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)これエエやん エアブローガン 掃除 上下接続 ワンタッチ接続GAONA(ガオナ)
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
プラグとキャップを入替えることで、エアー供給口を場所に合わせて上下使い分けることができます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利です。 20型エアソケットとワンタッチで取付けできます。 保護カバー付きなので、握りやすくすべり止めにもなります。 先端をロングノズル(GA-JM003、GA-JM004)に取替えることで、狭く入り組んだ場所や離れた場所にもエアーを吹きつけることができます。
用途機械の清掃や塗料の乾燥に便利なエアブローガン材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル樹脂呼び径【プラグ接続ねじ】G1/4、【ノズル接続ねじ】G1/8ノズルねじ径G1/8プラグ取付ねじG1/4
これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ固定ナット ロックナット 交換 経年劣化 紛失 日本製 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ固定ナット ロックナット 交換 経年劣化 紛失 日本製GAONA(ガオナ)
679税込747
1個
6日以内出荷
床に直接つけるタイプの洗濯機排水トラップ用固定ナットです。ナットでしっかりと抑え込むので、エルボが簡単に抜けることはありません。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。下記メーカー品番用のパーツです。商品にはKマークの刻印が入っています。カクダイ:426-001-50、426-010-50、426-020-50、426-021-50、426-040GAONA:GA-LF003、GA-LF004
用途洗濯機排水トラップ補修用固定ナットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂
これエエやん シャワーフック 角度調節 (後付式 便利) GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーフック 角度調節 (後付式 便利)GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
欠品中
既存のシャワーフックにそのまま取付できる、角度調節機能付きのシャワーフックです。 角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)なのでシャワーをお好みの角度に調整できます。 ブラシやスポンジなどの小物が掛けられるフック付きです。 既存のシャワーフックに差込むだけなので、取付簡単です。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂付属品固定用ゴム材質ABS樹脂、シリコンゴム取付方式後付式耐荷重N(kgf)約9.8(1)角度調節
ガオナ 壁付けフック 石膏ボード用 GAONA(ガオナ)ガオナ 壁付けフック 石膏ボード用GAONA(ガオナ)
769税込846
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
石膏ボード専用の壁付けフックです。 9.5mm厚以上の石膏ボードに取付できます。 耐荷重 3kg 2個入り
用途石膏ボード専用の壁付けフックで小物類を掛けることができます。
ガオナ ゴムつきケレップ GAONA(ガオナ)ガオナ ゴムつきケレップGAONA(ガオナ)
3,698税込4,068
1セット(50個)
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修するゴムつきケレップ(コマ)です。仕様呼13用材質エチレンプロピレンゴム、黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き ウォーターガン) GAONA(ガオナ)ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き ウォーターガン)GAONA(ガオナ)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
シャワー種類直射・噴霧適合ホース内径(Φmm)15・18材質亜鉛ダイカスト、ステンレス付属品バンド使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-14
これエエやん エアブローガン 掃除 跳ね返り減少 上下接続 ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)これエエやん エアブローガン 掃除 跳ね返り減少 上下接続 ワンタッチ接続GAONA(ガオナ)
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
特殊形状のノズルがエアーを吹きつけた際の跳ね返りを減少させ、より安全に使用できます。 プラグとキャップを入替えることで、エアー供給口を場所に合わせて上下使い分けることができます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利です。 20型エアソケットとワンタッチで取付けできます。 保護カバー付きなので、握りやすくすべり止めにもなります。 先端をロングノズル(GA-JM003、GA-JM004)に取替えることで、狭く入り組んだ場所や離れた場所にもエアーを吹きつけることができます。
用途機械の清掃や塗料の乾燥に便利なエアブローガン材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル樹脂呼び径【プラグ接続ねじ】G1/4、【ノズル接続ねじ】G1/8ノズルねじ径G1/8プラグ取付ねじG1/4
これエエやん 逆止弁 水道配管継手 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 逆止弁 水道配管継手 原状回復GAONA(ガオナ)
999税込1,099
1個
当日出荷
配管の途中に取付けることで、逆流を防止します。 パッキン付き。
用途管用平行ネジに接続できる逆止弁です。材質黄銅、ポリアセタール形状逆止弁使用温度範囲(℃)1~60使用圧力(MPa)0.05~0.75接続ねじ種類G(平行ネジ)
これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ(におい防止 防虫効果 呼50VP・VU管兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ(におい防止 防虫効果 呼50VP・VU管兼用 取付簡単)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 付属のインナーを使って、軟質排水ホースにも対応 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5150-78
ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 60mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定) GAONA(ガオナ)ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 60mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
水栓柱を壁面に固定するための金具です。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 壁面との距離を調節できるアジャスト機能つき。 60角(対辺60mm)の水栓柱に使用できます。 ステンレス製なのでどんな色調の水栓柱にも違和感なく取付けできます。 ビスは別途お買い求めください。
材質ステンレスアズワン品番64-5156-71
ガオナ 洗面ゴミ受け 二段 (髪の毛とり 詰まり防止 掃除 手洗) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗面ゴミ受け 二段 (髪の毛とり 詰まり防止 掃除 手洗)GAONA(ガオナ)
279税込307
1個
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。 呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60アズワン品番64-5157-88
ガオナ 都市ガス ホースバンド GAONA(ガオナ)ガオナ 都市ガス ホースバンドGAONA(ガオナ)
249税込274
1セット(2個)
当日出荷
指先でつまむだけで簡単に固定できます。 板ばね方式なので締直す必要がなく安全性が高いです。
用途都市ガス用ゴム管(内径13ミリ)のホースバンドです。材質鋼材、ナイロンホース内径(Φmm)13使用ガス都市ガスホース外径(Φmm)18
ガオナ 延長ソケット 高さアップ GAONA(ガオナ)ガオナ 延長ソケット 高さアップGAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
蛇口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約90ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途既設のUパイプの吐水位置を上げるアダプターです。取付ねじサイズW26付属品パッキン材質黄銅山数山20外径(Φmm)16アズワン品番64-5157-85