カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • ニッサン(12)
  • リスパック(11)
  • エスコ(9)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
  • AIOULE(ふじわら)(6)
  • TERADA(寺田電機製作所)(5)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • ホンダ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(4)
  • KSフィルター(4)
  • SMC(3)
  • コガネイ(3)
  • 矢崎化工(3)
  • ギガ・セレクション(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • 富士電機(2)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hj-8」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 目洗い水栓 壁付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール GAONA(ガオナ)

    目洗い水栓 壁付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール

    GAONA(ガオナ)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ◆学校や市営プールの洗眼水栓が故障した際の原状回復にオススメです。_x000D_。◆安心・安全な国内製です。_x000D_。◆水道代を節約できる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆水漏れ発生時にはパッキン(品番:GA-HJ008)の交換で補修できます。_x000D_。◆TOTOやLIXILの水栓と同じ汎用的な仕様の水栓です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2
    用途学校や市営プールでよく使用されている横形の目洗い蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
  • 水飲み水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 公園 学校 水飲み場 GAONA(ガオナ)

    水飲み水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 公園 学校 水飲み場

    GAONA(ガオナ)
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    ◆公園や学校の水飲み場の水栓が故障した際の原状回復にオススメです。_x000D_。◆安心・安全な国内製です。_x000D_。◆水道代を節約できる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆水漏れ発生時にはパッキン(品番:GA-HJ008)の交換で補修できます。_x000D_。◆TOTOやLIXILの水栓と同じ汎用的な仕様の水栓です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2
    用途公園や学校の水飲み場でよく使用されている水飲み蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
  • 水飲み水栓 自閉式 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 原状回復 公園 学校 水飲み場 GAONA(ガオナ)

    水飲み水栓 自閉式 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 原状回復 公園 学校 水飲み場

    GAONA(ガオナ)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ◆公園や学校の水飲み場の水栓が故障した際の原状回復にオススメです。_x000D_。◆ハンドルをひねっている間だけ水がでます。_x000D_。◆安心・安全な国内製です。_x000D_。◆水道代を節約できる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆水漏れ発生時にはパッキン(品番:GA-HJ008)の交換で補修できます。_x000D_。◆TOTOやLIXILの水栓と同じ汎用的な仕様の水栓です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2
    用途公園や学校の水飲み場でよく使用されている水飲み蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
  • 目洗い水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール GAONA(ガオナ)

    目洗い水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール

    GAONA(ガオナ)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    ◆学校や市営プールの洗眼水栓が故障した際の原状回復にオススメです。_x000D_。◆安心・安全な国内製です。_x000D_。◆水道代を節約できる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆水漏れ発生時にはパッキン(品番:GA-HJ008)の交換で補修できます。_x000D_。◆TOTOやLIXILの水栓と同じ汎用的な仕様の水栓です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2_x000D_。◆取付穴径:22~27ミリ_x000D_。◆取付厚:5~35ミリ
    用途学校や市営プールでよく使用されている立形の目洗い蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
  • ガオナ 節水固定コマパッキン 2個入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ 節水固定コマパッキン 2個入り

    GAONA(ガオナ)
    239税込263
    1セット(2個)
    当日出荷
    通常のコマに比べて節水効果があります。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
    用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。材質エチレンプロピレンゴム、ポリアセタノール、ステンレス呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
水廻り部材カテゴリ