ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。
INAX製ロータンク呼32・38(ゴム玉 小 55ミリ)に使用できます。
用途INAX用のトイレのロータンクゴムフロート10個入りです。
仕様INAX呼32・38用
材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス
くさり長さ(mm)300
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。
INAX製密結型ロータンク呼51(ゴム玉 大 65ミリ)に使用できます。
用途INAX用のトイレのロータンクゴムフロート10個入りです。
仕様INAX呼51用
材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス
くさり長さ(mm)300
1セット(10個)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとINAXのスイッチシャワー付混合栓を接続するアダプター
取付ネジ、混合栓側メスネジ(M26X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質黄銅
アズワン品番64-5151-78
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜を接続するアダプターです。
取付ネジ、バランス釜側メスネジ(M22X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質黄銅
アズワン品番64-5151-76
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜のシャワーホースを接続するアダプターです。
取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X1.5)
材質黄銅
アズワン品番64-5151-65
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
ロータンクのボールタップと手洗管をつなぐ接続ホースの交換用です。
カクダイ、TOTO、INAXなど多くのメーカーのロータンク用ボールタップに取付けできます。
用途トイレ
アズワン品番64-5155-16
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にTOTOの太ホース(外径16ミリ)を接続できます。
用途G1/2ネジ混合栓にTOTOのシャワーホースを接続するためのアダプターです。
材質黄銅
取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)W24山20
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
回転しにくいシャワーホースの悩みを解消するためのシャワーアダプターです。
取付けるだけでくるくる回るシャワーになり、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。
GAONA・KAKUDAI・TOTO・INAX(LIXIL)・SAN-EIなどに使用できます。
用途浴室用・バス用
材質黄銅
取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
アズワン品番64-5154-20
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
セット内容
パッキン(3個)
混合栓とシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
外径19ミリ:カクダイ、INAX(スイッチシャワー、バランス釜以外)、MYM、SANEI、YuKo(2001年以降製造品)
外径21ミリ:KVK
外径23ミリ:TOTO(太ホース)
Oリング(1個)
シャワーヘッドとシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
用途シャワーホースの接続部分からの水もれを補修できるパッキンのセットです。
セット内容パッキン(3個)、Oリング(1個)
材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム
使用温度範囲(℃)1~60
1セット
¥219
税込¥241
当日出荷
INAX以外のほとんどの国産ロータンク式トイレに使用できます。
ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。
呼32・38・51兼用のロータンクに対応します。
くさりの長さは320ミリです。
触れたときに手が黒くならない青色ゴム仕様です。
用途トイレのロータンクゴムフロート10個入りです。
材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
色青
1セット(10個)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
TOTO(外径14.5ミリ)/LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にKVKのホースを接続できます。
用途G1/2ネジ混合栓にKVKのシャワーホースを接続するためのアダプターです。
材質黄銅
取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)M22×2.0
1個
¥889
税込¥978
10日以内出荷
銅イオンの抗菌効果により、感染症予防に最適です。
軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。
ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。
指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。
TOTO、LIXIL(INAX)に対応したアダプターとビスがついています。
用途手の甲で開閉できる衛生的な銅製レバーハンドルの10個入りです。
付属品ワッシャ10個、アダプター20個、ビス20本
材質黄銅
ハンドル長さ(mm)75
1セット(10個)
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
◆レトロなクロスハンドルで海外風の水栓にドレスアップします。◆上部ごと交換するので、ハンドル下ナットにメッキが施されていない場合にもきれいに交換できます。◆ハンドル下からの水漏れ補修用としてもおすすめです。◆洗面台やキッチン、浴室の2ハンドル(ツーバルブ)混合栓のプチDIYでよく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆節水固定コマ仕様。◆お湯側用にH(HOT)表記に変更できるビス付き
用途既存の蛇口に取付けるだけでおしゃれにグレードアップできる十字ハンドルです。
仕様節水固定コマ仕様
付属品H表示ビス
適合JIS規格水栓呼13
材質黄銅
高さ(mm)60.5
適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。
材質ポリプロピレン、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
◆古くなったツーバルブ混合栓のハンドル交換におすすめです。◆ハンドル下のナットまで隠すことができる樹脂製のハンドルです。◆汎用性のあるハンドルのため、蛇口のDIYをやったことのない方でも簡単に取付けできます。◆洗面台やキッチン、浴室の蛇口ハンドルの交換によく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆お湯側用の赤ポイント付き
用途2ハンドル混合栓の交換用樹脂ハンドルです。
付属品インサート樹脂(4個)、ワッシャつきビス(3個)、赤ポイント(2個)
材質アクリル樹脂
寸法(mm)46(上部)×48(下部)×50(高さ)
適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
12日以内出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。
材質ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥479
税込¥527
10日以内出荷
キッチンやバスなどの壁付混合栓のクランクに使用できます。
用途混合栓クランクの交換用パッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
取付ねじサイズG3/4用(GAONA・KAKUDAI・TOTO・LIXIL/INAX・KVK・SANEI)
1セット(2個)
¥179
税込¥197
5日以内出荷
関連キーワード