23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 口数1 ストッパーあり ハンドル形状グリップハンドル アズワン品番64-5155-60
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。 壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。 水栓穴用です。 対辺12ミリの六角スパナでねじ込みます。
用途蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ(キャップ付き)です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 材質黄銅 呼び径13 取付ねじPJ1/2
1個
499 税込549
当日出荷

外径16ミリのUパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターです。 材質黄銅 取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
1個
639 税込703
当日出荷

水栓を取外した後に不要になった配管穴をふさぐプラグです。 出っ張りが少ないので、すっきりとした外観になります。 青・赤リング付きなので、水・お湯で色分けができるので便利です。 対辺12ミリの六角レンチで取付けができます。
用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 付属品湯水表示リング2個 材質黄銅
1個
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水ジョイントパイプが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 使用を重ねるうちに、落ち着いた色調に表面が変化していきます。
仕様固定コマ仕様 付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質青銅 アズワン品番64-5156-26
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

散水ジョイントパイプが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
材質青銅 付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 仕様固定コマ仕様 呼び径(mm)13 ハンドル形状十字ハンドル
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花のようなハンドルのオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 本体と同じ色の泡沫金具付きです。 泡沫金具の取付ネジはM16X1.0です。 上部:104-010(カクダイ品番)
材質黄銅 付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 ネジ口金の取付ネジはG1/2です。
仕様固定コマ仕様 付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質黄銅 アズワン品番64-5156-30
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

花のようなハンドルのオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 本体と同じ色の泡沫金具付きです。 泡沫金具の取付ネジはM16X1.0です。 上部:104-010(カクダイ品番) 使用を重ねるうちに、落ち着いた色調に表面が変化していきます。
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質黄銅 アズワン品番64-5156-36
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

外径16ミリのUパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの壁にUパイプを取付けるためのアダプターです。 材質青銅 取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。 水栓穴用です。
用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 材質黄銅
1個
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 ネジ口金の取付ネジはG1/2です。 使用を重ねるうちに、落ち着いた色調に表面が変化していきます。
仕様固定コマ仕様 付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質黄銅 アズワン品番64-5156-31
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。取付けの所要時間を大幅に短縮可能です。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質青銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 ターニング機能付きで、吐水口を好きな位置に向けることができます。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 ネジ口金の取付ネジはG1/2です。 上部:104-010(カクダイ品番)
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質青銅 アズワン品番64-5156-33
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 ユニット取出し金具と組合わせて、厨房用などのはさみ込み厚が薄いシンクに取付けできます。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 水栓設置面:直径約40ミリ
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな呼13の立形自在水栓です。 材質青銅 取付ねじPJ1/2 パイプ長(mm)170 呼び13
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 吐水口は回転式のため、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質青銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 アズワン品番64-5155-52
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

配管口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約100ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワ―などの取付けにも最適です。 外径16ミリのパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターのロングタイプです。 材質黄銅 取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

配管口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約65ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワ―などの取付けにも最適です。 外径16ミリのパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターのショートタイプです。 材質黄銅 取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 使い勝手のよい双口タイプの蛇口です。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 下の吐水パイプはホースが取付できるように、カップリングになっています。
仕様節水固定コマ仕様 付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質青銅 アズワン品番64-5156-29
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 使い勝手のよい双口タイプの蛇口です。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 下の吐水パイプはホースが取付できるように、カップリングになっています。
仕様節水固定コマ仕様 付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質青銅
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトなので洗濯機の取付けに最適です。 送り座付きのため、水栓と壁のすきまを小さくすることができます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
仕様固定コマ仕様 付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼13の立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。 締付けには立カラン締め(GA-KH006、GA-KH007)のご使用が便利です。
用途呼13の立水栓用の取付部品セットです。 セット内容透明パッキン、ゴムパッキン、ワッシャー、締付ナット(各1個) 材質ニトリルゴム、塩化ビニル樹脂、鉄、黄銅 呼び径(mm)13 取付ねじサイズPJ1/2
1セット
489 税込538
6日以内出荷

シャワー付きのペット用双口水栓です。 使い勝手のよい双口タイプの蛇口です。 シャワーヘッドは流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。 共用カギ付きなので、盗水・いたずら防止に効果があります。
仕様固定コマ仕様 付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質水栓:青銅、シャワー:ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅 アズワン品番64-5156-40
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

関連カテゴリ