カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(16)
    • 水栓(4)
    • シャワー用品(12)
  • 農業・園芸資材(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,398)
  • サンエイ化学(23)
  • サンエイ(14)
  • 三榮(12)
  • アラミック(7)
  • AMPHENOL(5)
  • SPARKFUN(5)
  • KEMET(4)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(4)
  • 日本電興(3)
  • エム・デー・エス(3)
  • タカギ(2)
  • 三栄電機(2)
  • RS PRO(2)
  • ハウステック(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sanei」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガオナ シャワーホース用パッキンセット バス用 GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーホース用パッキンセット バス用GAONA(ガオナ)
219税込241
1セット
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 セット内容 パッキン(3個) 混合栓とシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。 外径19ミリ:カクダイ、INAX(スイッチシャワー、バランス釜以外)、MYM、SANEI、YuKo(2001年以降製造品) 外径21ミリ:KVK 外径23ミリ:TOTO(太ホース) Oリング(1個) シャワーヘッドとシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
用途シャワーホースの接続部分からの水もれを補修できるパッキンのセットです。セット内容パッキン(3個)、Oリング(1個)材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)1~60
ガオナ LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り GAONA(ガオナ)ガオナ LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入りGAONA(ガオナ)
19,980税込21,978
1セット(10個)
6日以内出荷から9日以内出荷
混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 混合栓側:LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品に接続できます。 シャワーヘッド側:LIXIL/INAX(バランス釜以外)・TOTO・GAONA・カクダイ・SANEI等に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホース1.6mの10本入りです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用 GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用GAONA(ガオナ)
2,898税込3,188
1セットほか
当日出荷から6日以内出荷
混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品等の混合栓に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。
用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホースセットです。ホース長さ(m)1.6材質塩化ビニル樹脂、黄銅、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60止水スイッチなし水流切替×
ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製) 10個入り GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製) 10個入りGAONA(ガオナ)
7,198税込7,918
1セット(10個)
5日以内出荷
シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 安心・安全な日本製です。 LIXIL/INAX(バランス釜以外)・TOTO・GAONA・カクダイ・SANEI・YuKo等のホースに取付可能(取付ネジサイズG1/2)。
用途ホワイトのシャワーヘッド10個入りです。ホワイト材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
これエエやん 洗濯機用ニップル補修Oリング パッキン 洗濯機水栓 万能ホーム パイプ径16用 蛇口 交換用 水漏れ 漏水 修理 GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用ニップル補修Oリング パッキン 洗濯機水栓 万能ホーム パイプ径16用 蛇口 交換用 水漏れ 漏水 修理GAONA(ガオナ)
119税込131
1個
6日以内出荷
◆洗濯機ニップル接続部から水漏れした際の交換用です。◆洗濯機ニップル付きの万能ホーム水栓補修用Oリングです。◆パイプ径16ミリの万能ホーム水栓を修理する際に使用します。◆カクダイやSANEIなど様々なメーカーの水栓に使用できます。
用途洗濯機ニップル根元からの水漏れ補修用Oリングです。適合パイプ径16mmの万能ホーム水栓材質ニトリルゴム寸法(mm)15.5(外径)×3(太さ)適合メーカーカクダイ、SANEI(一例)
これエエやん シャワーヘッド簡単交換ジョイント追加ニップル ワンタッチ 付け替え 使い分け GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーヘッド簡単交換ジョイント追加ニップル ワンタッチ 付け替え 使い分けGAONA(ガオナ)
569税込626
1個
6日以内出荷
◆3つ以上のシャワーヘッドを使い分けたい方にオススメです。◆ミラブル、リファ、ボリーナなどの取付ネジがG1/2のシャワーヘッドに接続することができます。◆TOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTGなどのメーカーに取付け可能です。◆シャワーヘッドがKVK・MYM製の場合は別売アダプターが必要となります。
用途ワンタッチジョイントセット(GA-FW052)用の追加ニップルです。適合ワンタッチジョイントセット(GA-FW052)材質ポリプロピレン適合メーカーTOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG(一例)
これエエやん ノーマルシャワーヘッド (汎用品 交換用 シンプル ほとんどのメーカーに対応 日本製) GAONA(ガオナ)これエエやん ノーマルシャワーヘッド (汎用品 交換用 シンプル ほとんどのメーカーに対応 日本製)GAONA(ガオナ)
619税込681
1個
7日以内出荷
シンプルな形状の安心・安全な日本製シャワーヘッドです。水流が太いため、寒い時期でもシャワーがぬるくなりにくいです。小型で軽量なので取り回しがしやすいです。アダプター付きでTOTO、LIXIL(INAX)のバランス釜以外、KVK、MYM、SANEI、カクダイなどのメーカーのホースに取付可能です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途一般的でオーソドックスなシャワーヘッド
泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチGAONA(ガオナ)
829税込912
1個
5日以内出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口 GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口GAONA(ガオナ)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
◆レトロなクロスハンドルで海外風の水栓にドレスアップします。◆上部ごと交換するので、ハンドル下ナットにメッキが施されていない場合にもきれいに交換できます。◆ハンドル下からの水漏れ補修用としてもおすすめです。◆洗面台やキッチン、浴室の2ハンドル(ツーバルブ)混合栓のプチDIYでよく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆節水固定コマ仕様◆お湯側用にH(HOT)表記に変更できるビス付き
用途既存の蛇口に取付けるだけでおしゃれにグレードアップできる十字ハンドルです。仕様節水固定コマ仕様付属品H表示ビス適合JIS規格水栓呼13材質黄銅高さ(mm)60.5適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き マットブラック 取付簡単 節水 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き マットブラック 取付簡単 節水GAONA(ガオナ)
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。取付ネジサイズ:G1/2黒色アダプター付きで、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI、カクダイなど、ほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
用途水流を3段階に切替えできる、マットブラックがかっこいいシャワーヘッドです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 薄型 高級感 マッサージ ミスト 新感覚 アダプター付き メタリック 取付簡単 節水 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 薄型 高級感 マッサージ ミスト 新感覚 アダプター付き メタリック 取付簡単 節水GAONA(ガオナ)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。レバーを上下にスライドすることでシャワー・ミスト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ミスト水流は爽快な浴び心地で、さっぱりと汚れを落とします。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。今までにない左右交互に吐水される、まるで肩たたきのような水流です。スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。取付ネジサイズ:G1/2アダプター付きで、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI、カクダイなど、ほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
用途水流を3段階に切替えできる、薄型シャワーヘッドです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き メタリック 取付簡単 節水 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き メタリック 取付簡単 節水GAONA(ガオナ)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
水流を3段階に切替えできるクロームメッキカラーのシャワーヘッドです。レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)なので、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。取付ネジサイズ:G1/2アダプター付きで、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI、カクダイなど、ほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
用途水流を3段階に切替えできる、クロームメッキタイプの高級感あるシャワーヘッドです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.5使用温度(℃)1~60
首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ GAONA(ガオナ)首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチGAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
これエエやん シャワーヘッド簡単交換ジョイント ワンタッチ カチッと 回転ロック式 付け替え 使い分け GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーヘッド簡単交換ジョイント ワンタッチ カチッと 回転ロック式 付け替え 使い分けGAONA(ガオナ)
1,398税込1,538
1セット
6日以内出荷
◆家族それぞれの好みに合わせてシャワーヘッドを使い分けたい方にオススメです。◆カチッとワンタッチで楽に取外しができるため、ヘッドをクルクルと回して外す必要がありません。◆マッサージ用、エステ用、掃除用、ペット用など使う場面や人によって使い分けができて便利です。◆塩素除去カートリッジ付きシャワーヘッドなどは使用するときだけ取付けて、カートリッジの消耗を抑えることもできます。◆洗顔時にはナノバブルシャワーヘッド、身体時には通常のシャワーヘッドなどと使い分けることもできます。◆回転ロック式のため、使用中にヘッドが抜け落ちません。◆ミラブル、リファ(RIFA)、ボリーナなどの取付ネジがG1/2のシャワーヘッドに接続することができます。◆対応メーカー一例:TOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG◆3つ以上のシャワーヘッドを使い分けたい場合は追加ニップル(GA-FW053)で組合わせを増やすことができます。◆シャワーヘッド・ホースがKVK・MYM製の場合は別売アダプターが必要となります。
用途シャワーヘッドをワンタッチで付け替えられるジョイントセットです。材質ポリプロピレンタイプ回転ロック式適合メーカーTOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG(一例)
これエエやん 混合栓補修ハンドル 2個入 交換 樹脂 アダプター付き 蛇口 GAONA(ガオナ)これエエやん 混合栓補修ハンドル 2個入 交換 樹脂 アダプター付き 蛇口GAONA(ガオナ)
1,698税込1,868
1セット
12日以内出荷
◆古くなったツーバルブ混合栓のハンドル交換におすすめです。◆ハンドル下のナットまで隠すことができる樹脂製のハンドルです。◆汎用性のあるハンドルのため、蛇口のDIYをやったことのない方でも簡単に取付けできます。◆洗面台やキッチン、浴室の蛇口ハンドルの交換によく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆お湯側用の赤ポイント付き
用途2ハンドル混合栓の交換用樹脂ハンドルです。付属品インサート樹脂(4個)、ワッシャつきビス(3個)、赤ポイント(2個)材質アクリル樹脂寸法(mm)46(上部)×48(下部)×50(高さ)適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
これエエやん シャワーホース マットブラック GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーホース マットブラックGAONA(ガオナ)
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
◆光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。◆マイクロバブルシャワーヘッドなどを購入した際、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。◆シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。◆シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ剤入りです。◆工具不要で取付簡単です。◆アラミック、SANEI、タカギ、サイエンス、MTG、田中金属製作所などのシャワーヘッドを取付けできます。◆混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。◆アダプターの色はグレーのため美観を損ねません。◆長さ違いで豊富なバリエーションを取り揃えているため、用途によって最適な長さを選べます。1.5M以下:一般的なシャワーホースより短く、ユニットバスや洗髪シャワー付き混合栓などに最適です。1.6M:一般的なシャワーホースの長さなので、自宅の浴室、銭湯、ホテルなど様々な場所での交換に最適です。1.7M以上:一般的なシャワーホースより長く、お風呂掃除や介護浴槽、洗濯機に温水を入れたい時などに最適です。スライドバー式シャワーフックでの使用にもおすすめです。
用途◆破れたりカビで汚くなったりしたホースの交換におすすめです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅マットブラック使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチGAONA(ガオナ)
479税込527
1個
10日以内出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
これカモ シャワーヘッド ペット用  赤ちゃん用 (コンパクト 流量調整 2段切替 女性 持ちやすい ) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーヘッド ペット用 赤ちゃん用 (コンパクト 流量調整 2段切替 女性 持ちやすい )GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
コンパクトで使いやすく、水量やシャワー範囲を調節できる便利なシャワーヘッドです。 流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品アダプター2個適合機種・そのまま取付できるメーカーTOTO、INAX(バランス釜以外)、KAKUDAI、YUKO、SANEIなど・付属のアダプターで取付できるメーカーKVK、MYM・別売りのアダプターで取付できるメーカー1.ガスター(東京ガス)、INAX(バランス釜)、リンナイの一部製品2.リンナイの一部製品、ノーリツ(バランス釜)材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径1/2アズワン品番64-5151-79止水スイッチ両側スイッチ水流切替
ガオナ 混合栓クランク用パッキン 2枚入り GAONA(ガオナ)ガオナ 混合栓クランク用パッキン 2枚入りGAONA(ガオナ)
179税込197
1セット(2個)
5日以内出荷
キッチンやバスなどの壁付混合栓のクランクに使用できます。
用途混合栓クランクの交換用パッキンです。材質エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80取付ねじサイズG3/4用(GAONA・KAKUDAI・TOTO・LIXIL/INAX・KVK・SANEI)