「sanei 自在水栓」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。 材質ポリプロピレン、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ