2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様センサー 精度-30~+45℃/±1.0℃、45.5~85℃/±1.5℃ センサーシリコン 温度測定範囲(℃)-40~+85 測定間隔1分~255分(自動測定開始機能付き) アズワン品番4-1880-11
1個
特価
20,380 税込22,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.5℃ごとの温度を記録します。 高温アラームや低温アラームを設定できます。 ID番号付き(センサー背面記載)のためトレースが可能で、専用リーダーで読み取り、PC側のソフトウェアで読み出します。 質量わずか4gです。
仕様スターターキット セット内容センサー(ロガー本体)、ソフトウェア、リーダー(データ読み取り用コネクター+USB接続アダプター)、個体識別用ラベル、両面テープ、マグネット 寸法(mm)Φ17.35×5.89 電源3V リチウム電池 測定範囲(℃)-40~+85 精度センサー/±1.0℃(-30~+45℃)・±1.5℃(+45.5~+85℃)、時計/±2分/月(0~+45℃) 対応OSWindows(R)11 センサーシリコン インターフェースUSB メモリー2048データ 測定間隔1~255分(自動測定開始機能付き) アズワン品番4-1880-21
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷