1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このオーバークロック可能なプロセッサーは、激しいゲーミング向けに構築されており、ロープロファイルの AMD Wraith Stealth クーラーが付属しています。
仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Stealth【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 5 Processors シリーズAMD Ryzen Processors 電力(W)【TDP】65 対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。 適合ソケットAM5 周波数(MHz)(グラフィックス)2200 キャッシュメモリー(L1)384KB(L2)6MB(L3)32MB RoHS指令(10物質対応)対応 モデルAMD Radeon Graphics コア数(CPU)6(GPU)2 スレッド数12 クロック周波数【ブースト】最大5.1GHz【ベース】3.8GHz 最大動作温度(℃)95
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

関連カテゴリ