「汚れ落としスプレー」の検索結果

モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑固な虫汚れ、水アカ、根こそぎ除去。 素材に優しい、研磨剤不使用。
用途ナンバープレート専用汚れ落し 適合ナンバープレート 使用方法あらかじめ水洗いし埃・砂や泥などを落として下さい。本品を良く振ってから、噴射口をONにし、スプレーして下さい。スプレーする際は、泡になるよう力強くスプレーして下さい。数分後、柔らかい布もしくはスポンジ等でこすり、汚れを落として下さい。※冬場や外気温が低い状況で使用する場合は、スプレー後約10分程度置いてから作業を行って下さい。終わりましたら流水で完全に洗い流し綺麗な布等で拭き上げて下さい。 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

シュッとスプレーして軽く塗り広げるだけでツヤの出る、簡単ワックス。洗車後のお手入れ・ツヤ出しにらくらく時短ケア(WAX仕上げまで約10分/普通車1台分の作業時間目安)。ハイポリマー配合で、美しいツヤと耐久耐候性。樹脂部やゴム部にも使用可能。全塗装色対応
用途つや出し、ワックス 対応ボディー色全色 トラスコ品番853-6136 使用方法1.予め水洗し、ボディーの汚れを落とし、水分を拭きとる。2.容器を良く振り、噴射口をONにする。3.約30cm平方に1回の割合でスプレーし乾かないうちにきれいなタオルで均一にぬりのばす。 (一度に広範囲にスプレーせずに、部分ごとに作業する) 寸法(mm)190×100×57 質量(g)470 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.4L
1本(400mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

タイヤの保護・ツヤ出しに最適です。深みのあるツヤ乳化性液状タイプのためタイヤにやさしいです。
用途つや出し 使用方法1.あらかじめタイヤを水洗いし、汚れを落としてください。2.使用前に良く容器を振ってください。3.15~20cm離してタイヤにスプレーし、スポンジでむらなく塗りのばしてください。または、スポンジにスプレーし、タイヤにむらなく塗りのばしてください。※走行前に十分に乾かしてください。もし乾燥前に走行する場合は、液が飛び散らないように布等で十分に拭きとってください。 危険物の類別非危険物
1本(1000mL)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)