3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本磨料工業グラスターNS
ガラス、樹脂製品の汚れ落としに最適です。(ノンシリコンタイプ)。シリコンが含まれていないので塗装工程に影響を与えません。
用途汚れ落とし 使用方法1.詰め替え前、および使用前に、よく振る。2.スプレー容器に詰め替え、表面から約20cm離してスプレーする。3.すぐに乾いた布で塗りのばしながら、ムラなく拭きあげる。 寸法(mm)265×190×108 質量(g)4240 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量4L
1本(4L)
4,398 税込4,838
当日出荷

エンジンルーム、ガレージ床の油汚れ洗浄に最適です。(水性タイプ)。強力な油汚れ洗浄効果。洗浄後は、水で流すだけでOK。水性タイプ
用途油汚れ落とし 使用方法1.用途、汚れ具合に応じて下記の表を参考に清水で希釈して、スプレー容器等に詰め替えてご使用ください。2.対象箇所にスプレーし、しばらくしてから水で完全に洗い流してください。3.落ち難い汚れはブラシ等でこすると、良く落ちます。4.エンジンまわりの水洗の後は、エアーで水滴を払うか、エンジンを始動し、水分を乾燥させてください。 希釈倍率(エンジン回り)5倍、(ガレージ、工場フロアー、パネルなど)10~15倍、(機械部品、工具)3~5倍、(プラスチック製品)15~25倍、(頑固な汚れ)原液 液性アルカリ性 pH値13.5
1本(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本磨料工業虫取りクリーナー
ボディーにやさしいノ―コンパウンドタイプ。洗浄性が高く、環境にやさしい成分配合。フロントガラス、ボディーの虫・鳥の糞の除去に最適です。
用途虫取り 付属品空容器2個 トラスコ品番853-6098 使用方法1.付属のスプレー容器に小分けしてご使用ください。2.小分け前及び使用前には、容器ごと良く振ってください。3.虫がこびりついた部分に本液をスプレーしてください。(作業中に乾くと、シミの原因となる場合がありますので、乾かないように注意してください。)4.スプレーした部分を水で良く洗い流し、水滴が残らないように布等で拭き上げてください。(水滴が残るとシミの原因となる場合がありますので注意してください。)この水洗工程を洗車機による洗車に委ねる事もできます。 寸法(mm)265×190×108 質量(g)4240 危険物の類別非危険物
1本(4L)
5,798 税込6,378
4日以内出荷