カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • カーエアコンガス/オイル(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本磨料工業
  • モノタロウ(10)
  • イチネンTASCO(127)
  • メキシケム(3)
  • デンゲン(39)
  • タカトテクニカ(6)
  • BBKテクノロジーズ(13)
  • ヤシマ化学(13)
  • JTC(18)
  • ロビネア(ROBINAIR)(11)
  • エスコ(56)
  • SMC(156)
  • ニッサン(108)
  • ミツビシ(54)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(38)
  • アサダ(36)
  • スバル(30)
  • アネスト岩田(25)
  • 三菱電機(19)
  • 旭精工(17)
冷媒の種類
  • R134a(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「134a」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンオイル EXR-134a 日本磨料工業エアコンオイル EXR-134a日本磨料工業(40件のレビュー)
549税込604
1本(30mL)
当日出荷
エアコンの防サビ効果、シール性能、オイルの酸化防止。
対応冷媒種別R134a使用方法(1)エンジンを停止後、低圧側バルブを確認し、キャップを外してください。(2)低圧側バルブにR134a用充填セット(オイル充填用ホース)をカプラー接続します。接続は配管側に無理な力が加わらないように手を添えて、確実に行ってください。(3)充填セット内の空気を低圧ガスにより押し出し、パージします。(4)エアコンオイル本体を正立(垂直)にした状態で充填セットにねじ込み接続します。接続と同時に開缶しますので、速やかに行ってください。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させ、コンプレッサーの負荷運転を確認します。エアコンオイル本体を倒立(接続部が下向き)にした状態で本体を軽く上下に振りながら注入してください。おおよその注入時間はエンジン回転数1500rpmで夏季15秒~冬季最大60秒です。注入が進むと、缶が冷たくなり、軽くなります。(6)注入完了後、エンジンを停止し、補充セットを外します。(7)バルブのキャップを取り付け、エンジンルーム内の置き忘れをチェックします。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性