絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- AMPHENOL
- 13ページ目
13ページ目: AMPHENOLのすべての商品

Amphenol ソケットコンタクト C 16-3, Eco-Mate シリーズ サイズ:20 メス 圧着端子 シグナル
AMPHENOL¥2,898税込¥3,1881袋(25個)7日以内出荷仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = 20ケーブルサイズ = 22 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = C 16-3, Eco-Mate併用可能製品 = C16-3シリーズプラスチック製丸型コネクタコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮最大接触抵抗 = 5mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ メス AT62-16-0122
AMPHENOL¥149,800税込¥164,7801リール(4000個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = ATオス・メス = メスシリーズATRoHS指令(10物質対応)対応併用機器自動車用コネクタアクセサリタイプコンタクトオス・メスメス
Amphenol ケーブルプロテクトスリーブ, 材質:ネオプレーン 黒
AMPHENOL¥7,698~税込¥8,468~1個7日以内出荷仕様タイプ = Sealing Sleeve接着面 = なし材質 = ネオプレーンブレークアウト数 = 7色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ケーブルクランプ シェルサイズ:20, 22 97-3057-12-6
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様併用可能製品 = ジャケットケーブル、ワイヤはチューブで保護シェルサイズ = 20, 22ボディ向き = ストレートスレッドサイズ = 1-3/16 in - 18長さ = 30.15mmシリーズ = 97
Amphenol ケーブルクランプ シェルサイズ:20, 22 97-3057-12
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様併用可能製品 = ジャケットケーブル、ワイヤはチューブで保護シェルサイズ = 20, 22ボディ向き = ストレートスレッドサイズ = 1-3/16 in - 18長さ = 30.15mmシリーズ = 97
Amphenol ケーブルクランプ シェルサイズ:18 97-3057-10
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様併用可能製品 = ジャケットケーブル、ワイヤはチューブで保護シェルサイズ = 18ボディ向き = ストレートスレッドサイズ = 1 in - 20長さ = 28.58mmシリーズ = 97
Amphenol ケーブルクランプ シェルサイズ:14 97-283-14
AMPHENOL¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様併用可能製品 = ジャケットケーブルシェルサイズ = 14ハウジング材質 = アルミニウム合金シリーズ = 97
Amphenol ケーブルクランプ (配線クリップ), 19.05mm x
AMPHENOL¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 19.05mm色 = オリーブドラブシリーズ = 97B
Amphenol ケーブルグランド, 径:M36, No
AMPHENOL¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様ネジ径 = M36最大ケーブル径 = 21mm最小ケーブル径 = 14.5mm色 = グレーIP レーティング = IP67動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +130℃ロックナット付属 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ケーブルグランド, 径:M23, No
AMPHENOL¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様ネジ径 = M23最大ケーブル径 = 10mm最小ケーブル径 = 9.5mm色 = グレーIP レーティング = IP67動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +130℃ロックナット付属 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 6極 ストレート ケーブルマウント AC6AFJ 錫めっき
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781個欠品中仕様コンタクト数 = 6オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 5極 ストレート パネルマウント AC5FPZ 錫めっき
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5FJ 錫めっき
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 4極 ストレート パネルマウント AC4FPZB 銀めっき
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 10Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 3極 ストレート スルーホール AC3FB 錫めっき
AMPHENOL¥869税込¥9561個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メス取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫端子方法 = はんだRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3FJ 錫めっき
AMPHENOL¥759税込¥8351個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫端子方法 = はんだRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3FBJ 錫めっき
AMPHENOL¥779税込¥8571個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫端子方法 = はんだRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 7極 ストレート パネルマウント AC7MDZ 金めっき
AMPHENOL¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 5Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 7極 ストレート ケーブルマウント AC7MJ 銀めっき
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5MBJ 銀めっき
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 4極 ストレート パネルマウント AC4MDZ 銀めっき
AMPHENOL¥969税込¥1,0661個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 10Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント AC4MBJ 銀めっき
AMPHENOL¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 10A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート パネルマウント AC3MMPNZB 銀めっき
AMPHENOL¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 15Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3MMBJ 銀めっき
AMPHENOL¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 1A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol USBケーブル, 2m, オスUSB A → オスUSB A
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様長さ = 2mコネクタ A = Male USB Aコネクタ B = Male USB Aシース色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル USBタイプB オスーUSBタイプA オス
AMPHENOL¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様長さ = 2mUSBタイプ = USB 2.0コネクタ A = Male USB Bコネクタ B = Female USB Bシース色 = 黒IP レーティング = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol USBF TVC 7 N USBコネクタキャップ オス
AMPHENOL¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷仕様オス・メス = オスソケットタイプ = ジャムナットレセプタクルシリーズ = USBF仕上げ = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol USBF TVC 2 G USBコネクタキャップ メス
AMPHENOL¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様オス・メス = メスシリーズ = USBF TV仕上げ = カドミウム素材 = アルミニウム色 = 緑
Amphenol USBAPSCC71 USBコネクタキャップ メス
AMPHENOL¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様コードの有無:あり、セルフクロージング:あり材質ポリマーシリーズUSB-Aソケット種別ジャムナットレセプタクル保護等級IP54RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
Amphenol USBAPIP67CAP USBコネクタキャップ メス
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様コードの有無:あり、セルフクロージング:あり材質ポリマーシリーズUSB-Aソケット種別Square Flange保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
Amphenol SMBコネクタ スルーホール,jack, ストレート はんだ SMZ1251B6-3GT30G-75, 75Ω +100 ℃ -40 ℃
AMPHENOL¥989税込¥1,0881個7日以内出荷仕様オス・メス = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホール電池タイプ = スタンダードボディめっき = 金ケーブルタイプ = 同軸インピーダンス = 75Ω動作温度 Min = -40 ℃動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RJ45レセプタクル RJ45F7RJ ジャムナット
AMPHENOL¥5,498税込¥6,0481個当日出荷仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウント向き = ストレートIP保護等級 = IP68ソケットタイプ = ジャムナット長さ = 36.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RJ45プラグ RJF TV 6G
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様オス・メス = オスLANカテゴリ = Cat5eシールドタイプ = シールド付き取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレート長さ = 56mm深さ = 38mm