絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Amphenol USBAPIP67CAP USBコネクタキャップ メス
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様コードの有無:あり、セルフクロージング:あり材質ポリマーシリーズUSB-Aソケット種別Square Flange保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
Amphenol SMBコネクタ スルーホール,jack, ストレート はんだ SMZ1251B6-3GT30G-75, 75Ω +100 ℃ -40 ℃
AMPHENOL¥989税込¥1,0881個7日以内出荷仕様オス・メス = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホール電池タイプ = スタンダードボディめっき = 金ケーブルタイプ = 同軸インピーダンス = 75Ω動作温度 Min = -40 ℃動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RJ45レセプタクル RJ45F7RJ ジャムナット
AMPHENOL¥5,498税込¥6,0481個当日出荷仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウント向き = ストレートIP保護等級 = IP68ソケットタイプ = ジャムナット長さ = 36.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RJ45プラグ RJF TV 6G
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様オス・メス = オスLANカテゴリ = Cat5eシールドタイプ = シールド付き取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレート長さ = 56mm深さ = 38mm
Amphenol RJ45プラグ RDP-00BMMS-TLM7001
AMPHENOL¥599~税込¥659~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67長さ = 57.5mm幅 = 28.75mm直径 = 28.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RJ45プラグ RDP-00AMMA-TLM7001
AMPHENOL¥799~税込¥879~1個ほか7日以内出荷仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67長さ = 76.5mm幅 = 28.8mm直径 = 28.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RJ45プラグ KIT38081
AMPHENOL¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様取り付けタイプ = ケーブルマウント深さ = 46.02mm直径 = 38mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RJ45コネクタ RDP-00DFFA-SLM7001
AMPHENOL¥2,498~税込¥2,748~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RJ45コネクタ RDP-00BFFA-SLM7001
AMPHENOL¥1,998~税込¥2,198~1個ほか7日以内出荷仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67長さ = 115.2mm幅 = 31mm直径 = 31mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RJ11 オス 6P6C極 ケーブルマウント RJ11F6G
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様オス・メス = オス極数 = 6P6C取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金シールドタイプ = UTP長さ = 53mm深さ = 29mmコネクタタイプ = RJ11シリーズ = RJ11Field
Amphenol RFターミネータ TMN0111T1-3G-14
AMPHENOL¥439税込¥4831個7日以内出荷仕様ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = PCBマウントボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG178 B/U, RG196 A/URoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol MUSBR-2M5C-004BP USBコネクタキャップ メス
AMPHENOL¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様コードの有無:あり材質シリコーンゴム色グレーシリーズMUSBRソケット種別USBタイプ-CRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
Amphenol MSDコネクタ (電気自動車用), 630A, 690 V ac, オス, オレンジ MSDM6302
AMPHENOL¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様シリーズ = MSDコネクタタイプ = 手動サービス切断定格電流 = 630A動作電圧 = 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オス基準適合 = LV215、USCAR2、USCAR37RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol MSDコネクタ (電気自動車用), 350A, 690 V ac, オス, オレンジ MSDM3502
AMPHENOL¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様シリーズ = MSDコネクタタイプ = 手動サービス切断定格電流 = 350A動作電圧 = 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバーRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol MSDコネクタ (電気自動車用), 250A, 690 V ac, オス, オレンジ MSDM2502
AMPHENOL¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様シリーズ = MSDコネクタタイプ = 手動サービス切断定格電流 = 250A動作電圧 = 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスIP保護等級 = IP67, IP69KRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol MSDコネクタ (電気自動車用), 230A, 1000 V dc, メス, オレンジ MSDF000R
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様シリーズ = MSDコネクタタイプ = 手動サービス切断定格電流 = 230A動作電圧 = 1000 V dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = メス併用可能製品 = 高電圧バッテリパックRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol MSDコネクタ (電気自動車用), 230A, 1000 V dc, オス, オレンジ MSDM000
AMPHENOL¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様シリーズ = MSDコネクタタイプ = 手動サービス切断定格電流 = 230A動作電圧 = 1000 V dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバーRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 400A, 600 → 690 V ac, オス, オレンジ MINIMSDM400
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 400A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オス併用可能製品 = 高電圧バッテリパックRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 350A, 600 → 690 V ac, オス, オレンジ MINIMSDM350
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 350A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバーRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 315A, 600 → 690 V ac, オス, オレンジ MINIMSDM315
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 315A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバーRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 250A, 600 → 690 V ac, オス, オレンジ MINIMSDM250
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 250A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバーRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 200A, 600 → 690 V ac, オス, オレンジ MINIMSDM200
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 200A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバーRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 170A, 1500 V dc, メス, オレンジ MINIMSDF000R
AMPHENOL¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 170A動作電圧 = 1500 V dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = メス取り付けタイプ = フランジマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 170A, 1500 V dc, オス, オレンジ MINIMSDM000
AMPHENOL¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 170A動作電圧 = 1500 V dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オス基準適合 = LV215、USCAR2、USCAR37RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 160A, 600 → 690 V ac, オス, オレンジ MINIMSDM160
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 160A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバーRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 125A, 600 → 690 V ac, オス, オレンジ MINIMSDM125
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 125A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバーRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol IDCコネクタ TMMシリーズ 8極, 2列 オス 1.27 mm, 2.54 mmピッチ
AMPHENOL¥2,598~税込¥2,858~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8行数 = 2オス・メス = オスピッチ = 1.27 mm, 2.54 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 錫シリーズ = TMM動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 230 Vハウジング材質 = サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol IDCコネクタ TMMシリーズ 6極, 2列 オス 1.27 mm, 2.54 mmピッチ
AMPHENOL¥499~税込¥549~1袋(5個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol IDCコネクタ TMMシリーズ 16極, 2列 オス 1.27 mm, 2.54 mmピッチ
AMPHENOL¥979税込¥1,0771袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 16行数 = 2オス・メス = オスピッチ = 1.27 mm, 2.54 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 錫シリーズ = TMM動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 230 Vハウジング材質 = サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol IDCコネクタ T812シリーズ 30極, 2列 メス 2.54mmピッチ
AMPHENOL¥9,998税込¥10,9981袋(100個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 30行数 = 2オス・メス = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = 金シリーズ = T812動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 250 V acハウジング材質 = PBTRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 中継用端子台 20020302-D031B01LF 3極 3.81mm ピッチ
AMPHENOL¥929税込¥1,0221袋(5個)7日以内出荷仕様極数 = 3ピッチ = 3.81mm定格電流 = 6Aケーブルサイズ = 26 → 16 AWG素材 = サーモプラスチック定格電圧 = 300 V動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +115℃コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 端子 Mini-PVシリーズ メス
AMPHENOL¥399~税込¥439~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様オス・メス = メス併用可能製品 = Mini-Latchコネクタハウジングシリーズ = Mini-PVコンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 22AWGRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ Quickieシリーズ 8極 2.54mm 2列 ライトアングル
AMPHENOL¥729~税込¥802~1袋(5個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ Quickieシリーズ 20極 2.54mm 2列 ストレート
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ Quickieシリーズ 16極 2.54mm 2列 垂直
AMPHENOL¥1,598~税込¥1,758~1袋(5個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ Quickieシリーズ 16極 2.54mm 2列 ストレート
AMPHENOL¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応