絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5,879件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol D-subコネクタ, 44極, メス, スルーホール実装, L77HDBH44SOL2RM5 AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタ, 44極, メス, スルーホール実装, L77HDBH44SOL2RM5

    AMPHENOL
    33,980税込37,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    高密度レセプタクル、ストレート、基板実装、背面インサート
    長さ(mm)53.09幅(mm)12.3極数44定格電流(A)3深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)青銅動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • Amphenol DINプラグ 3極 オス ケーブルマウント AMPHENOL

    Amphenol DINプラグ 3極 オス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    DINねじプラグ/ソケット(アンフェノール).ニッケルめっき真ちゅう/ダイカストアルミニウム製アンフェノールCO91DIP67定格DINコネクタ医学、ロボット工学、自動車、計器、CCTVおよびコンピュータなどに適していますアクセサリもあります。本項を参照
    極数3シリーズC091D定格電圧300Vac/dc定格電流(A)5保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol DINソケット 3極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    Amphenol DINソケット 3極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    DINねじプラグ/ソケット(アンフェノール).ニッケルめっき真ちゅう/ダイカストアルミニウム製アンフェノールCO91DIP67定格DINコネクタ医学、ロボット工学、自動車、計器、CCTVおよびコンピュータなどに適していますアクセサリもあります。本項を参照
    極数3シリーズC091D定格電圧300Vac/dc定格電流(A)5保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol DINソケット 7極 ケーブルマウント AMPHENOL

    Amphenol DINソケット 7極 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ストレートケーブルソケット。ケーブル径が3→6mmの場合
    極数7シリーズsignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 20021121-00006C4LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 20021121-00006C4LF

    AMPHENOL
    38,980税込42,878
    1セット(600個)
    7日以内出荷
    2014年の1月より、基板対基板MINITEKシュラウドなしSMTヘッダの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、HTN材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKシュラウドなしヘッダSMT。ウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKシュラウドなしSMTヘッダ製品です。MINITEKシュラウドなしSMTヘッダの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKシュラウドなしSMTヘッダは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTレセプタクルのかん合については、代表品番:714-1221714-1221又は:794-4572794-4572(新デザイン)を参照してください。
    ピッチ1.27mm極数6シリーズMinitek127定格電圧(V)125定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Amphenol DINソケット 5極 ケーブルマウント AMPHENOL

    Amphenol DINソケット 5極 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol丸型AmphenolC091Aシリーズ5コンタクトオス丸形コネクタは、プラグタイプこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧300Vac、定格電流最大5A(コンタクトあたり)です。このコネクタは、ハーフシェル構造とスナップインラッチを備えた内部金属製ストレインリリーフを備えています。銀めっき銅合金コンタクトを備えた熱可塑性樹脂製のものもあります。コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の用途の高い要件を満たすねじ式マット接続を備えています。ケーブル径は3mm→6mmです。挿抜回数500回の耐久性。EMIシールド。動作温度範囲:-40→85℃。シェルサイズは17mmです。ボディはストレートです
    極数5シリーズsignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマー動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 77311-118-02LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 77311-118-02LF

    AMPHENOL
    399税込439
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合
    ピッチ2.54mm極数2シリーズBergStik行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装
  • Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 77313-101-10LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 77313-101-10LF

    AMPHENOL
    29,980税込32,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合
    ピッチ2.54mm極数10シリーズBergStik定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)(対応)5.84定格電圧(kV)1.5結線方法はんだテールピン長さ(mm)2.41シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板接続方向ストレート
  • Amphenol D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77DE09SST1 AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77DE09SST1

    AMPHENOL
    49,980税込54,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    D-Subコネクタとバックシェルキット.標準9極シェルサイズとコンタクトレイアウトねじ止め式コンタクトストレート又は90°エントリのプラスチックバックシェルストレート又は45°ケーブルエントリの金属製バックシェル
    長さ(mm)30.7幅(mm)12.4極数9定格電圧300→0V定格電流(A)7.5材質(ハウジング)材質(コンタクト)青銅動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, L177RRB25S AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, L177RRB25S

    AMPHENOL
    4,498税込4,948
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    StandardDensityHousingCrimpReceptacle
    長さ(mm)53.04幅(mm)12.55ピッチ2.77mm極数25シリーズL177RR定格電圧500→0V定格電流(A)5深さ(mm)16.68材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol D-subコネクタ, 26極, メス, パネルマウント, L77HDA26S AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタ, 26極, メス, パネルマウント, L77HDA26S

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    HighDensityD-SubSolderCupReceptacle
    長さ(mm)39.1幅(mm)12.55極数26シリーズHD定格電流(A)3深さ(mm)17.06材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 75867-101LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 75867-101LF

    AMPHENOL
    3,698税込4,068
    1セット(29個)
    7日以内出荷
    2列スルーホールヘッダ90°
    ピッチ2.54mm極数10シリーズQuickie定格電圧(V)500→0定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • Amphenol DINプラグ 6極 ケーブルマウント AMPHENOL

    Amphenol DINプラグ 6極 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    AmphenolC091Aシリーズ6コンタクトオス丸形コネクタはこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧300Vac、定格電流最大5A(コンタクトあたり)です。このコネクタは、ハーフシェル構造とスナップインラッチを備えた内部金属製ストレインリリーフを備えています。銀めっき銅合金コンタクトを備えた熱可塑性樹脂製のものもあります。コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の用途の高い要件を満たすねじ式マット接続を備えています。。ケーブル径は3mm→6mmです。挿抜回数500回の耐久性。EMIシールド。動作温度範囲:-40→85℃。シェルサイズは17mmです。ボディはストレートです
    極数6シリーズSignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマー動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol DINソケット 5極 パネルマウント AMPHENOL

    Amphenol DINソケット 5極 パネルマウント

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    12極ソケットの奥行きはわずか14mmで、その他の奥行きは図のように16mmです。品番:696-1566696-1566は六角ナット付きです。パネルソケット前面取り付け、リング/六角ナット。金又は銀コンタクトタイプ
    極数5シリーズsignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマー動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 71918-120LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 71918-120LF

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    QuickieIDCレセプタクルとかん合します。代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mm基板イジェクタヘッダーコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、QuickieIDCレセプタクルコネクタとかん合します。このQuickieイジェクタヘッダーでは、4ウォールシュラウドで未かん合ピンを保護します。シュラウドハウジングには、正確な位置決めと誤かん合防止のための二重極性スロットとキーイングの機能も組み込まれています。サイドラッチにより、ヘッダーをかん合コネクタに確実にロックでき、抜き取りも簡単です。また、基板上のスペースも最小限で高密度実装が可能になります。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーのコンタクトは、二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。ハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、ウェーブはんだプロセスに対応しています。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、ライトアングル又は垂直で実装でき、標準又は低プロファイルラッチ設計を選択可能です。.品番71918-1XXXX及び71922-1XXXXは、標準ラッチを備え、71600-0XXXXIDCレセプタクルとかん合品番71918-2XXXX及び71922-2XXXXは、低プロファイルラッチを備え、71600-1XXXXIDCレセプタクルとかん合.特長と利点.4ウォールシュラウドでコンタクトを保護二重極性スロットとキーイングで誤かん合を防止サイドラッチにより、かん合と抜き取りが簡単で確実二重めっきコンタクトで100回の挿抜回数を保証高温熱可塑樹脂製ハウジング.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
    ピッチ2.54mm極数20シリーズQuickie定格電圧1.5kV定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 76385-304LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 76385-304LF

    AMPHENOL
    53,980税込59,378
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Dubox圧着コネクタハウジングとかん合し、電線対基板用途向けの2.54mmDuboxシリーズ基板シュラウド付きヘッダコネクタです。このDubox基板ヘッダは、2面にシュラウドが付き、端と端を接続して積み重ねることができるため、基板スペースを節約できます。このヘッダハウジングは、誤かん合を防止するための極性と、確実にかん合接続するためのフリクションロックを備えています。このハウジングは高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けプロセスに耐えることができます。この2.54mmDuboxヘッダには、垂直/ライトアングル実装オプションの1列/2列構成を用意しています。エンドツーエンドスタッカブル。誤かん合を防止する極性化。フリクションロックで確実にかん合接続。ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジング
    ピッチ2.54mm極数8シリーズDubox定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 76385-302LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 76385-302LF

    AMPHENOL
    439税込483
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Dubox圧着コネクタハウジングとかん合し、電線対基板用途向けの2.54mmDuboxシリーズ基板シュラウド付きヘッダコネクタです。このDubox基板ヘッダは、2面にシュラウドが付き、端と端を接続して積み重ねることができるため、基板スペースを節約できます。このヘッダハウジングは、誤かん合を防止するための極性と、確実にかん合接続するためのフリクションロックを備えています。このハウジングは高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けプロセスに耐えることができます。この2.54mmDuboxヘッダには、垂直/ライトアングル実装オプションの1列/2列構成を用意しています。エンドツーエンドスタッカブル。誤かん合を防止する極性化。フリクションロックで確実にかん合接続。ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジング
    ピッチ2.54mm極数4シリーズDubox定格電圧1.0kV行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号76385シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 87606-310LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 87606-310LF

    AMPHENOL
    7,898税込8,688
    1セット(23個)
    7日以内出荷
    ピッチ2.54mm極数20シリーズDubox行数2RoHS指令(10物質対応)対応接続方向垂直
  • Amphenol (アンフェノール),  フォーンコネクタ ケーブルマウント ステレオ AMPHENOL

    Amphenol (アンフェノール), フォーンコネクタ ケーブルマウント ステレオ

    AMPHENOL
    71,980税込79,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    3.5mmKシリーズジャックプラグ。Amphenolがお届けする3.5mmステレオジャックプラグです。AmphenolKシリーズのオーディオコネクタに属し、サテンニッケルタイプとブラックニッケルタイプがあります。高品質の3.5mmステレオジャックプラグを必要とする多くの用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。外径2.5→5mmケーブルに適合。頑丈な金属ダイキャストシェル。フレキシブルグロメットでケーブルを保護。XLRnetRJ45ソケットコネクタかん合します。品番:813-8829813-8829、:813-8838813-8838、:813-8831813-8831を参照してください。XLRnetシリーズRJ45ケーブルプラグハウジング。XLRシャーシの利便性と信頼性でRJ45接続を保護します。AmphenolXLRnetシリーズの金属シェルタイプハウジングは、組み立て済みRJ45ケーブルアセンブリに適しています。迅速で簡単な組み立て手順を特長とし、過酷な環境においてRJ45コネクタを使用する際にコスト効果の高いソリューションを提供します。組み立てに工具は必要ありません。XLRスタイルハウジングでRJ45プラグを保護。便利なXLRスタイルのプッシュロック接続
    タイプステレオ極数3結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Amphenol (アンフェノール),  フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント モノ AMPHENOL

    Amphenol (アンフェノール), フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント モノ

    AMPHENOL
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    1/4インチジャックプラグMシリーズ。AmphenolMシリーズ(Musician製品)の高品質コネクタに属する各種のインチジャックプラグです。モノラルとステレオのモデルがあります。形状はライトアングル又はストレート、仕上げはサテンニッケル又はブラック仕上げで、マイク、楽器、その他のインチフォノプラグを必要とするあらゆる用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。標準又は金めっき仕上げ90度又はストレートモデル
    寸法(mm)6.35ナチュラルタイプモノ極数2定格電流(A)10材質(ハウジング)亜鉛合金材質(コンタクト)真鍮結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケル接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 20極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89947-720LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 20極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89947-720LF

    AMPHENOL
    159,800税込175,780
    1セット(672個)
    7日以内出荷
    Minitekシリーズ.FCI製の業務用IDCコネクタは、プリロード済みの調整可能なブリッジタイプのカバーを備えているので、様々なケーブルに対応します。.りん青銅ケーブル取り付けIDC終端
    ピッチ2.0mm極数20シリーズMinitek定格電圧650.0Vac定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂行数2動作温度(℃)(Max)105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
  • Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 16極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89361-716LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 16極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89361-716LF

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FCI2.0mmIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタ.2.0mmピッチのケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。これらの2.0mmIDCリボンケーブルコネクタは、黒のPBTガラス繊維入りUL94V-0ハウジング、中央極性キー、AWG28より線に対応するフリクションロック及び金めっきスタックコンタクトを備えています。
    ピッチ2.0mm極数16シリーズMinitek定格電圧650.0Vac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2動作温度(℃)(Min)-40、(Max)105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 64極 2列 2.54mm ピッチ AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 64極 2列 2.54mm ピッチ

    AMPHENOL
    5,798税込6,378
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Cシリーズ標準メスDIN41612コネクタ
    仕様クラス評価:C2タイプCピッチ2.54mm極数64定格電圧1kVac定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)20ローディング列a/c表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ

    AMPHENOL
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    8609シリーズ。FCI8609シリーズの業務用のDIN41612基板用コネクタ製品です。このコネクタには、さまざまなコンタクトタイプがあります。ライトアングル2.54mmピッチはんだ銅合金
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 7極 1列 メス, Clincherシリーズ, 65801-007LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 7極 1列 メス, Clincherシリーズ, 65801-007LF

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    2.54mmClincherコネクタ。FCIClincherシリーズの業務用の銅合金基板用コネクタ製品。終端方法-圧着圧着又はケーブル取り付けタイプ。2.54mmピッチ
    ピッチ2.54mm極数7シリーズClincher定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
  • Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 6極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-006LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 6極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-006LF

    AMPHENOL
    4,598税込5,058
    1セット(48個)
    7日以内出荷
    クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番:771-0066771-0066を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mmIDCレセプタクルコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmIDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30~26AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。.品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX/71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX/71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX/75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合.特長と利点.調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現二重めっきで100回の挿抜回数を保証誤かん合防止用の極性化スロット.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
    ピッチ2.54mm極数6シリーズQuickie定格電圧1.0kVac定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック行数2動作温度(℃)(Max)105、(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-114LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-114LF

    AMPHENOL
    3,598税込3,958
    1セット(26個)
    7日以内出荷
    クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番:771-0066771-0066を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mmIDCレセプタクルコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmIDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30~26AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。.品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX/71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX/71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX/75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合.特長と利点.調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現二重めっきで100回の挿抜回数を保証誤かん合防止用の極性化スロット.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
    ピッチ2.54mm極数14シリーズQuickie定格電圧1.0kVac定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)動作温度(℃)(Max)105、(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ, 10極, メス, ケーブルマウント, 71600-010LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ, 10極, メス, ケーブルマウント, 71600-010LF

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番:771-0066771-0066を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mmIDCレセプタクルコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmIDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30~26AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。.品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX/71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX/71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX/75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合.特長と利点.調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現二重めっきで100回の挿抜回数を保証誤かん合防止用の極性化スロット.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
    ピッチ(mm)2.54極数10シリーズQuickie定格電圧1.0kVac定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
  • Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-040LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-040LF

    AMPHENOL
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番:771-0066771-0066を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mmIDCレセプタクルコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmIDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30~26AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。.品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX/71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX/71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX/75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合.特長と利点.調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現二重めっきで100回の挿抜回数を保証誤かん合防止用の極性化スロット.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
    ピッチ2.54mm極数40シリーズQuickie定格電圧1.0kVac定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂行数2動作温度(℃)(Min)-65、(Max)105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 10極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89361-710LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 10極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89361-710LF

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FCI2.0mmIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタ.2.0mmピッチのケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。これらの2.0mmIDCリボンケーブルコネクタは、黒のPBTガラス繊維入りUL94V-0ハウジング、中央極性キー、AWG28より線に対応するフリクションロック及び金めっきスタックコンタクトを備えています。
    ピッチ2.0mm極数10シリーズMinitek定格電圧650.0Vac定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-40、(Max)105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • Amphenol Advanced Sensors サーミスタ AMPHENOL

    Amphenol Advanced Sensors サーミスタ

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    AmphenolAdvancedSensorのCL-150は、突入電流制限サーミスタで、非絶縁リードワイヤ付きのディスクサーミスタで構成されており、電源切り替え時の突入電流制御に使用されます。突入電流を制限する主な目的は、DC/DCコンバータへの入力と直列に構成された部品の損傷を防止することです。通常、突入電流保護により、ヒューズやブレーカの誤作動やスイッチコンタクトの溶接を防止します。抵抗値が5Ωで、定常電流が4.7Aです小型の物理サイズは、大型の受動部品よりも設計が優れています。突入電流を抑制する低コストのソリッドステートデバイスです。
    RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50→175
  • Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 6極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89361-706LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 6極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89361-706LF

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    FCI2.0mmIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタ.2.0mmピッチのケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。これらの2.0mmIDCリボンケーブルコネクタは、黒のPBTガラス繊維入りUL94V-0ハウジング、中央極性キー、AWG28より線に対応するフリクションロック及び金めっきスタックコンタクトを備えています。
    ピッチ2.0mm極数6シリーズMinitek定格電圧650.0Vac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2動作温度(℃)(Max)105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 15極 5.08mm ピッチ AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 15極 5.08mm ピッチ

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    H15シリーズDIN41612コネクタ
    タイプHピッチ5.08mm極数15シリーズDIN41612RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ファストンオス・メスメス接続方向垂直
  • Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-008LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-008LF

    AMPHENOL
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番:771-0066771-0066を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mmIDCレセプタクルコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmIDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30~26AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。.品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX/71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX/71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX/75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合.特長と利点.調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現二重めっきで100回の挿抜回数を保証誤かん合防止用の極性化スロット.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
    ピッチ2.54mm極数8シリーズQuickie定格電圧1.0kVac定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-65、(Max)105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ オス 32極 2列 2.54mm ピッチ AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ オス 32極 2列 2.54mm ピッチ

    AMPHENOL
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    かん合するDIN41612レセプタクルについては、代表品番:251-930251-930を参照してください。.Cシリーズ標準オスDIN41612コネクタ.このDIN41612スルーホールピンヘッダ製品には、様々な配列構成が用意されています。ピンには、コンタクト部分に金めっき、基板テールにスズめっきが施されています。
    仕様クラス評価:C1ピッチ2.54mm極数32シリーズ8609行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスローディング列a/c接続方向ライトアングル
  • Amphenol Audio フォーンジャック 1/4 in ケーブルマウント 電話プラグ AMPHENOL

    Amphenol Audio フォーンジャック 1/4 in ケーブルマウント 電話プラグ

    AMPHENOL
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    サイズ1/4inタイプ電話プラグ定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
  • Amphenol Advanced Sensors サーミスタ AMPHENOL

    Amphenol Advanced Sensors サーミスタ

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    AmphenolAdvancedSensorのCL-120は、突入電流制限サーミスタで、非絶縁リードワイヤ付きのディスクサーミスタで構成されており、スイッチング電源時の突入電流の制御に使用されます。突入電流を制限する主な目的は、DC/DCコンバータへの入力と直列に構成された部品の損傷を防止することです。通常、突入電流保護により、ヒューズやブレーカの誤作動やスイッチコンタクトの溶接を防止します。抵抗が10Ωで、安定した状態電流は1.7Aです小型の物理サイズは、大型の受動部品よりも設計が優れています。突入電流を抑制する低コストのソリッドステートデバイスです。
    RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50→175
  • Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 8極, 1mm, 表面実装 AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 8極, 1mm, 表面実装

    AMPHENOL
    569税込626
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    多くの用途に使用できる、経済的で汎用性の高いコネクタシステムです用途産業用制御ビジネスおよび小売業計装茶色の製品プリンタカーマルチメディアデバイスモバイルデバイス1.00mmフレックスコネクタ、SFW-Rシリーズ、8極、下接点、サイドエントリ表面実装ZIFコネクタ、鉛フリー。
    ピッチ1mm極数8端子の種類下部接点RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
  • Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 50極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89947-350LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 50極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89947-350LF

    AMPHENOL
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    Minitekシリーズ.FCI製の業務用IDCコネクタは、プリロード済みの調整可能なブリッジタイプのカバーを備えているので、様々なケーブルに対応します。.りん青銅ケーブル取り付けIDC終端
    ピッチ2.0mm極数50シリーズMinitek定格電圧650.0Vac定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-40、(Max)105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions SIMMソケット AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions SIMMソケット

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    SIMカードコネクタ-FCI.FCIのSIMカードコネクタシリーズです。カードガイド又はフリップトップ構造を備えたオスとメスのタイプが用意されています。.基板上の高さが2.5mmと低プロファイルロック/ラッチ機構により、高い信頼性必ず正しい向きでSIMカードを挿入できる極性化内蔵自動SMTプロセス(ピーク温度260℃、10秒間)向けに設計
    仕様メモリソケットタイプ:SIMMソケットRoHS指令(10物質対応)対応