カテゴリ
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,068)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,889)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,113)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

Amphenol ICC D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, L717SDC37P
AMPHENOL¥9,998税込¥10,9981袋(40個)7日以内出荷プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート長さ(mm)69.4幅(mm)12.55ピッチ2.76mm極数37定格電流(A)5深さ(mm)15.45材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, L717SDE09P
AMPHENOL¥6,998税込¥7,6981袋(50個)翌々日出荷プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート長さ(mm)30.84幅(mm)12.55サイズD-Subシェル:E極数9定格電流(A)5深さ(mm)15.3材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 13極, メス, パネルマウント, DB13W3SA00LF
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず長さ(mm)52.65幅(mm)12.55寸法(mm)52.65×12.55×13.85極数13定格電圧(V)300→0深さ(mm)13.85材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応レイアウトミックスコンタクト:13W3結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:ミックスコンタクトD-Sub接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 36極, メス, パネルマウント, DD36W4SA00LF
AMPHENOL¥54,980税込¥60,4781セット(10個)7日以内出荷プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず長さ(mm)66.93幅(mm)15.37サイズD-Subシェル:D極数36シリーズDW定格電圧300→0V材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応レイアウトミックスコンタクト:36W4オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)ミックスコンタクトD-Sub接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, DB9W4PA00LF
AMPHENOL¥46,980税込¥51,6781セット(20個)7日以内出荷プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず長さ(mm)52.65幅(mm)12.55極数9シリーズDW定格電圧300→0V材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応レイアウトミックスコンタクト:9W4結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)ミックスコンタクトD-Sub接続方向ライトアングル
Amphenol FCI D-subコネクタ, 5 (電源)極, ケーブルマウント, DB5W5PA00LF
AMPHENOL¥369税込¥4061個7日以内出荷プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず長さ(mm)52.65幅(mm)12.55寸法(mm)52.65×12.55×11.3極数5(電源)深さ(mm)11.3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブルマウント
Amphenol ICC D-subコネクタ, 8 (電源)極, ケーブルマウント, DC8W8PA00LF
AMPHENOL¥409税込¥4501個7日以内出荷プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず長さ(mm)68.94幅(mm)12.55極数8(電源)シリーズDW深さ(mm)11.3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブルマウント
Amphenol ICC D-subコネクタ, 24極, オス, パネルマウント, DD24W7PA00LF
AMPHENOL¥69,980税込¥76,9781セット(40個)7日以内出荷プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず長さ(mm)66.55幅(mm)15.37極数24定格電圧(V)300→0材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応レイアウトミックスコンタクト:24W7結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:ミックスコンタクトD-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 7極, オス, パネルマウント, DA7W2PA00LF
AMPHENOL¥22,980税込¥25,2781セット(25個)7日以内出荷プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず長さ(mm)38.76幅(mm)12.55サイズD-Subシェル:A極数7シリーズDW深さ(mm)13.29材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応レイアウトミックスコンタクト:7W2オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)ミックスコンタクトD-Sub接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 10090770-S154ALF
AMPHENOL¥9,898税込¥10,8881セット(90個)7日以内出荷D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。長さ(mm)30.81幅(mm)4.8寸法(mm)30.81×4.8×12.55ピッチ2.29mm極数15定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+105シェルサイズD-Sub:ERoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 10090769-P154ALF
AMPHENOL¥9,898税込¥10,8881セット(90個)7日以内出荷D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。長さ(mm)30.81幅(mm)4.8寸法(mm)30.81×4.8×12.55ピッチ2.29mm極数15定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス 表面実装 87583-2010BLF
AMPHENOL¥819税込¥9011袋(5個)7日以内出荷480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール 72309-8034BLF
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能ポート数2材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-1011BLF
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)0、(Max)+40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol FCI USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール実装 73725-0110BLF
AMPHENOL¥4,798税込¥5,2781セット(30個)7日以内出荷480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, DB25P064TXLF
AMPHENOL¥18,980税込¥20,8781箱(100個)7日以内出荷圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。長さ(mm)52.65幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数25定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, DA15P064TXLF
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781箱(100個)7日以内出荷圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。長さ(mm)38.76幅(mm)12.17サイズD-Subシェル:Aピッチ2.74mm極数15定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 37極, メス, パネルマウント, DC37S064TLF
AMPHENOL¥23,980税込¥26,3781箱(100個)7日以内出荷圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。長さ(mm)68.94幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数37定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, DE09P064TXLF
AMPHENOL¥8,798税込¥9,6781箱(100個)翌々日出荷圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。長さ(mm)30.43幅(mm)12.17ピッチ2.74mm極数9定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, スルーホール実装, L717HDAH26POL2RM5
AMPHENOL1袋(70個)高密度プラグストレート基板、背面インサート長さ(mm)39.1幅(mm)13極数26シリーズL717HD定格電流(A)3深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプスルーホール実装取り付け用ハードウェア4-40UNCねじ付きインサート、ボードロックコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, D25S24A4GV00LF
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781セット(20個)7日以内出荷UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回長さ(mm)53.03幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数25定格電圧300→0V定格電流(A)5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 37極, メス, スルーホール実装, D37S24A4GV00LF
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781セット(15個)7日以内出荷UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回長さ(mm)69.32幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数37定格電圧(V)300→0定格電流(A)5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, D15P24A4GV00LF
AMPHENOL¥8,698税込¥9,5681セット(25個)7日以内出荷UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回長さ(mm)39.14幅(mm)11.9寸法(mm)39.14×11.9×12.55ピッチ2.74mm極数15定格電圧300→0V深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P24A4GV00LF
AMPHENOL¥459税込¥5051個翌々日出荷UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回長さ(mm)30.81幅(mm)11.9ピッチ(mm)2.74極数9シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 37 極 C, 86303640BLF
AMPHENOL¥54,980税込¥60,4781箱(100個)7日以内出荷ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。極数37材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 25 極 B, 86303639BLF
AMPHENOL¥36,980税込¥40,6781箱(100個)7日以内出荷ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。サイズD-Subシェル:B極数25RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール, L77HDE15SD1CH4F
AMPHENOL¥329税込¥3621個7日以内出荷HighDensityReceptacleRightAngle,FrontScrewlocks長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数15定格電流(A)3深さ(mm)22.2材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプスルーホール実装取り付け用ハードウェア4-40UNCメスねじロック、ボードロックコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス 表面実装 10103592-0001LF
AMPHENOL¥129,800税込¥142,7801セット(1500個)7日以内出荷コンパクトな省スペース設計。充電や通信に便利。OTG(On-The-Go)に対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESD完全シールド。挿抜回数:最大10000回。基板に対する最大のレセプタクル保持力。さまざまな実装/終端処理機能定格電圧(V)100定格電流(A)1.8材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ 10118192-0001LF
AMPHENOL¥649税込¥7141袋(10個)翌々日出荷コンパクトな省スペース設計。充電や通信に便利。OTG(On-The-Go)に対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESD完全シールド。挿抜回数:最大10000回。基板に対する最大のレセプタクル保持力。さまざまな実装/終端処理機能RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB
Amphenol ICC USBコネクタ Micro B タイプ, メス 表面実装 10118194-0001LF
AMPHENOL¥659税込¥7251袋(10個)翌々日出荷コンパクトな省スペース設計。充電や通信に便利。OTG(On-The-Go)に対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESD完全シールド。挿抜回数:最大10000回。基板に対する最大のレセプタクル保持力。さまざまな実装/終端処理機能定格電圧100.0V定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, L777RRA15P
AMPHENOL¥119税込¥1311個7日以内出荷標準密度ハウジング圧着プラグ長さ(mm)39.1幅(mm)12.55極数15シリーズL777RR定格電流(A)3深さ(mm)17.9材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, L717HDE15PD1CH4F
AMPHENOL¥379税込¥4171個7日以内出荷HighDensityPlugRightAngle,FrontScrewlocks長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数15定格電流(A)3深さ(mm)22.22材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装コネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub接続方向ライトアングル
Amphenol ICC アクセサリ D-Sub プラグ用
AMPHENOL¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷D-subコネクタ用メタルキャップ種類カバーRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品D-Subプラグ
Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064HTLF
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781箱(100個)7日以内出荷「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け長さ(mm)38.76幅(mm)12.17サイズD-Subシェル:Aピッチ(mm)2.74極数15定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, DE09P064HTXLF
AMPHENOL¥9,398税込¥10,3381箱(100個)7日以内出荷「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け長さ(mm)30.43幅(mm)12.17ピッチ(mm)2.74極数9定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, DB25P064HTXLF
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781箱(100個)7日以内出荷「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け長さ(mm)52.65幅(mm)12.17ピッチ(mm)2.76極数25定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, DB25S064HTLF
AMPHENOL¥19,980税込¥21,9781箱(100個)7日以内出荷「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け長さ(mm)52.65幅(mm)12.17ピッチ(mm)2.76極数25定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, DC37P064HTXLF
AMPHENOL¥28,980税込¥31,8781箱(100個)7日以内出荷「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け長さ(mm)68.94幅(mm)12.17サイズD-Subシェル:Cピッチ(mm)2.76極数37定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol ICC ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 77313-818-72LF
AMPHENOL¥499税込¥5491個7日以内出荷長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合ピッチ2.54mm極数72シリーズBergStik定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)(対応)5.84定格電圧(kV)1.5結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.05シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol FCI アクセサリ D-subコネクタ用
AMPHENOL¥76,980税込¥84,6781箱(1000個)7日以内出荷D-Sub留め金具.D-Subコネクタ用のアクセサリ製品です。.メス留め金具は、ねじサイズ4-40UNC2Bのあらゆる取り付けシステムに使用することができます。オス留め金具は、使固定ねじのないフードで使用することができます。種類ねじロックRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品D-subコネクタ