カテゴリ
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- AMPHENOL
- 20ページ目
20ページ目: AMPHENOLのすべての商品

Amphenol DINソケット 6極 ケーブルマウント
AMPHENOL¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷2種類の構成で5極及び7極があります。90°ケーブルソケット。ケーブル径4→6mm極数6シリーズsignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions ジャンパ 68786-302LF, メス, ストレート, 白, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ
AMPHENOL¥699税込¥7691袋(20個)7日以内出荷ミニジャンプシャント.このミニジャンプシャント製品には、金又はスズめっきを施したソケットが付いています。ジャンパソケットは、ピッチ間隔2.54mmの0.64mm角型ポストにかん合する設計になっています。.65474-xxxLF:ピン長は3.68mm以上68786-xxxLF:ピン長は4.06mm以上長さ(mm)5.03幅(mm)5.08色白タイプ上部開口ピッチ2.54mm極数2シリーズMini-Jump深さ(mm)2.49方向ストレート行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)錫
Amphenol D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, L717SDA15P
AMPHENOL¥5,998税込¥6,5981袋(50個)7日以内出荷プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート長さ(mm)39.24幅(mm)12.55極数15定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol D-subコネクタ, 44極, メス, スルーホール実装, L77HDBH44SOL2RM5
AMPHENOL¥33,980税込¥37,3781袋(50個)7日以内出荷高密度レセプタクル、ストレート、基板実装、背面インサート長さ(mm)53.09幅(mm)12.3極数44定格電流(A)3深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)青銅動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol DINプラグ 3極 オス ケーブルマウント
AMPHENOL¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷DINねじプラグ/ソケット(アンフェノール).ニッケルめっき真ちゅう/ダイカストアルミニウム製アンフェノールCO91DIP67定格DINコネクタ医学、ロボット工学、自動車、計器、CCTVおよびコンピュータなどに適していますアクセサリもあります。本項を参照極数3シリーズC091D定格電圧300Vac/dc定格電流(A)5保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol DINソケット 3極 メス ケーブルマウント
AMPHENOL¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷DINねじプラグ/ソケット(アンフェノール).ニッケルめっき真ちゅう/ダイカストアルミニウム製アンフェノールCO91DIP67定格DINコネクタ医学、ロボット工学、自動車、計器、CCTVおよびコンピュータなどに適していますアクセサリもあります。本項を参照極数3シリーズC091D定格電圧300Vac/dc定格電流(A)5保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol DINソケット 7極 ケーブルマウント
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ストレートケーブルソケット。ケーブル径が3→6mmの場合極数7シリーズsignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 20021121-00006C4LF
AMPHENOL¥38,980税込¥42,8781セット(600個)7日以内出荷2014年の1月より、基板対基板MINITEKシュラウドなしSMTヘッダの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、HTN材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKシュラウドなしヘッダSMT。ウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKシュラウドなしSMTヘッダ製品です。MINITEKシュラウドなしSMTヘッダの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKシュラウドなしSMTヘッダは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTレセプタクルのかん合については、代表品番:714-1221714-1221又は:794-4572794-4572(新デザイン)を参照してください。ピッチ1.27mm極数6シリーズMinitek127定格電圧(V)125定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol DINソケット 5極 ケーブルマウント
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Amphenol丸型AmphenolC091Aシリーズ5コンタクトオス丸形コネクタは、プラグタイプこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧300Vac、定格電流最大5A(コンタクトあたり)です。このコネクタは、ハーフシェル構造とスナップインラッチを備えた内部金属製ストレインリリーフを備えています。銀めっき銅合金コンタクトを備えた熱可塑性樹脂製のものもあります。コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の用途の高い要件を満たすねじ式マット接続を備えています。ケーブル径は3mm→6mmです。挿抜回数500回の耐久性。EMIシールド。動作温度範囲:-40→85℃。シェルサイズは17mmです。ボディはストレートです極数5シリーズsignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマー動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 77311-118-02LF
AMPHENOL¥399税込¥4391袋(20個)7日以内出荷長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合ピッチ2.54mm極数2シリーズBergStik行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 77313-101-10LF
AMPHENOL¥29,980税込¥32,9781袋(500個)7日以内出荷長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合ピッチ2.54mm極数10シリーズBergStik定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)(対応)5.84定格電圧(kV)1.5結線方法はんだテールピン長さ(mm)2.41シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板接続方向ストレート
Amphenol D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77DE09SST1
AMPHENOL¥49,980税込¥54,9781袋(25個)7日以内出荷D-Subコネクタとバックシェルキット.標準9極シェルサイズとコンタクトレイアウトねじ止め式コンタクトストレート又は90°エントリのプラスチックバックシェルストレート又は45°ケーブルエントリの金属製バックシェル長さ(mm)30.7幅(mm)12.4極数9定格電圧300→0V定格電流(A)7.5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)青銅動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, L177RRB25S
AMPHENOL¥4,498税込¥4,9481袋(50個)7日以内出荷StandardDensityHousingCrimpReceptacle長さ(mm)53.04幅(mm)12.55ピッチ2.77mm極数25シリーズL177RR定格電圧500→0V定格電流(A)5深さ(mm)16.68材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol D-subコネクタ, 26極, メス, パネルマウント, L77HDA26S
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781袋(50個)7日以内出荷HighDensityD-SubSolderCupReceptacle長さ(mm)39.1幅(mm)12.55極数26シリーズHD定格電流(A)3深さ(mm)17.06材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 75867-101LF
AMPHENOL¥3,698税込¥4,0681セット(29個)7日以内出荷2列スルーホールヘッダ90°ピッチ2.54mm極数10シリーズQuickie定格電圧(V)500→0定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
Amphenol DINプラグ 6極 ケーブルマウント
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷AmphenolC091Aシリーズ6コンタクトオス丸形コネクタはこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧300Vac、定格電流最大5A(コンタクトあたり)です。このコネクタは、ハーフシェル構造とスナップインラッチを備えた内部金属製ストレインリリーフを備えています。銀めっき銅合金コンタクトを備えた熱可塑性樹脂製のものもあります。コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の用途の高い要件を満たすねじ式マット接続を備えています。。ケーブル径は3mm→6mmです。挿抜回数500回の耐久性。EMIシールド。動作温度範囲:-40→85℃。シェルサイズは17mmです。ボディはストレートです極数6シリーズSignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマー動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol DINソケット 5極 パネルマウント
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷12極ソケットの奥行きはわずか14mmで、その他の奥行きは図のように16mmです。品番:696-1566696-1566は六角ナット付きです。パネルソケット前面取り付け、リング/六角ナット。金又は銀コンタクトタイプ極数5シリーズsignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマー動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 76385-304LF
AMPHENOL¥53,980税込¥59,3781袋(500個)7日以内出荷Dubox圧着コネクタハウジングとかん合し、電線対基板用途向けの2.54mmDuboxシリーズ基板シュラウド付きヘッダコネクタです。このDubox基板ヘッダは、2面にシュラウドが付き、端と端を接続して積み重ねることができるため、基板スペースを節約できます。このヘッダハウジングは、誤かん合を防止するための極性と、確実にかん合接続するためのフリクションロックを備えています。このハウジングは高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けプロセスに耐えることができます。この2.54mmDuboxヘッダには、垂直/ライトアングル実装オプションの1列/2列構成を用意しています。エンドツーエンドスタッカブル。誤かん合を防止する極性化。フリクションロックで確実にかん合接続。ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジングピッチ2.54mm極数8シリーズDubox定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 76385-302LF
AMPHENOL¥439税込¥4831袋(5個)7日以内出荷Dubox圧着コネクタハウジングとかん合し、電線対基板用途向けの2.54mmDuboxシリーズ基板シュラウド付きヘッダコネクタです。このDubox基板ヘッダは、2面にシュラウドが付き、端と端を接続して積み重ねることができるため、基板スペースを節約できます。このヘッダハウジングは、誤かん合を防止するための極性と、確実にかん合接続するためのフリクションロックを備えています。このハウジングは高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けプロセスに耐えることができます。この2.54mmDuboxヘッダには、垂直/ライトアングル実装オプションの1列/2列構成を用意しています。エンドツーエンドスタッカブル。誤かん合を防止する極性化。フリクションロックで確実にかん合接続。ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジングピッチ2.54mm極数4シリーズDubox定格電圧1.0kV行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号76385シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 87606-310LF
AMPHENOL¥7,898税込¥8,6881セット(23個)7日以内出荷ピッチ2.54mm極数20シリーズDubox行数2RoHS指令(10物質対応)対応接続方向垂直
Amphenol (アンフェノール), フォーンコネクタ ケーブルマウント ステレオ
AMPHENOL¥71,980税込¥79,1781袋(100個)7日以内出荷3.5mmKシリーズジャックプラグ。Amphenolがお届けする3.5mmステレオジャックプラグです。AmphenolKシリーズのオーディオコネクタに属し、サテンニッケルタイプとブラックニッケルタイプがあります。高品質の3.5mmステレオジャックプラグを必要とする多くの用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。外径2.5→5mmケーブルに適合。頑丈な金属ダイキャストシェル。フレキシブルグロメットでケーブルを保護。XLRnetRJ45ソケットコネクタかん合します。品番:813-8829813-8829、:813-8838813-8838、:813-8831813-8831を参照してください。XLRnetシリーズRJ45ケーブルプラグハウジング。XLRシャーシの利便性と信頼性でRJ45接続を保護します。AmphenolXLRnetシリーズの金属シェルタイプハウジングは、組み立て済みRJ45ケーブルアセンブリに適しています。迅速で簡単な組み立て手順を特長とし、過酷な環境においてRJ45コネクタを使用する際にコスト効果の高いソリューションを提供します。組み立てに工具は必要ありません。XLRスタイルハウジングでRJ45プラグを保護。便利なXLRスタイルのプッシュロック接続色黒タイプステレオ極数3結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol (アンフェノール), フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント モノ
AMPHENOL¥579税込¥6371個7日以内出荷1/4インチジャックプラグMシリーズ。AmphenolMシリーズ(Musician製品)の高品質コネクタに属する各種のインチジャックプラグです。モノラルとステレオのモデルがあります。形状はライトアングル又はストレート、仕上げはサテンニッケル又はブラック仕上げで、マイク、楽器、その他のインチフォノプラグを必要とするあらゆる用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。標準又は金めっき仕上げ90度又はストレートモデル寸法(mm)6.35色ナチュラルタイプモノ極数2定格電流(A)10材質(ハウジング)亜鉛合金材質(コンタクト)真鍮結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケル接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 20極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89947-720LF
AMPHENOL¥159,800税込¥175,7801セット(672個)7日以内出荷Minitekシリーズ.FCI製の業務用IDCコネクタは、プリロード済みの調整可能なブリッジタイプのカバーを備えているので、様々なケーブルに対応します。.りん青銅ケーブル取り付けIDC終端ピッチ2.0mm極数20シリーズMinitek定格電圧650.0Vac定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂行数2動作温度(℃)(Max)105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金
Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 16極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89361-716LF
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷FCI2.0mmIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタ.2.0mmピッチのケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。これらの2.0mmIDCリボンケーブルコネクタは、黒のPBTガラス繊維入りUL94V-0ハウジング、中央極性キー、AWG28より線に対応するフリクションロック及び金めっきスタックコンタクトを備えています。ピッチ2.0mm極数16シリーズMinitek定格電圧650.0Vac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2動作温度(℃)(Min)-40、(Max)105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 64極 2列 2.54mm ピッチ
AMPHENOL¥5,798税込¥6,3781セット(16個)7日以内出荷Cシリーズ標準メスDIN41612コネクタ仕様クラス評価:C2タイプCピッチ2.54mm極数64定格電圧1kVac定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)20ローディング列a/c表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ
AMPHENOL¥629税込¥6921個7日以内出荷8609シリーズ。FCI8609シリーズの業務用のDIN41612基板用コネクタ製品です。このコネクタには、さまざまなコンタクトタイプがあります。ライトアングル2.54mmピッチはんだ銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 7極 1列 メス, Clincherシリーズ, 65801-007LF
AMPHENOL¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷2.54mmClincherコネクタ。FCIClincherシリーズの業務用の銅合金基板用コネクタ製品。終端方法-圧着圧着又はケーブル取り付けタイプ。2.54mmピッチピッチ2.54mm極数7シリーズClincher定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)錫
Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 6極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-006LF
AMPHENOL¥4,598税込¥5,0581セット(48個)7日以内出荷クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番:771-0066771-0066を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mmIDCレセプタクルコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmIDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30~26AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。.品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX/71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX/71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX/75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合.特長と利点.調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現二重めっきで100回の挿抜回数を保証誤かん合防止用の極性化スロット.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。ピッチ2.54mm極数6シリーズQuickie定格電圧1.0kVac定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック行数2動作温度(℃)(Max)105、(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-114LF
AMPHENOL¥3,598税込¥3,9581セット(26個)7日以内出荷クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番:771-0066771-0066を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mmIDCレセプタクルコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmIDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30~26AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。.品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX/71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX/71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX/75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合.特長と利点.調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現二重めっきで100回の挿抜回数を保証誤かん合防止用の極性化スロット.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。ピッチ2.54mm極数14シリーズQuickie定格電圧1.0kVac定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅動作温度(℃)(Max)105、(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ, 10極, メス, ケーブルマウント, 71600-010LF
AMPHENOL¥1,298税込¥1,4281袋(6個)7日以内出荷クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番:771-0066771-0066を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mmIDCレセプタクルコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmIDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30~26AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。.品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX/71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX/71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX/75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合.特長と利点.調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現二重めっきで100回の挿抜回数を保証誤かん合防止用の極性化スロット.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。ピッチ(mm)2.54極数10シリーズQuickie定格電圧1.0kVac定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-040LF
AMPHENOL¥2,598税込¥2,8581袋(10個)翌々日出荷クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番:771-0066771-0066を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mmIDCレセプタクルコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmIDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30~26AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。.品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX/71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX/71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX/75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合.特長と利点.調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現二重めっきで100回の挿抜回数を保証誤かん合防止用の極性化スロット.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。ピッチ2.54mm極数40シリーズQuickie定格電圧1.0kVac定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂行数2動作温度(℃)(Min)-65、(Max)105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 10極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89361-710LF
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷FCI2.0mmIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタ.2.0mmピッチのケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。これらの2.0mmIDCリボンケーブルコネクタは、黒のPBTガラス繊維入りUL94V-0ハウジング、中央極性キー、AWG28より線に対応するフリクションロック及び金めっきスタックコンタクトを備えています。ピッチ2.0mm極数10シリーズMinitek定格電圧650.0Vac定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-40、(Max)105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol Advanced Sensors サーミスタ
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷AmphenolAdvancedSensorのCL-150は、突入電流制限サーミスタで、非絶縁リードワイヤ付きのディスクサーミスタで構成されており、電源切り替え時の突入電流制御に使用されます。突入電流を制限する主な目的は、DC/DCコンバータへの入力と直列に構成された部品の損傷を防止することです。通常、突入電流保護により、ヒューズやブレーカの誤作動やスイッチコンタクトの溶接を防止します。抵抗値が5Ωで、定常電流が4.7Aです小型の物理サイズは、大型の受動部品よりも設計が優れています。突入電流を抑制する低コストのソリッドステートデバイスです。RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50→175
Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 6極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89361-706LF
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781セット(55個)7日以内出荷FCI2.0mmIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタ.2.0mmピッチのケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。これらの2.0mmIDCリボンケーブルコネクタは、黒のPBTガラス繊維入りUL94V-0ハウジング、中央極性キー、AWG28より線に対応するフリクションロック及び金めっきスタックコンタクトを備えています。ピッチ2.0mm極数6シリーズMinitek定格電圧650.0Vac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2動作温度(℃)(Max)105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 15極 5.08mm ピッチ
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷H15シリーズDIN41612コネクタタイプHピッチ5.08mm極数15シリーズDIN41612RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ファストンオス・メスメス接続方向垂直
Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-008LF
AMPHENOL¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番:771-0066771-0066を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mmIDCレセプタクルコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmIDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30~26AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。.品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX/71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX/71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX/75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合.特長と利点.調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現二重めっきで100回の挿抜回数を保証誤かん合防止用の極性化スロット.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。ピッチ2.54mm極数8シリーズQuickie定格電圧1.0kVac定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-65、(Max)105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ オス 32極 2列 2.54mm ピッチ
AMPHENOL¥839税込¥9231個7日以内出荷かん合するDIN41612レセプタクルについては、代表品番:251-930251-930を参照してください。.Cシリーズ標準オスDIN41612コネクタ.このDIN41612スルーホールピンヘッダ製品には、様々な配列構成が用意されています。ピンには、コンタクト部分に金めっき、基板テールにスズめっきが施されています。仕様クラス評価:C1ピッチ2.54mm極数32シリーズ8609行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスローディング列a/c接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ, 34極, メス, ケーブルマウント, 71600-034LF
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681袋(4個)7日以内出荷クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番:771-0066771-0066を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mmIDCレセプタクルコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmIDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30~26AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。.品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX/71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX/71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX/75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合.特長と利点.調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現二重めっきで100回の挿抜回数を保証誤かん合防止用の極性化スロット.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。ピッチ2.54mm極数34シリーズQuickie定格電圧1.0kVac定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol Audio フォーンジャック 1/4 in ケーブルマウント 電話プラグ
AMPHENOL¥479~税込¥527~1個7日以内出荷サイズ1/4inタイプ電話プラグ定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
Amphenol Advanced Sensors サーミスタ
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷AmphenolAdvancedSensorのCL-120は、突入電流制限サーミスタで、非絶縁リードワイヤ付きのディスクサーミスタで構成されており、スイッチング電源時の突入電流の制御に使用されます。突入電流を制限する主な目的は、DC/DCコンバータへの入力と直列に構成された部品の損傷を防止することです。通常、突入電流保護により、ヒューズやブレーカの誤作動やスイッチコンタクトの溶接を防止します。抵抗が10Ωで、安定した状態電流は1.7Aです小型の物理サイズは、大型の受動部品よりも設計が優れています。突入電流を抑制する低コストのソリッドステートデバイスです。RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50→175