絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,881件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol Communications Solutions SIMMソケット AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions SIMMソケット

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    SIMカードコネクタ-FCI.FCIのSIMカードコネクタシリーズです。カードガイド又はフリップトップ構造を備えたオスとメスのタイプが用意されています。.基板上の高さが2.5mmと低プロファイルロック/ラッチ機構により、高い信頼性必ず正しい向きでSIMカードを挿入できる極性化内蔵自動SMTプロセス(ピーク温度260℃、10秒間)向けに設計
    仕様メモリソケットタイプ:SIMMソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 8極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89361-708LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 8極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89361-708LF

    AMPHENOL
    7,998税込8,798
    1セット(46個)
    7日以内出荷
    FCI2.0mmIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタ.2.0mmピッチのケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。これらの2.0mmIDCリボンケーブルコネクタは、黒のPBTガラス繊維入りUL94V-0ハウジング、中央極性キー、AWG28より線に対応するフリクションロック及び金めっきスタックコンタクトを備えています。
    ピッチ2.0mm極数8シリーズMinitek定格電圧650.0Vac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2動作温度(℃)(Max)105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • Amphenol 202112-10 BNCコネクタ コネクタタイプ:SMA 真鍮 AMPHENOL

    Amphenol 202112-10 BNCコネクタ コネクタタイプ:SMA 真鍮

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    メスコネクタ用SMAキャップ、チェーン付
    材質真鍮種類SMA、BNCコネクタ表面処理コードありRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 6極 1列 メス, Clincherシリーズ, 65801-035LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 6極 1列 メス, Clincherシリーズ, 65801-035LF

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ2.54mm極数6シリーズClincher定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅ニッケル錫合金RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
  • Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装 AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装

    AMPHENOL
    899税込989
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    OPUシリーズFPC/FFCコネクタ.このOPUシリーズのFPC/FFC0.5mmピッチSMTコネクタ製品は、ZIF設計とスライド式アクチュエータを備えています。太さ0.3mmのケーブルに対応します。.メーカー型番キー:.62684-401100ALF:下部コンタクトを備えた直径48.4mmのリール62684-40110E9ALF:下部コンタクトを備えた直径50.4mmのリール62684-40210E9ALF:上部コンタクトを備えた直径50.4mmのリール
    ピッチ0.5mm極数40定格電圧50Vac/dc行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
  • Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチ AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチ

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    かん合するDIN41612レセプタクルについては、代表品番:251-930251-930を参照してください。.Cシリーズ標準オスDIN41612コネクタ.このDIN41612スルーホールピンヘッダ製品には、様々な配列構成が用意されています。ピンには、コンタクト部分に金めっき、基板テールにスズめっきが施されています。
    仕様クラス評価:C2タイプCピッチ2.54mm極数96定格電流(A)2行数3材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装最大接触抵抗(mΩ)20ローディング列a/b/c接続方向ライトアングル
  • Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.54mm 2列 65239-008LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.54mm 2列 65239-008LF

    AMPHENOL
    44,980税込49,478
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。
    長さ(mm)20.24幅(mm)6.59ピッチ(mm)2.54極数16シリーズDUBOX材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 2列 65043-033LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 2列 65043-033LF

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
    長さ(mm)10.01幅(mm)13.85ピッチ2.54mm極数8シリーズMini-PV材質(ハウジング)PPE行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応)実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.54mm 2列 65239-006LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.54mm 2列 65239-006LF

    AMPHENOL
    39,980税込43,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。
    長さ(mm)15.16幅(mm)6.59ピッチ(mm)2.54極数12シリーズDUBOX材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.54mm 1列 65039-032LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.54mm 1列 65039-032LF

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
    長さ(mm)12.55幅(mm)13.85ピッチ2.54mm極数5シリーズMini-PV材質(ハウジング)PPE行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応)実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 4極 ピッチ:3mm 2列 10127716-04LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 4極 ピッチ:3mm 2列 10127716-04LF

    AMPHENOL
    439税込483
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)6.85幅(mm)8.28ピッチ3mm極数4シリーズMinitekPwr材質(ハウジング)ナイロン行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ワイヤ対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント
  • Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 1列 78211-005LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 1列 78211-005LF

    AMPHENOL
    839税込923
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
    行数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 2列 65239-004LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 2列 65239-004LF

    AMPHENOL
    549税込604
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。
    長さ(mm)10.08幅(mm)6.59ピッチ2.54mm極数8シリーズDUBOX材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.54mm 1列 65240-004LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.54mm 1列 65240-004LF

    AMPHENOL
    479税込527
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。
    長さ(mm)10.08幅(mm)4.05ピッチ2.54mm極数4シリーズDUBOX材質(ハウジング)サーモプラスチック行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス DUBOXシリーズ 圧着 76347-303LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス DUBOXシリーズ 圧着 76347-303LF

    AMPHENOL
    17,980税込19,778
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Duboxヘッダとのかん合については、代表品番:252-513252-513を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクト.Duboxレセプタクル圧着コンタクトは、ショート5mmピンとかん合できます。Duboxレセプタクル圧着コンタクトのバレルは、22~30AWGのワイヤで使用できるユニバーサル設計です。
    シリーズDUBOX動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40適合電線サイズ(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品基板対基板コネクタ最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)
  • Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス DUBOXシリーズ 圧着 76347-301LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス DUBOXシリーズ 圧着 76347-301LF

    AMPHENOL
    169,800税込186,780
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    Duboxヘッダとのかん合については、代表品番:252-513252-513を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクト.Duboxレセプタクル圧着コンタクトは、ショート5mmピンとかん合できます。Duboxレセプタクル圧着コンタクトのバレルは、22~30AWGのワイヤで使用できるユニバーサル設計です。
    シリーズDUBOX材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品基板対基板コネクタ最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)
  • Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス 47565-002LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス 47565-002LF

    AMPHENOL
    979税込1,077
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入。耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応。気密圧着終端に適した黄銅ボディ。保持スプリングで高かん合力を実現。3種類のスプリング圧に設定可能。さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
    RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ワイヤ対基板コネクタ最大接触抵抗(mΩ)15
  • Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス Mini-PVシリーズ 圧着 47745-001LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス Mini-PVシリーズ 圧着 47745-001LF

    AMPHENOL
    739税込813
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入。耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応。気密圧着終端に適した黄銅ボディ。保持スプリングで高かん合力を実現。3種類のスプリング圧に設定可能。さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
    シリーズMini-PV材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ(Min)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Mini-Latchコネクタハウジング
  • Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス 76347-302LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス 76347-302LF

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Duboxヘッダとのかん合については、代表品番:252-513252-513を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクト.Duboxレセプタクル圧着コンタクトは、ショート5mmピンとかん合できます。Duboxレセプタクル圧着コンタクトのバレルは、22~30AWGのワイヤで使用できるユニバーサル設計です。
    RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品基板対基板コネクタ最大接触抵抗(mΩ)15
  • 保護カバー AMPHENOL

    保護カバー

    AMPHENOL
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:保護カバー●コード番号:221-8710アズワン品番65-7585-95
  • 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック 1セット 10個入 AMPHENOL

    同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック 1セット 10個入

    AMPHENOL
    48,980税込53,878
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス A:メス、オス/メス B:メス、接続方向:ストレート、動作周波数:12.4GHz、コード番号:220-5503種類同軸変換アダプタアズワン品番65-7714-90インピーダンス(Ω)50アダプタタイプSMAコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック - ジャック
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1袋 2個入 AMPHENOL

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1袋 2個入

    AMPHENOL
    669税込736
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●シリーズ:222113●コード番号:220-5520アズワン品番65-7715-52
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1袋 100個入 AMPHENOL

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1袋 100個入

    AMPHENOL
    28,980税込31,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●シリーズ:222113●コード番号:220-5519アズワン品番65-7715-51
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ 1袋 100個入 AMPHENOL

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ 1袋 100個入

    AMPHENOL
    149,800税込164,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Amphenol SMA エンドランチ基板ジャックですAmphenol の 50 シリーズの末端で SMA ジャックを始動します。コンパクトで信頼性の高い SMA コネクタは、RF エンジニア及び技術者に最適です。Amphenol SMA 基板コネクタプラグは、一般的にアンテナ、通信、計装、PC / LAN に使用されます。 特長と利点 小型軽量及び耐振性設計 50 のインピーダンス ねじ式カップリング機構 金コンタクト 広い温度範囲: -65 C ~ +165 C 最大周波数: 18 GHz 丸型ポストコンタクト
    仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3206アズワン品番65-7667-21
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 AMPHENOL

    同軸コネクタ ジャック 基板取付

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:262104●コード番号:220-5526アズワン品番65-7583-62
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 AMPHENOL

    同軸コネクタ ジャック 基板取付

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸コネクタ AMPHENOL

    同軸コネクタ

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    HD-BNC コネクタシリーズ HD-BNCコネクタシリーズは、高い電気的及び機械的性能を実現できるように設計されています。従来のBNCの信頼性の高い押し回し機構が採用されていて、操作感とポジティブロックによりすばやく確実にかん合することができます。 HD-BNC製品シリーズは、従来のBNCコネクタの1/4のフットプリントで真の50 Ω及び75 Ω性能を提供します。従来のブロードキャストコネクタと同じケーブル前処理及び終端処理仕様により、HD-BNCをシームレスに採用することができます。 特長と利点 信頼の高いバヨネット式のポジティブロック クローズドエントリインターフェイス VSWR又は反射損失: 30 dB (最小) @ 6 GHz(すべてのストレート構成) 較正キット、終端及び精密アダプタを含む完全な製品ポートフォリオ 視認可能なインジケータによる確実なかん合 用途 放送 軍事 計装
    仕様●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●適合ケーブル:Belden 1855A, Belden 4855P, Belden 4855R●動作周波数:18GHz●表面処理:本体:ニッケル●極性:標準●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:194-3225アズワン品番65-7667-39
  • 電源コネクタインサート 16極 16A 250 V AMPHENOL

    電源コネクタインサート 16極 16A 250 V

    AMPHENOL
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用メスインサート( 16 極)は、250 V、16 A の定使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●極数:16●定格電流:16A●シリーズ:C146●メーカーサイズコード:A16●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2027アズワン品番65-7568-21
  • 電源コネクタインサート 10極 16A 250 V AMPHENOL

    電源コネクタインサート 10極 16A 250 V

    AMPHENOL
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol の 10 極産業用メスインサートは、250 V、16 A の使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:C146●メーカーサイズコード:A10●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2025アズワン品番65-7624-49
  • 電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入 AMPHENOL

    電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入

    AMPHENOL
    9,298税込10,228
    1箱(5個)
    7日以内出荷
  • 電気自動車用コネクタ 1列 1袋 8個入 AMPHENOL

    電気自動車用コネクタ 1列 1袋 8個入

    AMPHENOL
    129,800税込142,780
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:HVSL100●種類:PowerLokプラグ(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9490アズワン品番65-7487-84
  • 電気自動車用コネクタ 1列 1袋 60個入 AMPHENOL

    電気自動車用コネクタ 1列 1袋 60個入

    AMPHENOL
    549,800税込604,780
    1袋(60個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:HVSL100●種類:PowerLokレセプタクル(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9484アズワン品番65-7498-83
  • 電気自動車用コネクタ 1列 1袋 10個入 AMPHENOL

    電気自動車用コネクタ 1列 1袋 10個入

    AMPHENOL
    249,800税込274,780
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:HVSL100●種類:PowerLokプラグ(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9492アズワン品番65-7495-60
  • 電気自動車用コネクタ 1列 AMPHENOL

    電気自動車用コネクタ 1列

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
  • 端子 メス HVSLシリーズ 圧着 1セット 1700個入 AMPHENOL

    端子 メス HVSLシリーズ 圧着 1セット 1700個入

    AMPHENOL
    189,800税込208,780
    1セット(1700個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1700個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:HVSLコネクタ●シリーズ:HVSL●結線方法:圧着●コード番号:239-9477アズワン品番65-7495-42
  • 取り付けクリップ 取り付けクリップ ATシリーズ 1袋 10個入 AMPHENOL

    取り付けクリップ 取り付けクリップ ATシリーズ 1袋 10個入

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:取り付けクリップ●シリーズ:AT●シリーズ番号:AT11●コード番号:224-5686アズワン品番65-7649-27
  • 取り付けクリップ プラスチック製取り付けクリップ ATシリーズ 1袋 10個入 AMPHENOL

    取り付けクリップ プラスチック製取り付けクリップ ATシリーズ 1袋 10個入

    AMPHENOL
    849税込934
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:プラスチック製取り付けクリップ●シリーズ:AT●シリーズ番号:AT11●コード番号:224-5682アズワン品番65-7647-84
  • 自動車用コネクタ ワッシャ ATシリーズ 1袋 5個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ ワッシャ ATシリーズ 1袋 5個入

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol ワッシャは AHDP シリーズと併用されています。RoHS対応(2022年10月現在) スチール製
    仕様●併用可能製品:AHDP です●シリーズ:AT●シリーズ番号:AT14●コード番号:224-5696アズワン品番65-7627-11
  • 自動車用コネクタ ATSSシリーズ 2極 AMPHENOL

    自動車用コネクタ ATSSシリーズ 2極

    AMPHENOL
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:速度スプライス Terminal●シリーズ:ATSS●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●色:赤●極数:2●直径:8.8mm●定格電流:13A●IP保護等級:IP67●高さ:62.1mm●コード番号:194-9792アズワン品番65-7666-69