絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,882件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Socket Insert 8 way AMPHENOL

    Socket Insert 8 way

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、8 つのポジションがあります。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:10A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8638アズワン品番65-7540-16
  • RJ45コネクタ 1箱 35個入 AMPHENOL

    RJ45コネクタ 1箱 35個入

    AMPHENOL
    66,980税込73,678
    1箱(35個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:RJSAE●種類:モジュラージャック●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:スルーホール●ポート数:2●コード番号:215-7972アズワン品番65-7502-20
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e

    AMPHENOL
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol f RJE4E シリーズのレセプタクルは、EIA-568-C.2 準拠の Cat5e 性能を満たしています。ギガビットイーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:8●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE4E●コード番号:217-3959アズワン品番65-7507-91
  • RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 110個入 AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 110個入

    AMPHENOL
    40,980税込45,078
    1セット(110個)
    7日以内出荷
    Amphenol ICC RJ45 高速ジャックは、プラスチック素材とリン青銅コンタクトで構成されたハウジングを備えています。黒色です。耐熱性が高い RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1トレイ(110個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シリーズ:RJHSE●コード番号:215-7968アズワン品番65-7502-16
  • Radlock HD Power Connector Pin 10mm Feed AMPHENOL

    Radlock HD Power Connector Pin 10mm Feed

    AMPHENOL
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0441アズワン品番65-7780-75
  • Radlock HD Power 10mm Connector 70mm Ora AMPHENOL

    Radlock HD Power 10mm Connector 70mm Ora

    AMPHENOL
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0393アズワン品番65-7780-98
  • Oリング 内径 8.4mm シリコーン 1袋 10個入 AMPHENOL

    Oリング 内径 8.4mm シリコーン 1袋 10個入

    AMPHENOL
    739税込813
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●内径:8.4mm●外径:10.94mm●厚さ:1.3mm●タイプ:Oリング●材質:シリコーン●コード番号:230-6097アズワン品番65-7917-70
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 8極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 8極

    AMPHENOL
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 18 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
    仕様●極数:8●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13 & 23A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:18●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4718アズワン品番65-7561-02
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 16 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 5極

    AMPHENOL
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 18 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
    仕様●極数:5●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:18●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4709アズワン品番65-7567-72
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極

    AMPHENOL
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 22 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極

    AMPHENOL
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 22 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
    仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:46A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:22●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4733アズワン品番65-7566-71
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極

    AMPHENOL
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 14 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
    仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:14●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4696アズワン品番65-7559-23
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 16 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:16●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4702アズワン品番65-7559-38
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 22 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 14 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4779アズワン品番65-7553-98
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 20 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:1.25 kV●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4791アズワン品番65-7558-71
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 16 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:16●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4700アズワン品番65-7566-54
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 22 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 14 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4772アズワン品番65-7566-42
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 2極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 2極

    AMPHENOL
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 22 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
    仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:46A●定格電圧:1.25 kV●シェルサイズ:22●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4731アズワン品番65-7544-32
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 24極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 24極

    AMPHENOL
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 24 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
    仕様●極数:24●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:24●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4750アズワン品番65-7558-64
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 10極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 10極

    AMPHENOL
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 18 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
    仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 / 250 V●シェルサイズ:18●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4784アズワン品番65-7566-30
  • MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、シェルサイズ 18、クラス Aピンコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
    仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13 & 23A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:18●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4690アズワン品番65-7567-99
  • MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、22 シェルサイズ、クラス Aソケットコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:46A●定格電圧:1.25 kV●シェルサイズ:22●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4691アズワン品番65-7554-20
  • MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 14極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 14極

    AMPHENOL
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、22 シェルサイズ、クラス Aソケットコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
    仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:22●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4765アズワン品番65-7566-31
  • MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 5極

    AMPHENOL
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
    仕様●極数:5●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4995アズワン品番65-7544-34
  • MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4987アズワン品番65-7552-13
  • MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 14極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 14極

    AMPHENOL
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
    仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4976アズワン品番65-7564-91
  • MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メス AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メス

    AMPHENOL
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
  • MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
    仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5399アズワン品番65-7555-31
  • MIL規格丸型コネクタ AC シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ AC シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol AC シリーズコネクタは、大量輸送、自動車、重機、地球物理学などの幅広い用途、エンターテイメント / 照明業界などの産業ユーザーを念頭に設計されています。頑丈なアルミシェル さまざまなバックシェル
    仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●実装タイプ:ケーブル●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:AC●コード番号:200-4972アズワン品番65-7567-11
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 7極

    AMPHENOL
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
    仕様●極数:7●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5166アズワン品番65-7565-76
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 6極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 6極

    AMPHENOL
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 3極

    AMPHENOL
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 2極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 2極

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。動作温度範囲 :-55 ℃ to 125 ℃ ワイヤゲージと電流搬送能力:最大 45A で、ワイヤサイズは 248 AWG です コネクタコンタクトは金めっきが施されています
    仕様●極数:2●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●シェルサイズ:10●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5299アズワン品番65-7556-66
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 19極

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。動作温度範囲 :-55 ℃ to 125 ℃ ワイヤゲージと電流搬送能力:最大 45A で、ワイヤサイズは 248 AWG です コネクタコンタクトは金めっきが施されています
    仕様●極数:19●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:14●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5354アズワン品番65-7543-92
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 14極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 14極

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
    仕様●極数:14●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5196アズワン品番65-7558-67
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 12極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 12極

    AMPHENOL
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
    仕様●極数:12●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5128アズワン品番65-7564-11
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 10極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 10極

    AMPHENOL
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)