絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,882件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュラーコネクタ TV シリーズ オス AMPHENOL

    モジュラーコネクタ TV シリーズ オス

    AMPHENOL
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、17 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
    仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8859アズワン品番65-7658-70
  • モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 6極 AMPHENOL

    モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 6極

    AMPHENOL
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 11 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●極数:6●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:B●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8650アズワン品番65-7602-63
  • モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 6極 AMPHENOL

    モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 6極

    AMPHENOL
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 9 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●極数:6●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:A●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8644アズワン品番65-7611-10
  • モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 6極 AMPHENOL

    モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 6極

    AMPHENOL
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 航空宇宙用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 9 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●極数:6●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:A●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8608アズワン品番65-7654-52
  • モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 55極 AMPHENOL

    モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 55極

    AMPHENOL
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 17 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●極数:55●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:E●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8693アズワン品番65-7612-25
  • モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 55極 AMPHENOL

    モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 55極

    AMPHENOL
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●極数:55●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:E●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8659アズワン品番65-7619-96
  • モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 55極 AMPHENOL

    モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 55極

    AMPHENOL
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 航空宇宙産業用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●極数:55●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:E●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8641アズワン品番65-7597-85
  • モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 3極 AMPHENOL

    モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 3極

    AMPHENOL
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 9 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:A●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8645アズワン品番65-7595-66
  • モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 3極 AMPHENOL

    モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 3極

    AMPHENOL
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 9 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:A●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8662アズワン品番65-7613-35
  • モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 22極 AMPHENOL

    モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 22極

    AMPHENOL
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 13 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
  • モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 13極 AMPHENOL

    モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 13極

    AMPHENOL
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 航空宇宙用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 11 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●極数:13●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:B●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8613アズワン品番65-7657-27
  • モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 12極 AMPHENOL

    モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 12極

    AMPHENOL
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 15 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●極数:12●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5 A, 13 A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:D●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8708アズワン品番65-7660-14
  • モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 12極 AMPHENOL

    モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 12極

    AMPHENOL
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 航空宇宙用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 15 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●極数:12●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5 A, 13 A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:D●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8622アズワン品番65-7617-42
  • モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス AMPHENOL

    モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス

    AMPHENOL
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:13●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8653アズワン品番65-7599-68
  • モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ メス 3極 AMPHENOL

    モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ メス 3極

    AMPHENOL
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    狭いフランジコネクタを備えた Amphenol インド型壁面取り付けレセプタクルは、8 種類のシェルサイズを備えています。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:8●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8794アズワン品番65-7654-65
  • モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 6極 AMPHENOL

    モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 6極

    AMPHENOL
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India ストレートプラグは、RFI アースフィンガーコネクタを備えており、シェルサイズは 10 です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
    仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8816アズワン品番65-7617-09
  • モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 4極 AMPHENOL

    モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 4極

    AMPHENOL
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India ストレートプラグは、RFI アースフィンガーコネクタを備えており、シェルサイズは 14 です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
    仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8823アズワン品番65-7606-24
  • モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 41極 AMPHENOL

    モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 41極

    AMPHENOL
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India ストレートプラグは、RFI アースフィンガーコネクタを備えていて、シェルサイズは 22 です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
    仕様●極数:41●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:22●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8828アズワン品番65-7655-47
  • モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 26極 AMPHENOL

    モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 26極

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India ストレートプラグは、RFI アースフィンガーコネクタを備えており、シェルサイズは 16 です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
    仕様●極数:26●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:16●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8825アズワン品番65-7616-45
  • モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India ストレートプラグは、RFI アースフィンガーコネクタを備えており、シェルサイズは 14 です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
    仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8821アズワン品番65-7658-90
  • ヘビーデューティパワーコネクタ 2極 300.0A 1.0 kV AMPHENOL

    ヘビーデューティパワーコネクタ 2極 300.0A 1.0 kV

    AMPHENOL
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Powerlok コネクタ PL182-301 は 50 mm 2 ケーブル用の 2 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度: -40 → +125 ℃ IP67 及び IP2X 保護クラスの自動二次ロック、500 最小かん合サイクル
    仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4746アズワン品番65-7668-88
  • ヘビーデューティコネクタ 12極 400 V AMPHENOL

    ヘビーデューティコネクタ 12極 400 V

    AMPHENOL
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    Heavy Mate Qタイプコンタクトインサート。Qフレーム / ハウジング / フード用の、Heavy Mate Qタイプコンタクトインサートです。 堅牢で耐久性の高い構造、コンパクト設計、優れたEMC保護、そして耐震性を備え、厳しい環境での使用向けに設計されています。 産業用途やその他の多くの用途に最適です。挿抜回数: 50回超 動作温度範囲: -40 → +125℃
    仕様●タイプ:Qタイプインサート●シリーズ:Heavy Mate Q●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:400 V●オス/メス:オス●範囲:Heavy Mate●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●ポール形式:12P●コンタクト材質:銅合金●コード番号:825-8917アズワン品番65-7789-91
  • フレーム メス Heavy Mate Fシリーズ 2極 2列 AMPHENOL

    フレーム メス Heavy Mate Fシリーズ 2極 2列

    AMPHENOL
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA。Heavy Mate Fタイプ産業用コネクタフレーム。2~6つのソケット / ピンモデルバージョンのさまざまなモジュール機能を備えた各種Heavy Mate Fフレームは、Heavy Mate Fタイプモジュールのインサート及びハウジング / フードとの併用向けです。 空のモジュールスペースには、ブラインドモジュールを充填する必要があります(825-8796及び825-8799を参照)。 業界をリードする既存製品と互換性があります。
    仕様●種類:フレーム●定格電流:100A●定格電圧:1 kV●極数:2●範囲:Heavy Mate●シリーズ:Heavy Mate F●行数:2●コード番号:825-2710アズワン品番65-7789-87
  • バックシェル シェルサイズ:17 AMPHENOL

    バックシェル シェルサイズ:17

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India ライトアングルバンドロックアダプタは、17 種類のコネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
    仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:17●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8763アズワン品番65-7662-11
  • バックシェル シェルサイズ:12/14 AMPHENOL

    バックシェル シェルサイズ:12/14

    AMPHENOL
    8,298税込9,128
    1個
    欠品中
    Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、12 / 14 のコネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
    仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:12/14●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8750アズワン品番65-7601-71
  • バックシェル シェルサイズ:12 AMPHENOL

    バックシェル シェルサイズ:12

    AMPHENOL
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India バンドロックアダプタは、主にシリーズ III 及び IV コネクタグループと併用します。シェルサイズは 12 です。ステンレススチール製です
    仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:12●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●シリーズ:BL041●コード番号:226-8605アズワン品番65-7607-84
  • バックシェル シェルサイズ:10 AMPHENOL

    バックシェル シェルサイズ:10

    AMPHENOL
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、コネクタシェルサイズが 10 種類あります。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
    仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:10●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8745アズワン品番65-7598-53
  • ダストキャップ シェルサイズ:7 387TVシリーズ AMPHENOL

    ダストキャップ シェルサイズ:7 387TVシリーズ

    AMPHENOL
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 金属キャップは、主に 387TV シリーズのサイズ 7 コネクタで使用されるジャムナットレセプタクル用です。オリーブドラブカドミウムめっきが施されている。アルミシェル材質 ナイロンコード使用
    仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:7●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:387TV●IP保護等級:IP68●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:226-8600アズワン品番65-7597-41
  • ダストキャップ シェルサイズ:22 62GBシリーズ AMPHENOL

    ダストキャップ シェルサイズ:22 62GBシリーズ

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Ltd キャップは 62 GB シリーズに属し、シェルサイズは 22 です。主にシングルホール取り付けレセプタクルに使用します
    仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:22●シリーズ:62GB●コード番号:226-8598アズワン品番65-7613-34
  • ダストキャップ シェルサイズ:13 D38999シリーズ AMPHENOL

    ダストキャップ シェルサイズ:13 D38999シリーズ

    AMPHENOL
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    シェルサイズ 13 の Amphenol 産業用レセプタクルダストカバーには、ロープが付いています。アルミ製で、500 時間カドミウムオリーブドラブ仕上げです。QPL 認定です
    仕様●オス/メス:プラグ●シェルサイズ:13●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:D38999●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:222-8530アズワン品番65-7540-73
  • ダストキャップ AMPHENOL

    ダストキャップ

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Amphenol C 091コネクタ保護カバー. 円形DINケーブルコネクタ用保護キャップです。●コード番号:492-9999アズワン品番65-7771-30
  • ソケット ・ コンタクト ピンコンタクト ATシリーズ オス 4 6 AWG AMPHENOL

    ソケット ・ コンタクト ピンコンタクト ATシリーズ オス 4 6 AWG

    AMPHENOL
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:AT●オス/メス:オス●シリーズ番号:AT60 です●コード番号:195-5942アズワン品番65-7723-17
  • センサアクチュエータケーブル コア数:8 AB-AUシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:8 AB-AUシリーズ

    AMPHENOL
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol X-Lok シリーズミニサイズケーブルは、定格電流が 2 A です。ハウジングは熱可塑樹脂素材製で、色は黒です。防水等級: IP68 RJ45 プラグ
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●コーディング:B●芯数:5●長さ:3m●シリーズ:M12B-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7426アズワン品番65-7449-57
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 5 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
    仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:219-7407アズワン品番65-7452-09
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 2 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
    仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7401アズワン品番65-7393-65
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
    仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:1m●シリーズ:M12D-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7432アズワン品番65-7453-50
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 3M メートルです。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
    仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:3m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:219-7436アズワン品番65-7455-88
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:3

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:231-0142アズワン品番65-7400-07