絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,882件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ

    AMPHENOL
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
  • センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ

    AMPHENOL
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●芯数:17●長さ:2m●シリーズ:M12A●コード番号:215-0906アズワン品番65-7381-72
  • センサアクチュエータケーブル 20 AWG コア数:12 X-Lokシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル 20 AWG コア数:12 X-Lokシリーズ

    AMPHENOL
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol X-Lok シリーズ C サイズメスケーブルコネクタは、12 コンタクトを備えています。防水 ケーブル長は 1 m です
    仕様●CN1:X ロック C サイズ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:12●長さ:1m●シース材質:PVC●外被色:黒●シリーズ:X-Lok●AWGサイズ:20 AWG●コード番号:210-2010アズワン品番65-7385-97
  • スプライスコネクタ 赤 1袋 100個入 AMPHENOL

    スプライスコネクタ 赤 1袋 100個入

    AMPHENOL
    129,800税込142,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Amphenol 12 サイズの速度スプライスコンタクト製品は、永久スプライスが必要な現場で保守可能なソリューションです。この製品はシリコンラバー製で、環境に配慮して密封されたかん合された一対のコンタクトを収納しているため、過酷な環境条件にも耐えることができます。定格電流は 25 アンペアです。自動車 コンタクトドロップ: 60 ミリボルト
    仕様●直径:11.3mm●色:赤●シリーズ:SpeedSplice●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:194-9793アズワン品番65-7717-44
  • コネクタ端子 圧着端子 オス FLHシリーズ 圧着 1箱 5000個入 AMPHENOL

    コネクタ端子 圧着端子 オス FLHシリーズ 圧着 1箱 5000個入

    AMPHENOL
    41,980税込46,178
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:FLHS シリーズコネクタです●シリーズ:FLH●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:217-3907アズワン品番65-7505-79
  • コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 5個入 AMPHENOL

    コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 5個入

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応
    仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:オス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3906アズワン品番65-7505-78
  • コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2個入 AMPHENOL

    コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2個入

    AMPHENOL
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応
    仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3913アズワン品番65-7508-60
  • ケーブルコネクタ 6極 メス 自動車用コネクタ 1袋 2個入 AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 6極 メス 自動車用コネクタ 1袋 2個入

    AMPHENOL
    769税込846
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Amphenol メスケーブルコネクタは、6 ポジション、縮小ガスケット、黒色を採用しており、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと農業それらは superi を含んでいるIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5680アズワン品番65-7637-20
  • ケーブルコネクタ 4極 メス レセプタクル 1袋 900個入 AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 4極 メス レセプタクル 1袋 900個入

    AMPHENOL
    189,800税込208,780
    1袋(900個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5673アズワン品番65-7646-91
  • ケーブルコネクタ 4極 オス レセプタクル 1袋 5個入 AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 4極 オス レセプタクル 1袋 5個入

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol の高性能オスケーブルコネクタは、4 ポジション、エンドキャップ、縮小ガスケット、黒色仕上げにより、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格
    仕様●極数:4●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5641アズワン品番65-7635-01
  • ケーブルコネクタ 4極 オス レセプタクル 1袋 400個入 AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 4極 オス レセプタクル 1袋 400個入

    AMPHENOL
    139,800税込153,780
    1袋(400個)
    7日以内出荷
    Amphenol 高性能オスケーブルコネクタは、4 ポジション、ストレインリリーフ、還元ガスケット、黒色仕上げで、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替生成熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格
    仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5645アズワン品番65-7636-95
  • ケーブルコネクタ 3極 メス 自動車用コネクタ 1袋 1100個入 AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 3極 メス 自動車用コネクタ 1袋 1100個入

    AMPHENOL
    199,800税込219,780
    1袋(1100個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5668アズワン品番65-7614-72
  • ケーブルコネクタ 3極 オス レセプタクル 1袋 700個入 AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 3極 オス レセプタクル 1袋 700個入

    AMPHENOL
    139,800税込153,780
    1袋(700個)
    7日以内出荷
    Amphenol の高性能オスケーブルコネクタは、3 ポジション、縮小ガスケット、黒色を採用しており、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギーと農業熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格
    仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5629アズワン品番65-7592-96
  • ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入 AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5664アズワン品番65-7591-44
  • ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入 AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol メスケーブルコネクタは、2 ポジション、エンドキャップ、縮小ガスケット、黒色仕上げを採用し 代替エネルギーと農業彼らは主張するIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●IP保護等級:IP67●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5660アズワン品番65-7646-68
  • ケーブルコネクタ 2極 オス レセプタクル 1袋 5個入 AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 2極 オス レセプタクル 1袋 5個入

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5628アズワン品番65-7780-05
  • ケーブルコネクタ 12極 オス レセプタクル 1袋 2個入 AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 12極 オス レセプタクル 1袋 2個入

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●IP保護等級:IP67●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5624アズワン品番65-7594-16
  • クランプ金具 51極 1mm 1セット 5個入 AMPHENOL

    クランプ金具 51極 1mm 1セット 5個入

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:51●接続方向:ストレート, 垂直●コード番号:234-2587アズワン品番65-7484-08
  • クランプ金具 21極 1mm 1セット 800個入 AMPHENOL

    クランプ金具 21極 1mm 1セット 800個入

    AMPHENOL
    149,800税込164,780
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:21●接続方向:ストレート, 垂直●コード番号:234-2578アズワン品番65-7484-40
  • クランプ金具 11極 1mm 1セット 500個入 AMPHENOL

    クランプ金具 11極 1mm 1セット 500個入

    AMPHENOL
    87,980税込96,778
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:11●接続方向:ストレート, 垂直●コード番号:234-2590アズワン品番65-7488-25
  • カバー 保護カバー ATシリーズ メス 2 1袋 10個入 AMPHENOL

    カバー 保護カバー ATシリーズ メス 2 1袋 10個入

    AMPHENOL
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Amphenol 保護カバーは、メスケーブルコネクタIP67 IP クラスかん合
    仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:2●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5658アズワン品番65-7591-68
  • ウェッジロック ウェッジ AWシリーズ オス 1袋 25個入 AMPHENOL

    ウェッジロック ウェッジ AWシリーズ オス 1袋 25個入

    AMPHENOL
    959税込1,055
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:ウェッジ●シリーズ:AW●オス/メス:オス●シリーズ番号:AW●コード番号:224-5725アズワン品番65-7629-34
  • イーサネットケーブル 5m 青 ケーブルアセンブリ 1箱 10個入 AMPHENOL

    イーサネットケーブル 5m 青 ケーブルアセンブリ 1箱 10個入

    AMPHENOL
    81,980税込90,178
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:5m●外被色:青●シリーズ:IX Series●コード番号:216-1866アズワン品番65-7371-78
  • イーサネットケーブル 2m 青 ケーブルアセンブリ AMPHENOL

    イーサネットケーブル 2m 青 ケーブルアセンブリ

    AMPHENOL
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:2m●外被色:青●シリーズ:IX Series●コード番号:216-1851アズワン品番65-7373-83
  • アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無 AMPHENOL

    アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無

    AMPHENOL
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
    仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6159アズワン品番65-7398-08
  • アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無 AMPHENOL

    アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無

    AMPHENOL
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色の LED が付属しており、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
    仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:10m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6161アズワン品番65-7476-89
  • アクチュエータ/センサーケーブル 17芯 0.14 mm2 シールド無 AMPHENOL

    アクチュエータ/センサーケーブル 17芯 0.14 mm2 シールド無

    AMPHENOL
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial mini サイズオーバーモールドケーブルは、長さが 2 m です。 17 ピンオスコネクタが付いています。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級
    仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:224-0630アズワン品番65-7415-40
  • VITA 46バックプレーンコネクタ オス 144 極 9 列 垂直 AMPHENOL

    VITA 46バックプレーンコネクタ オス 144 極 9 列 垂直

    AMPHENOL
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    仕様●バックプレーンコネクタのタイプ:VITA 46センター●オス/メス:オス●極数:144●カラム数:16●行数:9●接続方向:垂直●ピッチ:1.8mm●シリーズ:RVPX - VITA 46●コード番号:206-0033アズワン品番65-7576-13
  • USBコネクタ メス ケーブルマウント 1箱 100個入 AMPHENOL

    USBコネクタ メス ケーブルマウント 1箱 100個入

    AMPHENOL
    159,800税込175,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Amphenol MRU シリーズの USB 2.0 タイプ A コネクタは、IEC60529 に準拠するエンクロージャに IP67 保護を提供します。最大データ転送速度 480 Mbps で、過酷な環境にさらされるエンクロージャ向けの標準 USB インターフェイスを提供するように設計されています。定格電流: 1.5 A RoHS対応(2022年10月現在) 動作温度: -45 → +85 ℃
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ケーブル●USBバージョン:2.0●IP保護等級:IP67●シリーズ:MRU●コード番号:217-3924アズワン品番65-7502-75
  • USBコネクタ USB C タイプ メス 表面実装 1セット 5個入 AMPHENOL

    USBコネクタ USB C タイプ メス 表面実装 1セット 5個入

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB C●接続方向:ライトアングル●ポート数:2●シリーズ:GEN2●コード番号:220-8504アズワン品番65-7714-97
  • USBコネクタ Type A タイプ オス 前面取り付け AMPHENOL

    USBコネクタ Type A タイプ オス 前面取り付け

    AMPHENOL
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:前面取り付け●結線方法:スクリュー●USBバージョン:3●IP保護等級:IP67●コード番号:231-0182アズワン品番65-7570-72
  • Solid - Hand Crimp Tool AMPHENOL

    Solid - Hand Crimp Tool

    AMPHENOL
    369,800税込406,780
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol の機械加工コンタクト用手動圧着工具部品のカテゴリ
    仕様●種類:圧着工具●併用可能製品:AHDP です●コード番号:224-5726アズワン品番65-7627-65
  • Socket insert 12 pole 1箱 10個入 AMPHENOL

    Socket insert 12 pole 1箱 10個入

    AMPHENOL
    89,980税込98,978
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:40A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8646アズワン品番65-7541-44
  • Socket insert 12 pole AMPHENOL

    Socket insert 12 pole

    AMPHENOL
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用メスモジュールには、2 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 40 A 定格電圧: 400 V
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:40A●シリーズ:Heavy Mate C146●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8647アズワン品番65-7585-23
  • Socket Housing metric AMPHENOL

    Socket Housing metric

    AMPHENOL
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:C146●コード番号:221-8697アズワン品番65-7587-39
  • RJコネクタ AMPHENOL

    RJコネクタ

    AMPHENOL
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 丸型コネクタシールは、コネクタインターフェイス内の環境シールを形成する丸型コネクタのコンポーネントです。このようなシールは、弾性があり圧縮性の高い材料(ゴムやプラスチックなど)で形成され、かん合面間のコネクタ内に取り付けられます。 丸形コネクタシールは、極端な温度、湿気、及びエンジンルームの過酷な液体や化学物質にさらされても耐えられるように設計されています。コネクタシールは、幅広い用途、特に密閉プラグ、レセプタクル、電源コネクタが必要な場合に必要です。堅牢 Durable シールと優れた電気絶縁性
    仕様●種類:RJF544 ガスケット●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:RJF544●シリーズ:RJF544●コード番号:223-8203アズワン品番65-7585-91
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat6 AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat6

    AMPHENOL
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    標準 RJF TV から派生した低フランジ RJF TV は、過酷な環境で小型軽量が重要な用途に最適です。特許取得済みの RJ ストップシステムを採用しており、衝撃、埃、液体から保護するために、金属プラグ内で標準 RJ45 コードセットを使用できます。危険な現場での配線や接地は不要です。小型化:設置面積を 41% 削減 軽量:標準的な RJF テレビよりも 15 %軽量 標準 RJF TV プラグ及びキャップとかん合します 3 種類のめっき:オリーブドラブカドミウム、ニッケル、ブラック Zn Ni フランジの縮小偏差 ( 部品番号の末尾に追加 ): F312 (標準の Castle ナット付き) F311 (安全 Castle ナット付き) 液体及び粉塵に対して密閉 衝撃、振動、牽引への耐性 現場での配線が不要(工具が不要) 機械的コーディング / 極性化( 4 ポジション) 向上したEMI保護 3 開始ねじカップリング機構 デカップリング防止デバイスシェルサイズ 19 が付属します 堅牢な機械式シェル 挿抜回数:最小 500 回 用途 C4ISR、戦場、地上車両 ネイビー 鉄道
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:パネルマウント●シールドタイプ:EMI●IP保護等級:IP68●長さ:33.9mm●コード番号:194-6532アズワン品番65-7717-04
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e

    AMPHENOL
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol RJE72 シングルポートシリーズのモジュラジャックは、EIA-568-C.2 規格に準拠した CAT5e の性能を満たしています。1G と 2.5G のイーサネットデータレートと最大 100 MHz の伝送周波数をサポートします。赤外線リフロー対応 さまざまなシールドオプションを用意しています 業界標準のプラグに対応