カテゴリ
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(5,951)
- ホンダ(546,450)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,160)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,762)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,969)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,801)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,481)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- AMPHENOL
- 48ページ目
48ページ目: AMPHENOLのすべての商品

ICC 基板用コネクタハウジング 32極 ピッチ:1.8mm 2列 1セット 60個入
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781セット(60個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(60個入り)●極数:32●行数:2●ピッチ:1.8mm●オス/メス:メス●シリーズ:Minitek 1.80●接続方向:ストレート●コード番号:219-0021アズワン品番65-7708-11
ICC 基板用コネクタハウジング 16極 ピッチ:1.8mm 2列 1袋 5個入
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷Amphenol ICC 電線対基板コネクタは、コンパクトな設計により、自動車用途市場の小型化に対する高まる需要に対応しています。このコネクタは 2 列タイプで、4 色で色分けされています。16 ピンです。Terminal Position 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ コネクタ位置保証仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:1.8mm●オス/メス:メス●シリーズ:Minitek 1.80●接続方向:ストレート●コード番号:219-0020アズワン品番65-7706-02
ICC 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm スルーホール
AMPHENOL¥579税込¥6371個7日以内出荷仕様●極数:30●コンタクト材質:合金●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:HDR●端子タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●シリーズ:FlexLock●シリーズ番号:10158557●コード番号:232-6615アズワン品番65-7511-01
ICC 基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1袋 5個入
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:10160920●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●コード番号:236-8781アズワン品番65-7491-02
ICC ヘッダ 14極 2列 1セット 550個入
AMPHENOL¥239,800税込¥263,7801セット(550個)7日以内出荷Amphenol ICC ComboStak 垂直ヘッダは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 18 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリーに適合仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:ComboStak●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:225-8971アズワン品番65-7632-67
ICC ブラケット ラッチフレーム 1袋 5個入
AMPHENOL¥699税込¥7691袋(5個)7日以内出荷Amphenol ICC ラッチフレームとラッチは、主に 96 ポジションケーブルコネクタのロックに使用されます。 ラッチフレームはヘッダハウジングに固定され、ラッチを収容します。§ 標準極性と逆極性を用意 コネクタハウジングにスナップ式で取り付けます モジュールオプションの可用性仕様●種類:ラッチフレーム●併用可能製品:DIN41612仕様のコネクタ●シリーズ:65188-001LF●コード番号:218-9983アズワン品番65-7709-02
ICC ピンヘッダ 9極 2.54mm 1列 1袋 10個入
AMPHENOL¥829税込¥9121袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4645アズワン品番65-7492-92
ICC ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 500個入
AMPHENOL¥31,980税込¥35,1781袋(500個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4652アズワン品番65-7499-92
ICC ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 500個入
AMPHENOL¥29,980税込¥32,9781袋(500個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4650アズワン品番65-7499-90
ICC ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 20個入
AMPHENOL¥1,298税込¥1,4281袋(20個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4640アズワン品番65-7495-21
ICC ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 10個入
AMPHENOL¥779税込¥8571袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4669アズワン品番65-7493-54
ICC ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 1000個入
AMPHENOL¥38,980税込¥42,8781袋(1000個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4663アズワン品番65-7488-56
ICC ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 400個入
AMPHENOL¥41,980税込¥46,1781セット(400個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●コード番号:236-4715アズワン品番65-7500-06
ICC ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 1000個入
AMPHENOL¥37,980税込¥41,7781袋(1000個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4661アズワン品番65-7487-71
ICC ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 200個入
AMPHENOL¥27,980税込¥30,7781袋(200個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4691アズワン品番65-7490-46
ICC ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 1袋 1000個入
AMPHENOL¥21,980税込¥24,1781袋(1000個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4646アズワン品番65-7488-32
ICC ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 10個入
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4708アズワン品番65-7488-55
ICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 500個入
AMPHENOL¥49,980税込¥54,9781袋(500個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4686アズワン品番65-7493-26
ICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 10個入
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4675アズワン品番65-7487-38
ICC ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 500個入
AMPHENOL¥41,980税込¥46,1781袋(500個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4656アズワン品番65-7487-10
ICC キーイングプラグ・ 極性キー 極性バー 1袋 5個入
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781袋(5個)7日以内出荷Amphenol ICC コーディングキーは、基板の誤かん合を防止するために使用されます。 これは、2 つ以上の類似したコネクタをバックプレーン又はその他の電子モジュールに接続する必要があり、接続するエレメントが特定の場所で固有であることを必要とする場合に必要です。極性化 個別のコーディングオプション仕様●種類:極性バー●併用可能製品:ヘッダ DIN41612 コネクタです●シリーズ:8609153003LF●コード番号:218-9987アズワン品番65-7709-07
ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチ
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラシステムに従います 精選されたコンタクト負荷パターン FMLB及びLMEBコンタクト 背面プラグアップ (RPU) 機能 幅広いアクセサリを用意しています仕様●極数:96●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:垂直●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0002アズワン品番65-7542-30
ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチ
AMPHENOL¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●極数:96●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:垂直●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0009アズワン品番65-7703-19
ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 64極 2列 2.54mm ピッチ 1セット 16個入
AMPHENOL¥8,298税込¥9,1281セット(16個)7日以内出荷Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラシステムに従います 精選されたコンタクト負荷パターン FMLB及びLMEBコンタクト 背面プラグアップ (RPU) 機能 幅広いアクセサリを用意しています仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:64●オス/メス:レセプタクル●行数:2●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●タイプ:B●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9990アズワン品番65-7716-15
ICC DIN41612コネクタ オス 48極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入
AMPHENOL¥52,980~税込¥58,278~1箱(24個)7日以内出荷Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざまなスタイルがあります FMLB及びLMEBコンタクト さまざまな端子タイプを用意 頑丈で堅牢な設計 コンタクト表面を洗練 コンボ( 24 + 7 )バージョン DIN41612 / IEC606032 仕様の寸法に準拠しています 規格
ICC DIN41612コネクタ 96極 2.54mm ピッチ 1セット 16個入
AMPHENOL¥20,980税込¥23,0781セット(16個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:96●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:R●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9999アズワン品番65-7542-41
Hood E6 M20 1箱 10個入
AMPHENOL¥32,980税込¥36,2781箱(10個)7日以内出荷Amphenol 産業用フードサイズ E6 には、シングルレバー及びサイドエントリがあります。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:6P●コード番号:221-8713アズワン品番65-7541-18
Hood coupling application metric
AMPHENOL¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷Amphenol 産業用フードサイズ 3A 及びストレート継手は、堅牢で耐摩耗性に優れた構造、優れた EMC 保護、耐振性という過酷な環境産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●コード番号:221-8748アズワン品番65-7585-98
Hood 16 pole PG21
AMPHENOL¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷Amphenol 産業用フードは、堅牢で耐久性に優れた構造、優れた EMC 保護性能、耐振性を実現することで、過酷な環境で輸送用途や産業用途だけでなく、屋内外での多数の用途に適しています。極数: 16仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:PG21●ポール形式:16P●コード番号:221-8687アズワン品番65-7584-54
Hood 10/15pole M20x1.5 1箱 10個入
AMPHENOL¥34,980税込¥38,4781箱(10個)7日以内出荷仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P, 15P●コード番号:221-8721アズワン品番65-7585-72
Heavy mate power connectors socket inser 1袋 10個入
AMPHENOL¥24,980税込¥27,4781袋(10個)7日以内出荷Amphenol 産業用メスインサート( 6 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2019アズワン品番65-7633-93
Heavy mate connector pin insert 6 way
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Amphenol 産業用オスインサート( 6 極)は、500 V、16 A 定格です。使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2007アズワン品番65-7633-38
Heavy Duty power connectors pin insert 1 1袋 10個入
AMPHENOL¥36,980税込¥40,6781袋(10個)7日以内出荷仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2011アズワン品番65-7646-25
Heavy Duty power connectors pin insert 1
AMPHENOL¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷Amphenol 産業用オスインサート( 10 極)は、250 V、16 A の定使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2012アズワン品番65-7625-98
HD Connector Powerlok Recp W coding M8
AMPHENOL¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0206アズワン品番65-7783-83
HD Connector Powerlok Plug 2 Way 10mm s
AMPHENOL¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0287アズワン品番65-7784-10
HD Connector Powerlok Gen 1
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0352アズワン品番65-7781-93
HD Connector Powerlok 4mm 2 way plug st
AMPHENOL¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0291アズワン品番65-7783-23