絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,882件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Female insert 24 pole AMPHENOL

    Female insert 24 pole

    AMPHENOL
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8655アズワン品番65-7587-24
  • Female contact 1 bag 100 pieces1.6mm cri 1袋 10個入 AMPHENOL

    Female contact 1 bag 100 pieces1.6mm cri 1袋 10個入

    AMPHENOL
    4,298税込4,728
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:221-8783アズワン品番65-7586-79
  • FCI 基板接続用ピンヘッダ 32極 1mm 1列 1セット 400個入 AMPHENOL

    FCI 基板接続用ピンヘッダ 32極 1mm 1列 1セット 400個入

    AMPHENOL
    379,800税込417,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:Minitek Microspeed●ピッチ:1mm●極数:32●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-3873アズワン品番65-7626-74
  • FCI 基板接続用ピンヘッダ 32極 1mm 1列 AMPHENOL

    FCI 基板接続用ピンヘッダ 32極 1mm 1列

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol FCI Minitek Microspeed シリーズ 1 mm ヘッダは、最大 25 GB/ 秒の高速データ用途に対応しますEMC 性能に優れ、電磁両立性が大幅に向上したシールド付き設計を採用しています。ブラインドメイティング機能 高い電気的信頼性 無鉛 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:Minitek Microspeed●ピッチ:1mm●極数:32●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-3874アズワン品番65-7690-51
  • FCI 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 3個入 AMPHENOL

    FCI 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 3個入

    AMPHENOL
    689税込758
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Amphenol FCI Quickie 電線対基板垂直コネクタは、2 列、10 極、寸法 2.54 mm です。寸法 0.38 μ m、金又は GXT めっきのイジェクトラッチシュラウドヘッダが付いています。スルーホール終端スタイル 色 - ハウジンググレー 材質:りん青銅 動作温度範囲: -65 → +125 ℃ はんだ処理はウェーブはんだ付けプロセスに対応
    仕様●シリーズ:Quickie●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:218-0841アズワン品番65-7709-18
  • FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 1600個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 1600個入

    AMPHENOL
    25,980税込28,578
    1袋(1600個)
    7日以内出荷
    Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6319アズワン品番65-7702-77
  • FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    AMPHENOL
    559税込615
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • FCI ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 20個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 20個入

    AMPHENOL
    999税込1,099
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6336アズワン品番65-7582-79
  • FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 20個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 20個入

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6379アズワン品番65-7581-14
  • FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 1600個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 1600個入

    AMPHENOL
    35,980税込39,578
    1袋(1600個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6327アズワン品番65-7579-23
  • FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 2400個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 2400個入

    AMPHENOL
    57,980税込63,778
    1袋(2400個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6255アズワン品番65-7578-38
  • FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 2400個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 2400個入

    AMPHENOL
    54,980税込60,478
    1袋(2400個)
    7日以内出荷
    Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6262アズワン品番65-7574-91
  • FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 20個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 20個入

    AMPHENOL
    739税込813
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6283アズワン品番65-7576-45
  • FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 300個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 300個入

    AMPHENOL
    17,980税込19,778
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
    仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6315アズワン品番65-7581-42
  • FCI コネクタ端子 圧着端子 メス Minitekシリーズ 1セット 15000個入 AMPHENOL

    FCI コネクタ端子 圧着端子 メス Minitekシリーズ 1セット 15000個入

    AMPHENOL
    139,800税込153,780
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:ハウジング 10157554-00621LF 、ハウジング 10157554-01511LF●シリーズ:Minitek●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:208-3880アズワン品番65-7624-78
  • D-subコネクタ 9極 オス 表面実装 1セット 360個入 AMPHENOL

    D-subコネクタ 9極 オス 表面実装 1セット 360個入

    AMPHENOL
    189,800税込208,780
    1セット(360個)
    7日以内出荷
    Amphenol FCI Slim シリーズの超スリム D-sub コネクタで、1 列でコンタクトがアライメントされています。独自の設計により、ねじや電気的導通を防止できるシェルにリベット留めのクリンチナットを採用しています。省スペース設計 製品の品質を向上させます 振動を吸収します アースを固定している
    仕様●入数:1トレイ(360個入り)●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:表面実装●ピッチ:2.78mm●取り付け用ハードウェア:基板ロック●シリーズ:Slimline●コード番号:208-3887アズワン品番65-7631-06
  • D-subコネクタ 78極 メス パネルマウント AMPHENOL

    D-subコネクタ 78極 メス パネルマウント

    AMPHENOL
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度ソケットストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。78 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
    仕様●極数:78●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3467アズワン品番65-7518-53
  • D-subコネクタ 37極 オス パネルマウント AMPHENOL

    D-subコネクタ 37極 オス パネルマウント

    AMPHENOL
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。37 ピンがあります。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
    仕様●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3472アズワン品番65-7523-75
  • D-subコネクタ 25極 メス パネルマウント AMPHENOL

    D-subコネクタ 25極 メス パネルマウント

    AMPHENOL
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
    仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3471アズワン品番65-7529-47
  • D-subコネクタ 25極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    D-subコネクタ 25極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互電気レスニッケルシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
    仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4015アズワン品番65-7528-63
  • D-subコネクタ 25極 オス ケーブルマウント AMPHENOL

    D-subコネクタ 25極 オス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互電気レスニッケルシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
    仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-3999アズワン品番65-7526-23
  • D-subコネクタ AMPHENOL

    D-subコネクタ

    AMPHENOL
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互この製品は、圧着終端と電気を使用した M22759/11-26-ワイヤタイプを備えています。より少ない NICAmphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります。等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです。めっき工程の厳密な制御。めっき厚が均一。一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します。低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです●コード番号:213-4033アズワン品番65-7526-34
  • DINコネクタ 1極 オス ワイヤ取り付け 1袋 100個入 AMPHENOL

    DINコネクタ 1極 オス ワイヤ取り付け 1袋 100個入

    AMPHENOL
    14,980税込16,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:1●オス/メス:オス●実装タイプ:ワイヤ取り付け●接続方向:ストレート●定格電流:8A●シリーズ:VN01●コード番号:229-2068アズワン品番65-7652-39
  • DINコネクタ 17極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 17極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、17 極を備えています。定格 100 V、6 A のバヨネットロックを備えています。圧着終端です。保護等級は IP65 です
    仕様●極数:17●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:6A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1954アズワン品番65-7661-90
  • DINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント 1袋 25個入 AMPHENOL

    DINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント 1袋 25個入

    AMPHENOL
    93,980税込103,378
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:14●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:20A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1949アズワン品番65-7632-10
  • Connector Heavy Mate Male insert 16polew 1箱 10個入 AMPHENOL

    Connector Heavy Mate Male insert 16polew 1箱 10個入

    AMPHENOL
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このオスモジュールには、16 のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8601アズワン品番65-7585-13
  • Connector Heavy Mate Male insert 16polew AMPHENOL

    Connector Heavy Mate Male insert 16polew

    AMPHENOL
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8602アズワン品番65-7540-95
  • Conduit Adapter straight for NW 17 / 19 1袋 180個入 AMPHENOL

    Conduit Adapter straight for NW 17 / 19 1袋 180個入

    AMPHENOL
    129,800税込142,780
    1袋(180個)
    7日以内出荷
    Amphenol チューブアダプタを NW 17、19、26 用ストレート熱可塑性樹脂製
    仕様●シェルサイズ:24●種類:チューブアダプタ●併用可能製品:NW17●色:黒●コード番号:224-5616アズワン品番65-7611-32
  • Conduit Adapter straight for NW 17 / 19 AMPHENOL

    Conduit Adapter straight for NW 17 / 19

    AMPHENOL
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シェルサイズ:24●種類:チューブアダプタ●併用可能製品:NW17●色:黒●コード番号:224-5617アズワン品番65-7590-74
  • Circular Connector Cap USB A Screw 1袋 2個入 AMPHENOL

    Circular Connector Cap USB A Screw 1袋 2個入

    AMPHENOL
    679税込747
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial circular connector cap for use with male connector with C type shell size。It is made from nylon and has black colour.Screw type termination Waterproof
    仕様●オス/メス:オス●コード番号:231-0125アズワン品番65-7570-53
  • Circular Connector Cap USB A B with Meta 1袋 10個入 AMPHENOL

    Circular Connector Cap USB A B with Meta 1袋 10個入

    AMPHENOL
    5,198税込5,718
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●コード番号:231-0126アズワン品番65-7569-87
  • Circular Connector Cap M Series Rubber L 1袋 10個入 AMPHENOL

    Circular Connector Cap M Series Rubber L 1袋 10個入

    AMPHENOL
    4,598税込5,058
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●コード番号:231-0122アズワン品番65-7570-59
  • blank module multiframe 1箱 100個入 AMPHENOL

    blank module multiframe 1箱 100個入

    AMPHENOL
    41,980税込46,178
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial ブラインドモジュールは、圧着終端処理が行われています。使用温度範囲は -40 ℃ と広く、+125 ℃ となっていますIP クラスかん合 IP20
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ダミーモジュール●シリーズ:Heavy Mate C146●コード番号:221-8694アズワン品番65-7586-24
  • 光ファイバコネクタ プラグ MPOFTV AMPHENOL

    光ファイバコネクタ プラグ MPOFTV

    AMPHENOL
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:21 寸法( L x W x H ):18.03mm x 30.3mm x 30.3mm 重量:28
    仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:21●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7578アズワン品番65-7707-06
  • 丸型コネクタ レセプタクル 22極 AMPHENOL

    丸型コネクタ レセプタクル 22極

    AMPHENOL
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:22●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8107アズワン品番65-7493-66
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。quadrax 100 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
    仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8580アズワン品番65-7611-09
  • 丸型コネクタ 19極 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 19極 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0 A, 25.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:19P●コード番号:195-0875アズワン品番65-7667-97
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0168アズワン品番65-7570-60
  • 丸型コネクタ 4極 M8 背面取り付け 1セット 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 4極 M8 背面取り付け 1セット 10個入

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial M8 circular female panel connector has 4 pin。It has current rating of 4 A.IP rating IP67 Contact diameter 1.0 mm
    仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0112アズワン品番65-7570-01
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
49ページ目: AMPHENOL 【通販モノタロウ】 最短即日出荷