「すずめ」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル取り付けコネクタ.DINねじロック.誤脱落を防止する確実なねじロック機構6.0mm径までのケーブルに対応すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
タイプ(シールド/非シールド)シールド 極数5 シリーズC091A 定格電圧(V)100 定格電流(A)4 DIN(ナンバー)DIN41524 保護等級IP40 動作温度(℃)(Max)+100 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズM16 接合型ネジロック 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ケーブル取り付けコネクタ.DINねじロック.誤脱落を防止する確実なねじロック機構6.0mm径までのケーブルに対応すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
タイプ(シールド/非シールド)シールド 極数7 シリーズC091A 定格電圧(V)100 定格電流(A)4 DIN(ナンバー)DIN45329 保護等級IP40 動作温度(℃)(Max)+100 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズM16 接合型ネジロック 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

パネル取り付けコネクタ.タイプ4と5のねじロック式一体型パネル取り付けねじロックプラグ/ソケットです。固定用リングナットと銀めっきコンタクトを備えています。.誤脱落を防止する確実なねじロック機構6.0mm径までのケーブルに対応すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
タイプ(シールド/非シールド)シールド 極数5 シリーズC091A 定格電圧(V)100 定格電流(A)4 DIN(ナンバー)DIN41524 保護等級IP40 結線方法はんだ オス・メスメス コネクタサイズM16 接合型ネジロック 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

パネル取り付けコネクタ.タイプ4と5のねじロック式一体型パネル取り付けねじロックプラグ/ソケットです。固定用リングナットと銀めっきコンタクトを備えています。.誤脱落を防止する確実なねじロック機構6.0mm径までのケーブルに対応すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
タイプ(シールド/非シールド)シールド 極数8 シリーズC091A 定格電圧(V)100 定格電流(A)4 DIN(ナンバー)DIN45326 保護等級IP40 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズM16 接合型ネジロック 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
長さ(mm)38.76 幅(mm)12.17 サイズD-Subシェル:A ピッチ(mm)2.74 極数15 定格電圧1.0kV 定格電流(A)5 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub 接続方向ストレート
1箱(100個)
9,898 税込10,888
5日以内出荷

「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
長さ(mm)30.43 幅(mm)12.17 ピッチ(mm)2.74 極数9 定格電圧1.0kV 定格電流(A)5 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1箱(100個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
長さ(mm)52.65 幅(mm)12.17 ピッチ(mm)2.76 極数25 定格電圧1.0kV 定格電流(A)5 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1箱(100個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
長さ(mm)52.65 幅(mm)12.17 ピッチ(mm)2.76 極数25 定格電圧1.0kV 定格電流(A)5 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1箱(100個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
長さ(mm)68.94 幅(mm)12.17 サイズD-Subシェル:C ピッチ(mm)2.76 極数37 定格電圧1.0kV 定格電流(A)5 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub 接続方向ストレート
1箱(100個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
長さ(mm)30.43 幅(mm)12.17 ピッチ2.74mm 極数9 定格電圧1.0kV 定格電流(A)5 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub 接続方向ストレート
1箱(100個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
長さ(mm)38.76 幅(mm)12.17 ピッチ2.74mm 極数15 定格電圧1.0kV 定格電流(A)5 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub 接続方向ストレート
1箱(100個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
長さ(mm)68.94 幅(mm)12.17 ピッチ2.76mm 極数37 定格電圧1.0kV 定格電流(A)5 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1箱(100個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

かん合ヘッダについては、品番を参照.低プロファイルSMT縦型レセプタクル.Dubox基板対基板低プロファイルSMT縦型レセプタクルは、挿入力を低く抑えるために予めストレスがかけられたデュアルビーム設計コンタクトを備えています。このDubox基板対基板低プロファイル垂直レセプタクルのコンタクトのめっきは、かん合部分に0.76μm金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。.メーカー型番キー:.89898-3xxLF:SMT、2列、デュアルエントリ91601-3xxLF:SMT、1列、トップエントリ
タイプソケットストリップ ピッチ(mm)2.54 極数6 定格電圧1kV 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1袋(100個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

かん合ヘッダについては、品番を参照.低プロファイルSMT縦型レセプタクル.Dubox基板対基板低プロファイルSMT縦型レセプタクルは、挿入力を低く抑えるために予めストレスがかけられたデュアルビーム設計コンタクトを備えています。このDubox基板対基板低プロファイル垂直レセプタクルのコンタクトのめっきは、かん合部分に0.76μm金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。.メーカー型番キー:.89898-3xxLF:SMT、2列、デュアルエントリ91601-3xxLF:SMT、1列、トップエントリ
タイプ基板対基板 ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズ76342 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1セット(23個)
5,198 税込5,718
5日以内出荷

かん合ヘッダについては、品番を参照.低プロファイルSMT縦型レセプタクル.Dubox基板対基板低プロファイルSMT縦型レセプタクルは、挿入力を低く抑えるために予めストレスがかけられたデュアルビーム設計コンタクトを備えています。このDubox基板対基板低プロファイル垂直レセプタクルのコンタクトのめっきは、かん合部分に0.76μm金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。.メーカー型番キー:.89898-3xxLF:SMT、2列、デュアルエントリ91601-3xxLF:SMT、1列、トップエントリ
タイプ基板対基板 ピッチ2.54mm 極数4 シリーズDubox 定格電圧1kV 定格電流(A)12 行数1 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
459 税込505
5日以内出荷

かん合ヘッダについては、品番を参照.低プロファイルSMT縦型レセプタクル.Dubox基板対基板低プロファイルSMT縦型レセプタクルは、挿入力を低く抑えるために予めストレスがかけられたデュアルビーム設計コンタクトを備えています。このDubox基板対基板低プロファイル垂直レセプタクルのコンタクトのめっきは、かん合部分に0.76μm金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。.メーカー型番キー:.89898-3xxLF:SMT、2列、デュアルエントリ91601-3xxLF:SMT、1列、トップエントリ
タイプ基板対基板 ピッチ2.54mm 極数10 シリーズ71991 定格電圧1kV 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メス取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫端子方法 = はんだ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫端子方法 = はんだ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ACZシリーズDタイプシャーシコネクタ。Dサイズのハウジングは、同じパネル切抜きで前面取り付け又は背面取り付けが可能。はんだバケット接続。先進のFirstMateLastBrake(かん合時には先に接触し、引き抜き時には最後まで通電状態を保持)式のソケットコンタクト。ポジティブラッチロックシステム。垂直基板実装(4コンタクトメスでは不可)
極数3 定格電流(A)15 材質(ハウジング)亜鉛合金 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Max)+75、(Min)-25 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
819 税込901
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 6オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫端子方法 = はんだ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
740 税込814
5日以内出荷

IDCQuickieレセプタクルのかん合については、代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.2列スルーホールヘッダ、ストレート.このシリーズの2.54mmピッチQuickieシュラウドヘッダピンは、コンタクト部分は金フラッシュのパラジウムニッケル、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。この2.54mmピッチQuickieシュラウドピンヘッダは、コンタクトの数によって変化する、極性化機能を備えるように設計されています。表を参照してください。.無極:75869-130LF、75869-131LF及び75869-132LF右極:75869-101LF及び75869-102LF右及び左極:75869-103LF、75869-104LF及び75869-105LF
ピッチ2.54mm 極数26 シリーズQuickie 定格電圧500→0V 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

IDCQuickieレセプタクルのかん合については、代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.2列スルーホールヘッダ、ストレート.このシリーズの2.54mmピッチQuickieシュラウドヘッダピンは、コンタクト部分は金フラッシュのパラジウムニッケル、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。この2.54mmピッチQuickieシュラウドピンヘッダは、コンタクトの数によって変化する、極性化機能を備えるように設計されています。表を参照してください。.無極:75869-130LF、75869-131LF及び75869-132LF右極:75869-101LF及び75869-102LF右及び左極:75869-103LF、75869-104LF及び75869-105LF
ピッチ2.54mm 極数10 シリーズQuickie 定格電圧(V)500→0 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1セット(29個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

IDCQuickieレセプタクルのかん合については、代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.2列スルーホールヘッダ、ストレート.このシリーズの2.54mmピッチQuickieシュラウドヘッダピンは、コンタクト部分は金フラッシュのパラジウムニッケル、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。この2.54mmピッチQuickieシュラウドピンヘッダは、コンタクトの数によって変化する、極性化機能を備えるように設計されています。表を参照してください。.無極:75869-130LF、75869-131LF及び75869-132LF右極:75869-101LF及び75869-102LF右及び左極:75869-103LF、75869-104LF及び75869-105LF
ピッチ2.54mm 極数16 シリーズQuickie 定格電圧(V)500→0 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1セット(21個)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

IDCQuickieレセプタクルのかん合については、代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.2列スルーホールヘッダ、ストレート.このシリーズの2.54mmピッチQuickieシュラウドヘッダピンは、コンタクト部分は金フラッシュのパラジウムニッケル、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。この2.54mmピッチQuickieシュラウドピンヘッダは、コンタクトの数によって変化する、極性化機能を備えるように設計されています。表を参照してください。.無極:75869-130LF、75869-131LF及び75869-132LF右極:75869-101LF及び75869-102LF右及び左極:75869-103LF、75869-104LF及び75869-105LF
ピッチ(mm)2.54 極数6 シリーズQuickie 定格電圧500→0V 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1袋(100個)
7,298 税込8,028
5日以内出荷

IDCQuickieレセプタクルのかん合については、代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.2列スルーホールヘッダ、ストレート.このシリーズの2.54mmピッチQuickieシュラウドヘッダピンは、コンタクト部分は金フラッシュのパラジウムニッケル、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。この2.54mmピッチQuickieシュラウドピンヘッダは、コンタクトの数によって変化する、極性化機能を備えるように設計されています。表を参照してください。.無極:75869-130LF、75869-131LF及び75869-132LF右極:75869-101LF及び75869-102LF右及び左極:75869-103LF、75869-104LF及び75869-105LF
ピッチ2.54mm 極数20 シリーズQuickie 定格電圧(V)500→0 定格電流(A)3 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1セット(18個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷