3,285件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個ほか
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シェルサイズ = 10SL, 12S。種類 = ケーブルクランプ。併用可能製品 = ジャケット付きケーブル、チューブで保護された電線。色 = 緑。Amphenol 産業用ケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケットケーブル及びワイヤと併用する設計です。両方のクランプハーフが最大のストレインリリーフを浮かべます。被覆なしケーブルまたはワイヤには、対応する MS3420 伸縮ブッシュを使用します。IP67 保護等級です
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 9オス・メス = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = SDB幅 = 4.6mm深さ = 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷



仕様コンタクト数 = 9オス・メス = オスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = SDB幅 = 4.6mm深さ = 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷


仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = アングル色 = シルバーハウジング材質処理 = ニッケルシリーズ = 8655MHR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様コンタクト数 = 15D-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート色 = シルバーハウジング材質処理 = ニッケルシリーズ = 8655MH RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
839 税込923
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 9ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = プラグイン取り付けDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじミックスコンタクトレイアウト = 9W2ハウジング材質 = メタル長さ = 34.4mm幅 = 14.7mm深さ = 55mm寸法 = 34.4 x 14.7 x 55mm動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)30.81 幅(mm)12.17 寸法(mm)30.81×12.17×12.55 区分ソケット 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.74 極数9 シリーズDeltaD 定格電圧300Vac 定格電流(A)5 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング)PBT コンタクト数9 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート
1個
429 税込472
翌々日出荷

UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)69.32 幅(mm)11.7 寸法(mm)69.32×11.7×12.55 区分ピン 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.76 極数37 シリーズDeltaD 定格電圧300Vac 深さ(mm)12.55 コンタクト数37 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート
1個
729 税込802
翌々日出荷

1個ほか
259 税込285
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158 アズワン品番65-7569-73
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.5A●接合型:Screw Thread●接続方向:ストレート●シリーズ:M●ポール形式:6P●コード番号:187-7755 アズワン品番65-7584-12
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷







仕様オス・メス = オスコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 28 → 24 AWGコンタクトタイプ = シグナル最小ワイヤサイズAWG = 28AWG最大ワイヤサイズAWG = 24AWG定格電流 = 5A端子方法 = 圧着長さ = 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
400 税込440
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様コンタクト数 = 37オス・メス = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1 kV ac長さ = 68.94mm幅 = 12.25mm深さ = 12.17mm寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
極数15 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1箱(100個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷