551件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

サイズ 12 のコンタクトは 12-14 AWG のワイヤ範囲に対応し、サイズ 16 のコンタクトは 14-20 AWG に対応します。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ (定格電流) 熱可塑樹脂 / 一体型ラッチでかん合 1500 V 以上 750 mm に配置した場合、切り離されたり、緩んだりしないで、8 回コンクリートに落としたりしないでください 3 軸( X、Y、Z )ごとに 50 g の力が加わった場合、ラッチが外れたり、不連続になったりすることはありません。 振動による機械的又は物理的
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:緑●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●深さ:52.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5912 アズワン品番65-7720-74
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-6P-EP14 6 極レセプタクル、( 2 ) 3 ピンバスバー:13 A、ニッケルめっき、黒。コンタクトが付属
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:24.4mm●幅:21mm●深さ:47.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5754 アズワン品番65-7722-62
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

サイズ 12 のコンタクトは 12-14 AWG のワイヤ範囲に対応し、サイズ 16 のコンタクトは 14-20 AWG に対応します。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ (定格電流) 熱可塑樹脂 / 一体型ラッチでかん合 1500 V 以上 750 mm に配置した場合、切り離されたり、緩んだりしないで、8 回コンクリートに落としたりしないでください 3 軸( X、Y、Z )ごとに 50 g の力が加わった場合、ラッチが外れたり、不連続になったりすることはありません。 振動による機械的又は物理的特性の劣化なしで連続導通(シネスイープ時の最大加速: 20 g、10 ~ 2000 Hz ) 直接引きを受ける場合、コンタクトは 25 lbs の最小引き抜き力を実現します コネクタ保持 (Connector Retention) - 25 ポンドの既存のワイヤバンドルによって引き寄せられた 合致したコネクタコンタクト数を最大 100 lbs に倍します負荷を 30 秒間かけます -55 → +125 ℃ で 10 回のサイクルで晒され、コネクタの通常の動作に悪影響を与えません 25 ℃ で 1000 M Ω 以上 100 サイクルの接続の切断に続いて、機械的または電気的な劣化は明らかではありません サイズ 16 コンタクト( 16 AWG 導体) - 13 A テスト電流で 100 mV ドロップ最大 かん合された接続は、正しく配線され、+125 ℃ のオーブンで 1 時間使用した後、電子的な性能を失わずに 1 m の水深ですぐに設置できます12 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、茶、キー C、強化キー、エンドキャップ付き
仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:茶●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5923 アズワン品番65-7673-19
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷




DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:14●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:14P●コード番号:195-0841 アズワン品番65-7668-61
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:14●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:14P●コード番号:195-0843 アズワン品番65-7668-42
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷



DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:14●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:14P●コード番号:195-0742 アズワン品番65-7674-37
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

。DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:14●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:14P●コード番号:195-0740 アズワン品番65-7719-18
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、14 極を備えています。100 V、20 A 定格、バヨネットロックが付いています。圧着終端です。保護等級は IP65 です
仕様●極数:14●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:20A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1950 アズワン品番65-7662-48
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

仕様●極数:14●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:14P●コード番号:195-0839 アズワン品番65-7667-92
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:14●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:14P●コード番号:195-0744 アズワン品番65-7546-38
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様●極数:14●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:14P●コード番号:195-0738 アズワン品番65-7674-34
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

。Amphenol メスケーブルコネクタは 6 ポジション AHD シリーズを備え、制御下又は非制御下の環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります
仕様●極数:14●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5593 アズワン品番65-7594-26
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

。Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、14 極を備えています。100 V、20 A 定格、バヨネットロックが付いています。圧着終端です。保護等級は IP65 です
仕様●極数:14●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:20A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1952 アズワン品番65-7622-70
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Amphenol 丸形コネクタは、アルミ合金のシェル材質を採用し、回転式カップリングを備えています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した円形 MIL 仕様バックシェルを備えています。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:14●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7489 アズワン品番65-7696-20
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Amphenol FAKRA コネクタシリーズ テレマチックおよび自動車通信技術の進歩により、今日の自動車、トラック、ウォータークラフト、オートバイ、およびオフロード建設市場では、RF 通信システムが不可欠なコンポーネントとなっています。テレマティクス用途で高レベルの電気的 / 機械的性能を確保するために、世界的な自動車産業では、FAKRA 及び USCAR 規格に基づいた高性能でコスト効率の高い RF コネクタが標準化されている。 プラスチック製ハウジングに内蔵されており、複数の色分けで簡単に識別でき、誤かん合を防止する独自のキーイングを備えています。 FAKRA コネクタは最大 3 GHz で動作し、自動車業界の特定の機械的及び環境的要件を満たします。 特長と利点 14 種類の機械式コードとカラーコード ロック機能と可聴クリックノイズを備えたプラスチック製ハウジング 挿抜回数:最小 100 回 周波数範囲: DC-3 GHz 用途 自動車 全地球測位衛星 衛星ラジオ Bluetooth リモート車両診断 インフォテイメントシステム
仕様●同軸コネクタタイプ:SMBコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上にスズめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:FAKRA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:プッシュオン●コード番号:194-3203 アズワン品番65-7720-78
1袋(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Amphenol 丸形コネクタは、アルミ合金のシェル材質を採用し、回転式カップリングを備えています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した円形 MIL 仕様バックシェルを備えています。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:14●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7492 アズワン品番65-7697-60
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Amphenol 丸形コネクタは、アルミ合金のシェル材質を採用し、回転式カップリングを備えています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した円形 MIL 仕様バックシェルを備えています。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:14●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7493 アズワン品番65-7696-47
1個
23,980 税込26,378
欠品中

Amphenol 丸形コネクタは、アルミ合金のシェル材質を採用し、回転式カップリングを備えています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した円形 MIL 仕様バックシェルを備えています。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様製品群:PT シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:5 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:バヨネット アズワン品番65-1413-10
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

Amphenol 丸形コネクタは、アルミ合金のシェル材質を採用し、回転式カップリングを備えています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した円形 MIL 仕様バックシェルを備えています。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:14●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7532 アズワン品番65-7560-42
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

AmphenolMS-Aコネクタは、MIL-DTL-5015の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。
シリーズMS 定格電圧(V)250 定格電流(A)13 シェルサイズ6 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプボックスマウント 接続方向ストレート
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●極数:6●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:24.4mm●幅:21mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-5753 アズワン品番65-7716-40
1箱(25個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。
極数19 シリーズMS3106A 定格電圧(V)500ac、700dc 表面処理コンタクト:銀 シェルサイズ22 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

AmphenolMSシリーズコネクタは実績のある電気性能を許容用途には軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。
極数3 シリーズMS3 定格電圧(V)700 定格電流(A)13 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス コンタクトジェンダーメス 接合型ネジ ミルスタンダードMIL-DTL-5015 接続方向ストレート
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

。Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。quadrax 100 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8584 アズワン品番65-7601-14
1個
72,980 税込80,278
7日以内出荷

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
仕様●極数:14●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4898 アズワン品番65-7565-65
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 22 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:22●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4727 アズワン品番65-7554-47
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
極数14 コンタクト形状オス
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 20 でクラス E ですソケットピンタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
仕様●定格電流:13A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4787 極数14 シェルサイズ20 アズワン品番65-7554-57 コンタクト形状メス
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4687 アズワン品番65-7548-78
1個
18,980 税込20,878
欠品中

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。
仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4590 アズワン品番65-7560-95
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5245 アズワン品番65-7567-58
1個
19,980 税込21,978
欠品中

。Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4683 アズワン品番65-7550-76
1個
18,980 税込20,878
欠品中