621件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●タイプ:プラグ●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:35.7mm●幅:54.5mm●深さ:35.7mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6019 アズワン品番65-7719-06
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

18 ポジションプラグ、サイズ 16 コンタクト、キー B、標準シール
仕様●タイプ:プラグ●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:35.7mm●幅:54.5mm●深さ:35.7mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6023 アズワン品番65-7721-94
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

18 ポジションプラグ、サイズ 16 コンタクト、キー A、縮小された二重シール
仕様●タイプ:プラグ●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:35.7mm●幅:54.5mm●深さ:35.7mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6021 アズワン品番65-7722-20
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

18 ポジションプラグ、サイズ 16 コンタクト、キー B、縮小された二重シール
仕様●極数:18●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:35.7mm●幅:54.5mm●深さ:35.7mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6025 アズワン品番65-7721-96
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●タイプ:プラグ●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:35.7mm●幅:54.5mm●深さ:35.7mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6022 アズワン品番65-7717-26
1袋(200個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

18 ポジションプラグ、サイズ 16 コンタクト、キー A、標準シール
仕様●極数:18●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:35.7mm●幅:54.5mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:ATV06●コード番号:195-6018 アズワン品番65-7720-36
1袋(200個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

仕様オス・メス = オス電池タイプ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 10Aハウジング材質 = 亜鉛合金色 = 黒シリーズ = ACPコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃シリーズ番号 = ACPMRBAU
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

ケーブル取り付けコネクタ.DINねじロック.誤脱落を防止する確実なねじロック機構6.0mm径までのケーブルに対応すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
タイプ(シールド/非シールド)シールド 極数5 シリーズC091A 定格電圧(V)100 定格電流(A)4 DIN(ナンバー)DIN41524 保護等級IP40 動作温度(℃)(Max)+100 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズM16 接合型ネジロック 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

AmphenolRCAシリーズプラグコネクタ(赤又は黒)は、金めっきコンタクト、色付きのボディ、及び同色のフレキシブルラバーグロメットを備えています。高品質のRCAコネクタを必要とするさまざまな用途に適しています。。すばやく簡単に組み立て可能。頑丈なダイキャストシェル。フレキシブルグロメット。
結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
649 税込714
5日以内出荷

ケーブル取り付けコネクタ.DINねじロック.誤脱落を防止する確実なねじロック機構6.0mm径までのケーブルに対応すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
タイプ(シールド/非シールド)シールド 極数7 シリーズC091A 定格電圧(V)100 定格電流(A)4 DIN(ナンバー)DIN45329 保護等級IP40 動作温度(℃)(Max)+100 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズM16 接合型ネジロック 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

パネル取り付けコネクタ.タイプ4と5のねじロック式一体型パネル取り付けねじロックプラグ/ソケットです。固定用リングナットと銀めっきコンタクトを備えています。.誤脱落を防止する確実なねじロック機構6.0mm径までのケーブルに対応すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
タイプ(シールド/非シールド)シールド 極数8 シリーズC091A 定格電圧(V)100 定格電流(A)4 DIN(ナンバー)DIN45326 保護等級IP40 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズM16 接合型ネジロック 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

DINねじプラグ/ソケット(アンフェノール).ニッケルめっき真ちゅう/ダイカストアルミニウム製アンフェノールCO91DIP67定格DINコネクタ医学、ロボット工学、自動車、計器、CCTVおよびコンピュータなどに適していますアクセサリもあります。本項を参照
極数3 シリーズC091D 定格電圧300Vac/dc 定格電流(A)5 保護等級IP67 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズM16 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1袋(25個)
299 税込329
翌々日出荷

UL認定。2種類の構成で5極及び7極があります。
極数8 シリーズC091B 定格電圧100Vac 定格電流(A)5 プラグ(mm)ストレートケーブル:長さ68、径20 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズM16 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,450 税込2,695
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 3AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 150 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタル動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタル動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷


仕様コンタクト数 = 3プラグ/ソケット = プラグ端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタル動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

DINねじプラグ/ソケット(アンフェノール).ニッケルめっき真ちゅう/ダイカストアルミニウム製アンフェノールCO91DIP67定格DINコネクタ医学、ロボット工学、自動車、計器、CCTVおよびコンピュータなどに適していますアクセサリもあります。本項を参照
極数8 シリーズC091D 定格電圧100Vac/dc 定格電流(A)5 保護等級IP67 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズM16 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

UL認定.2種類の構成で5極及び7極があります。ストレートケーブルプラグ
長さ(mm)68 径(Φmm)20 極数6 シリーズC091B 定格電圧300Vac 定格電流(A)5 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズM16 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

DINねじプラグ/ソケット(アンフェノール).ニッケルめっき真ちゅう/ダイカストアルミニウム製アンフェノールCO91DIP67定格DINコネクタ医学、ロボット工学、自動車、計器、CCTVおよびコンピュータなどに適していますアクセサリもあります。本項を参照
極数6 シリーズC091D 定格電圧300Vac/dc 定格電流(A)5 保護等級IP67 動作温度(℃)(Max)+100 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズM16 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

AmphenolRCAシリーズプラグコネクタ(赤又は黒)は、金めっきコンタクト、色付きのボディ、及び同色のフレキシブルラバーグロメットを備えています。高品質のRCAコネクタを必要とするさまざまな用途に適しています。。すばやく簡単に組み立て可能。頑丈なダイキャストシェル。フレキシブルグロメット。
オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
709 税込780
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 3Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 150 V ac/dcボディ向き = ライトアングルシリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

アクセサリタイプシールプラグ 併用機器ATシリーズコネクタ シリーズAT 端子長さ(mm)16 ケーブル16 → 12 AWG ボディ形式ストレート オス・メスオス コンタクト数1 仕様アクセサリタイプ = シールプラグ併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 16 → 12 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 114017 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様アクセサリタイプ = シールプラグ併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 20mmケーブルサイズ = 22 → 20 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 13 シリーズAT ケーブル22 → 20 AWG 端子長さ(mm)20 コンタクト数1 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ形式ストレート 併用機器ATシリーズコネクタ アクセサリタイプシールプラグ オス・メスオス
1袋(50個)ほか
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
749 税込824
7日以内出荷

Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、17 種類のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、25 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8861 アズワン品番65-7654-64
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 7プラグ/ソケット = プラグ端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V ac/dcボディ向き = ストレートシリーズ = Ecta133ハウジング材質 = メタル動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、13 種類のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8851 アズワン品番65-7608-67
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、25 種類のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8855 アズワン品番65-7649-11
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、13 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8857 アズワン品番65-7650-35
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

。Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、13 種類のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8850 アズワン品番65-7656-21
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 19プラグ/ソケット = プラグ端子方法 = はんだシェルサイズ = 14定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金コンタクトめっき = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,590 税込18,249
7日以内出荷

Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、25 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8862 アズワン品番65-7655-04
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷

Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、17 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8859 アズワン品番65-7658-70
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

。Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、25 種類のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8856 アズワン品番65-7610-85
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 12プラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 160 V ac/dcボディ向き = ストレートシリーズ = MotionGrade M23ハウジング材質 = 亜鉛動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷