3,657件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様併用可能製品 = SL1シリーズシェルサイズ = 10ボディ向き = ライトアングルオス・メス = オス to メスIP保護等級 = IP55長さ = 38.9 mm, 47.9 mm
1個
8,610 税込9,471
5日以内出荷

仕様併用可能製品 = SL1シリーズシェルサイズ = 20ボディ向き = ストレートオス・メス = オス to メスIP保護等級 = IP55長さ = 59.8 mm, 66.5 mmシリーズ = SL 61
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

仕様併用可能製品 = SL1シリーズシェルサイズ = 10ボディ向き = ストレートオス・メス = オス to メスIP保護等級 = IP55長さ = 52.9 mm, 61.9 mmシリーズ = SL 61
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様併用可能製品 = SL1シリーズシェルサイズ = 40ボディ向き = ストレートオス・メス = オス to メスIP保護等級 = IP55長さ = 78.8 mm, 86.5 mm
1個
12,380 税込13,618
5日以内出荷

仕様併用可能製品 = SL1シリーズシェルサイズ = 30ボディ向き = ストレートオス・メス = オス to メスIP保護等級 = IP55長さ = 80.8 mm, 88.5 mmシリーズ = SL 61
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様併用可能製品 = SL1シリーズシェルサイズ = 20ボディ向き = ライトアングルオス・メス = オス to メスIP保護等級 = IP55長さ = 48.8 mm, 55.5 mmシリーズ = SL 61
1個
12,100 税込13,310
5日以内出荷

仕様併用可能製品 = SL1シリーズシェルサイズ = 30ボディ向き = ライトアングルオス・メス = オス to メスIP保護等級 = IP55長さ = 60.8 mm, 68.5 mmシリーズ = SL 61
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。ピンは 26 個です。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:26●オス/メス:オス to メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.21mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3475 アズワン品番65-7530-77
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。62 ピンを備えています。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●オス/メス:オス to メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.21mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3478 極数62 アズワン品番65-7527-44
1個
26,980 税込29,678
欠品中

Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:15●オス/メス:オス to メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.21mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3474 アズワン品番65-7524-65
1個
7,798 税込8,578
欠品中

Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。78 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●極数:78●オス/メス:オス to メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.21mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3479 アズワン品番65-7528-96
1個
32,980 税込36,278
欠品中

仕様コンタクト数 = 8取り付けタイプ = パネルマウント定格電流 = 75Aコンタクトジェンダー = オス to メス定格電圧 = 630 V ac/dcボディ向き = ストレートシリーズ = MotionGrade M40ハウジング材質 = 亜鉛動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = パネルマウント定格電流 = 75Aコンタクトジェンダー = オス to メス定格電圧 = 630 V ac/dcボディ向き = ストレートシリーズ = MotionGrade M40ハウジング材質 = 亜鉛動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

仕様長さ = 1mUSBタイプ = USB A、USB Cコネクタ A = Male USBコネクタ B = Female USBシース色 = 黒IP レーティング = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = パネルマウントコンタクトジェンダー = オス接合型 = クイックコネクトボディ向き = ストレートシリーズ = AHDハウジング材質 = サーモプラスチックコンタクト材質 = 銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

AmphenolFCIMinitek基板対基板/電線/ケーブル対基板コネクタは、2.00mmピッチで提供されます。Minitek製品シリーズには、基板カードコネクタ、シュラウド付き/シュラウドなしヘッダ、IDC/CTWレセプタクルが含まれています。シュラウド付きオスメスヘッダコンポーネントです。
ピッチ1.27mm 極数10 シリーズMinitek127 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 接続方向垂直
1セット(86個)
8,298 税込9,128
5日以内出荷



仕様コンタクト数 = 8取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金コンタクト材質 = 銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,530 税込8,283
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 10取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,700 税込8,470
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 19取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 14定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,220 税込9,042
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 14定格電流 = 13Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金コンタクトめっき = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 32取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,970 税込17,567
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 26プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = はんだシェルサイズ = 16定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金コンタクト材質 = 銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,150 税込14,465
5日以内出荷



仕様コンタクト数 = 5プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = はんだ定格電流 = 25Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 380 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = アルミニウム動作温度 Min = -40℃
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 22取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 150 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = 金
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 19取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 25Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 400 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = アルミニウムコンタクトめっき = 金
1個
12,880 税込14,168
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 7取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 50Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 480 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = メタル動作温度 Min = -40℃
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます これらのメスコネクタピンは、銅合金製の金めっき仕上げです。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメスコネクタです かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます これらのメスコネクタピンは、銅合金製の金めっき仕上げです。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメスコネクタです かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6149 アズワン品番65-7398-65
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6163 アズワン品番65-7398-69
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6159 アズワン品番65-7398-08
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色の LED が付属しており、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:10m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6161 アズワン品番65-7476-89
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色の LED が付属しており、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:5m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6165 アズワン品番65-7400-55
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色の LED が付属しており、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コ
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC) アズワン品番65-7398-68
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 9プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = プラグインシェルサイズ = 16定格電流 = 13AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 1.5 kV ac接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = AHDハウジング材質 = サーモプラスチックポール形式 = 9P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
880 税込968
5日以内出荷