オス/メス = オス。端子サイズ = 16。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 13A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
オス/メス = オス。端子サイズ = 20。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 7.5A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
オス/メス = オス。端子サイズ = 12。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 23A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
オス/メス = メス。端子サイズ = 16。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 13A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
オス/メス = メス。端子サイズ = 20。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 7.5A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
オス/メス = メス。端子サイズ = 22D。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 5A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。Amphenol ソケットコンタクトAmphenol M39029 シリーズメス JT ソケットコンタクトは、コンタクトサイズが 22D です。 ニッケルめっき上に金めっきコンタクトを備え、 D38999 丸型コネクタに使用できます。このコンタクトの定格電流は 5 A です。 注: 関連コネクタについては、 205-3359 、 205-3270 、 205-3488 、 715-9815 、 205-3422 、 715-9761 、 715-9869 、及び関連する範囲を参照してください。 LJT シリーズ業務用コネクタ:( HE 308 ) 業務用機器の I/O 相互接続要件を満たすように設計された頑丈なサブミニチュアコネクタです LJT コネクタは、 MIL-C38999 シリーズ I ( HE 308 )規格に準拠した安全な電気的 / 機械的使用を実現します バヨネットスナップロックラッチ スクーププルーフオスコンタクト機械的保護 標準的な背面ねじにより、ケーブルコネクタ又はケーブルグランドを取り付けることができ、ケーブル編組でアース導通が確保されます コンタクトはプライヤで圧着する必要があります。 M 22520/1-01 (サイズ 20 及び 16 用)又は M 22520//2-01 (サイズ 20 及び 22D )、対応するポジショナを装備しています特長と利点ケーブル取り付け 圧着終端 動作温度範囲: -65 → 125 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 Bコンタクトめっき = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様オス・メス = メス端子方法 = はんだボディ向き = 垂直コンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウントポート数 = 1USBバージョン = 3.1定格電圧 = 100 V ac定格電流 = 1.25A動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃シリーズ = MUSBR
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 7オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 B動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG223端子方法 = 圧着極性 = リバースバルクヘッド = なしインピーダンス = 50Ωボディめっき = 金電池タイプ = サブミニチュアコンタクトめっき = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,740
税込¥1,914
7日以内出荷
仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uバルクヘッド = あり動作周波数 = 0 → 6GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプシールプラグ
併用機器ATシリーズコネクタ
シリーズAT
端子長さ(mm)16
ケーブル16 → 12 AWG
ボディ形式ストレート
オス・メスオス
コンタクト数1
仕様アクセサリタイプ = シールプラグ併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 16 → 12 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 114017
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ = シールプラグ併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 20mmケーブルサイズ = 22 → 20 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 13
シリーズAT
ケーブル22 → 20 AWG
端子長さ(mm)20
コンタクト数1
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ形式ストレート
併用機器ATシリーズコネクタ
アクセサリタイプシールプラグ
オス・メスオス
仕様オス・メス = オス端子方法 = 圧着シリーズ = M23 B併用可能製品 = M23コネクタコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +130℃取り付けタイプ = ケーブルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様●極数:30●コンタクト材質:合金●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:HDR●端子タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●シリーズ:FlexLock●シリーズ番号:10158557●コード番号:232-6615
アズワン品番65-7511-01
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:30●コンタクト材質:合金●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:HDR●端子タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●シリーズ:FlexLock●シリーズ番号:10158557●コード番号:232-6614
アズワン品番65-7512-79
1セット(150個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
仕様オス・メス = メス端子方法 = クイックコネクトコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = パネルマウントUSBバージョン = 3.1IP保護等級 = IP68定格電流 = 3A動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(35個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウント電池タイプ = スタンダードボディめっき = ニッケルインピーダンス = 75Ω動作周波数 = 2GHz接合型 = ネジコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V acシリーズ = C 091 Bコンタクトめっき = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,900
税込¥2,090
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 A動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 A動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 A動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 Dコンタクトめっき = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電圧:60 V●シリーズ:USBFTVX●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●危険区域認証:ATEX●USBFTVX ATEX Field Connectors Zone 2. A range of ATEX Field Bus USB connectors designed for device group II category 3 applications from Amphenol. The USBFTVX connector allows the use of USB connectivity in ATEX zone 2 environments. These metallic, rugged, sealed ATEX connectors allow the use of standard USB cordsets.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ