234件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様オス・メス = オスケーブルサイズ = 22 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = BBA併用可能製品 = SSLコネクタコンタクトタイプ = ピン長さ = 14.5mm定格電圧 = 250 V ac/dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃取り付けタイプ = ケーブルマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25個)ほか
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オス・メス = オス端子方法 = 圧着シリーズ = M23 B併用可能製品 = M23コネクタコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +130℃取り付けタイプ = ケーブルマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
当日出荷

2mm端子については、圧着工具:314-7584314-7584を参照してください。MotionGradeM23シリーズ圧着端子
シリーズM23B 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)(Min)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品M23コネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1袋(200個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:HVSLコネクタ●シリーズ:HVSL●結線方法:圧着●コード番号:239-9483 アズワン品番65-7488-23
1袋(20個)
1,498 税込1,648
欠品中

仕様オス・メス = オス電池タイプ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 10Aハウジング材質 = 亜鉛合金色 = 黒シリーズ = ACPコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃シリーズ番号 = ACPMRBAU
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

仕様●入数:1リール(1500個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:HVSLコネクタ●シリーズ:HVSL●結線方法:圧着●コード番号:239-9472 アズワン品番65-7486-83
1セット(1500個)
90,980 税込100,078
欠品中

仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:HVSLコネクタ●シリーズ:HVSL●結線方法:圧着●コード番号:239-9473 アズワン品番65-7488-91
1袋(10個)
939 税込1,033
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:20 → 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Eco-Mate●併用可能製品:Ecomateシリーズ丸型コネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:銀●最大接触抵抗:5mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ番号:C 16-1●コード番号:103-982 アズワン品番65-7771-13
1袋(25個)
2,698 税込2,968
欠品中

Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチ PIN 圧着コンタクトは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉用です。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:FLHP シリーズコネクタ●シリーズ:FLH●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:217-3909 アズワン品番65-7507-17
1袋(50個)
929 税込1,022
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:FLHS シリーズコネクタです●シリーズ:FLH●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:217-3907 アズワン品番65-7505-79
1箱(5000個)
57,980 税込63,778
欠品中

仕様●入数:1テープ(100個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:ケーブル●シリーズ:Minitek 1.80●コード番号:219-0018 アズワン品番65-7541-75
1セット(100個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください::205-3359205-3359、:205-3270205-3270、:715-9815715-9815、:205-3422205-3422、:715-9761715-9761、:715-9869715-9869、及び各関連品番。.LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト.MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
シリーズM39029 定格電流(A)23 端子長さ(mm)12 動作温度(℃)(Min)-65 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品D38999丸形コネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(25個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

オス/メス = オス。端子サイズ = 16。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 13A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
8,898 税込9,788
欠品中

オス/メス = オス。端子サイズ = 20。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 7.5A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷


オス/メス = オス。端子サイズ = 12。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 23A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
8,498 税込9,348
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 9オス・メス = オスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = SDB幅 = 4.6mm深さ = 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷


AmphenolM39029シリーズオスJT-/LJTピンコンタクトは、コンタクトサイズが22Dです。ニッケルめっき上に金めっきコンタクトを備え、D38999丸型コネクタに使用できます。このコンタクトの定格電流は5Aです。関連コネクタについては、205-3359、205-3270、205-3488、715-9815、205-3422、715-9761、715-9869、及び関連する範囲を参照してください。。LJTシリーズ業務用コネクタ(HE308):業務用機器のI/O相互接続要件を満たすように設計された頑丈なサブミニチュアコネクタです。LJTコネクタは、MIL-C38999シリーズI(HE308)規格に準拠しており、電気的及び機械的に安全に使用できます。バヨネットスナップロックラッチ。スクーププルーフオスコンタクト機械的保護。標準的な背面ねじにより、ケーブルコネクタ又はケーブルグランドを取り付けることができ、ケーブル編組でアース導通が確保されます。コンタクトはプライヤで圧着する必要があります。M22520/1-01(サイズ20及び16用)又はM22520//2-01(サイズ20及び22D)、対応するポジショナを装備しています。
サイズ端子:22D シリーズM39029 定格電流(A)5 動作温度(℃)(Min)-65 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品D38999丸形コネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(25個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷




仕様コンタクト数:1 (電源 / 同軸)、10 (信号)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:11W1●ボディ向き:ストレート●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:DMW●幅:12.55mm●深さ:14.65mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様コンタクト数:15 (信号)、2 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:17W2●ハウジング材質:鋼●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:DMW●幅:12.55mm●深さ:14.65mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様コンタクト数:10 (信号)、3 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●取り付けタイプ:パネルマウント●ハウジング材質:鋼●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:リン酸銅●長さ:52.65mm●深さ:14.65mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様コンタクト数:17 (信号)、7 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:24W7●ハウジング材質:鋼●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:リン酸銅●幅:15.37mm●深さ:14.02mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

オス/メス = メス。端子サイズ = 16。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 13A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

オス/メス = メス。端子サイズ = 20。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 7.5A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷



オス/メス = メス。端子サイズ = 22D。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 5A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。Amphenol ソケットコンタクトAmphenol M39029 シリーズメス JT ソケットコンタクトは、コンタクトサイズが 22D です。 ニッケルめっき上に金めっきコンタクトを備え、 D38999 丸型コネクタに使用できます。このコンタクトの定格電流は 5 A です。 注: 関連コネクタについては、 205-3359 、 205-3270 、 205-3488 、 715-9815 、 205-3422 、 715-9761 、 715-9869 、及び関連する範囲を参照してください。 LJT シリーズ業務用コネクタ:( HE 308 ) 業務用機器の I/O 相互接続要件を満たすように設計された頑丈なサブミニチュアコネクタです LJT コネクタは、 MIL-C38999 シリーズ I ( HE 308 )規格に準拠した安全な電気的 / 機械的使用を実現します バヨネットスナップロックラッチ スクーププルーフオスコンタクト機械的保護 標準的な背面ねじにより、ケーブルコネクタ又はケーブルグランドを取り付けることができ、ケーブル編組でアース導通が確保されます コンタクトはプライヤで圧着する必要があります。 M 22520/1-01 (サイズ 20 及び 16 用)又は M 22520//2-01 (サイズ 20 及び 22D )、対応するポジショナを装備しています特長と利点ケーブル取り付け 圧着終端 動作温度範囲: -65 → 125 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷


仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 Bコンタクトめっき = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様オス・メス = メス端子方法 = はんだボディ向き = 垂直コンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウントポート数 = 1USBバージョン = 3.1定格電圧 = 100 V ac定格電流 = 1.25A動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃シリーズ = MUSBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



仕様コンタクト数 = 7オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 B動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷


仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG223端子方法 = 圧着極性 = リバースバルクヘッド = なしインピーダンス = 50Ωボディめっき = 金電池タイプ = サブミニチュアコンタクトめっき = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
679 税込747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uバルクヘッド = あり動作周波数 = 0 → 6GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)