Amphenol FCI Minitek シリーズマルチピッチ 1.25 mm ハウジングはコンパクトな設計で、部品の小型化に対する需要の高まりに対応しています。定格電圧 50 V ac/dc、定格電流 1 A です。ポジティブロック付きハウジングです ホールドダウン機能 極性かん合部
仕様●オス/メス:オス●シリーズ:Minitek●コード番号:208-3882
アズワン品番65-7632-60
1袋(500個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
。Amphenol FCI Minitek シリーズマルチピッチ 1.25 mm ハウジングはコンパクトな設計で、部品の小型化に対する需要の高まりに対応しています。定格電圧 50 V ac/dc、定格電流 1 A です。ポジティブロック付きハウジングです ホールドダウン機能 極性かん合部
仕様●オス/メス:オス●シリーズ:Minitek●コード番号:208-3885
アズワン品番65-7632-61
1袋(200個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = DUBOXボディ向き = ストレート長さ = 20.24mm幅 = 4.05mm深さ = 14.01mmハウジング材質 = サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = DUBOXボディ向き = ストレート長さ = 5mm幅 = 6.59mm深さ = 14.01mmハウジング材質 = サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = DUBOXボディ向き = ストレート長さ = 12.62mm幅 = 4.05mm深さ = 14.01mmハウジング材質 = サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 2mmオス・メス = メスシリーズ = Minitek併用可能製品 = Minitekヘッダボディ向き = ストレート長さ = 6.54mm幅 = 7.6mm深さ = 7.1mmハウジング材質 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥589
税込¥648
7日以内出荷
Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。
長さ(mm)20.24
幅(mm)6.59
ピッチ(mm)2.54
極数16
シリーズDUBOX
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(500個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
長さ(mm)6.85
幅(mm)8.28
ピッチ3mm
極数4
シリーズMinitekPwr
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品ワイヤ対基板コネクタ
実装タイプケーブルマウント
1袋(20個)
¥349
税込¥384
7日以内出荷
この製品はFCIMinitek90311-xxxコネクタに取り付けて使用できます。代表品番:673-7616673-7616を参照してください。.圧着ハウジング-DILフリクションロック.このMinitek圧着-電線ハウジングには、UL94V-0に適合するハウジング材質が使用されています。
長さ(mm)8.4
幅(mm)2.6
ピッチ2mm
極数4
シリーズMinitekPwr
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品コネクタ
1袋(1000個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
長さ(mm)2.39
幅(mm)7.62
ピッチ2.54mm
極数1
シリーズBergStik
材質(ハウジング)PPE
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応)
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(25個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
長さ(mm)4.93
幅(mm)13.85
ピッチ2.54mm
極数2
シリーズMini-PV
材質(ハウジング)PPE
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応)
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥759
税込¥835
7日以内出荷
Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。
長さ(mm)25.32
幅(mm)6.59
ピッチ(mm)2.54
極数20
シリーズDUBOX
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(300個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
長さ(mm)10.01
幅(mm)13.85
ピッチ2.54mm
極数8
シリーズMini-PV
材質(ハウジング)PPE
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応)
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
この製品はFCIMinitek90311-xxxコネクタに取り付けて使用できます。代表品番:673-7616673-7616を参照してください。.圧着ハウジング-DILフリクションロック.このMinitek圧着-電線ハウジングには、UL94V-0に適合するハウジング材質が使用されています。
長さ(mm)16.4
幅(mm)4.5
ピッチ2mm
極数16
シリーズMinitekPwr
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品Minitekラッチヘッダ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(500個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。
長さ(mm)12.62
幅(mm)6.59
ピッチ(mm)2.54
極数10
シリーズDUBOX
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(500個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
長さ(mm)12.55
幅(mm)13.85
ピッチ2.54mm
極数5
シリーズMini-PV
材質(ハウジング)PPE
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応)
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。
長さ(mm)15.16
幅(mm)4.05
ピッチ2.54mm
極数6
シリーズDUBOX
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(1000個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。
長さ(mm)5
幅(mm)4.05
ピッチ2.54mm
極数2
シリーズDUBOX
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(1000個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。
長さ(mm)10.08
幅(mm)6.59
ピッチ2.54mm
極数8
シリーズDUBOX
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。
長さ(mm)10.08
幅(mm)4.05
ピッチ2.54mm
極数4
シリーズDUBOX
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥379
税込¥417
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-PV併用可能製品 = 基板用コネクタボディ向き = ストレート長さ = 12.55mm幅 = 5.08mm深さ = 13.85mmハウジング材質 = サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-PV併用可能製品 = 基板用コネクタボディ向き = ストレート長さ = 7.47mm幅 = 5.08mm深さ = 13.85mmハウジング材質 = サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-PV併用可能製品 = 基板用コネクタボディ向き = ストレート長さ = 10.01mm幅 = 2.54mm深さ = 13.85mmハウジング材質 = サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 14行数 = 2ピッチ = 3mmオス・メス = オスコンタクトジェンダー = メスシリーズ = Minitek併用可能製品 = Wire to Board Connectors長さ = 21.85mm幅 = 8.28mm深さ = 14mmハウジング材質 = ナイロン66シリーズ番号 = 10127716
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3000個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
長さ(mm)25.25
幅(mm)13.85
ピッチ2.54mm
極数20
シリーズMini-PV
材質(ハウジング)PPE
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応)
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(25個)
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-PV併用可能製品 = 基板用コネクタボディ向き = ストレート長さ = 7.47mm幅 = 2.54mm深さ = 13.85mmハウジング材質 = サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 24行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス・メス = オスコンタクトジェンダー = メスシリーズ = Minitek併用可能製品 = Wire to Board Connectors長さ = 51.6mm幅 = 11.7mm深さ = 19.8mmハウジング材質 = ナイロン66シリーズ番号 = 10127815
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(750個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:フリーハンギング●シリーズ:Minitek Microspeed●コード番号:236-9912
アズワン品番65-7502-07
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
AmphenolIndustrialハウジングサイズE10ダブルレバーは、堅牢で耐摩耗性に優れた構造、EMC保護性能、耐振性を備え、過酷な環境で産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。
タイプバルクヘッドハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール(形式)10P
1個
¥3,700
税込¥4,070
7日以内出荷
シリーズC146
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,630
税込¥1,793
7日以内出荷
タイプバルクヘッドハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール(形式)24P
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
シリーズC146
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
タイプバルクヘッドハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Amphenol産業用ハウジングサイズA3シングルレバーは、堅牢で耐久性の高い構造で、優れたEMC保護性能と耐振性を備え、過酷な環境での使用に耐えるように設計されています。産業用制御機器や一般設備用など、さまざまな用途に適しています。
タイプハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
AmphenolIndustrialハウジングサイズA3シングルレバーは、堅牢で耐摩耗性に優れた構造、EMC保護性能及び耐振性を備え、過酷な環境で産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。
タイプハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
タイプバルクヘッドハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール(形式)10P
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(200個入り)●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:オス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3905
アズワン品番65-7508-50
1セット(200個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(200個入り)●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:オス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3903
アズワン品番65-7503-04
1セット(200個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ